923件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体 文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KAD2 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス カスタマイズ可
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,388 税込1,527
5日以内出荷

温度プローブK-8シリーズ接続用アダプタ
適合PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 適合機種PC7000、PC710、PC720M、RD701、RD700、CD772 種別熱電対接続アダプタ 全長(m)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ソフトタッチで鮮明な印字 握り種 やすく押しやすいグリップ 豊富な機 堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あと少し高くしたい+揺れと音を低減!。1セット使用で約45mmUP!。1段重ねで約45mm、2段重ねのご使用で約90mmかさ上げができます。(2段重ねでご使用の場合は2セットご購入ください)。洗濯機・家具の下にスペースができることでお掃除がしやすくなります。防振・防音効果。通気性を良くする。耐荷重300kg(1セット使用時)。防振シート:凹凸防振ゴムで防振・防音機能を発揮しながら振動と音を低減。本体:独自の内部構造により安心の耐荷重を実現。素材は100%再生プラスチック製なので環境にも配慮。スベリ止めカバー:ウェーブスパイクですべり止め効果バツグン!フローリングにも安心して使える床面に色移りしにくい仕様
材質本体:100%再生樹脂(PP)、防振シート:合成ゴム(SBR)、スベリ止めカバー:エラストマー樹脂 寸法(mm)約100×100×53 耐荷重(kg)300(1セット使用時)
1パック(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤挿入防止用キーが付いたQIコネクタのプラグハウジングです。ロボット用サーボモータの延長用コードのコネクタなどに最適です。極数:3。コンタクトピン(プラグコンタクト)は別売。
適合【コンタクトピン】QI-PC ピッチ(mm)2.54 極数3
1パック(20個)
589 税込648
当日出荷

最大検出距離20mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様絶対精度:±400mm 質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5 出力【制御出力(OUT1,2)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅【距離・受光量アナログ出力】距離データと受光量※1をそれぞれアナログ値で出力(但し、調整以外で使用しないでください) ※1モード設定スイッチにて切換え(T側:受光量アナログ出力、R側:距離アナログ出力) 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 繰返し精度(mm)±200 材質(ケース)鋼板製(SPCC) 接続端子台 15ピン(M4ネジ式) 電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz) 応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。 分解能(mm)80 使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板 検出距離(m)0.4~20 使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度) 指向角(°)±2.5 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向 各10回 応差(mm)500
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンギングフックです。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。帽子などの小物をかける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約4 奥行(mm)約130 幅(mm)約20 高さ(mm)約50 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。 配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類ダクト
1パック
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルアクションサンダーの補修用パッドです。
仕様TONE リペアキット ダブルアクションサンダー用補修用パッド 摘要マジック仕様 質量(g)99 サイズ(mm)125 2018年トラスコ掲載ページ5 0528
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リスパックバイオデリカ KA
シンプルだけど変化のある軽食メニューにピッタリ。
種別本体 材質バイオPPF
1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(53個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

反射板との組み合わせで使用する光電センサです。クレーン・台車等が接近すると検出します。 基準投光信号と反射板からの受光信号との位相差より2点間の距離を演算し、任意に設定された距離以内の時、制御出力(OUT1、2)を出力します。 発光量、受光量低下時に故障出力(FAULT)を出力します。 ※KAD-300は制御出力(OUT1、2、3)を出力します。
検出方式限定反射型 電源電圧(V)AC100~240(-15%、+10%、50/60Hz) 検出物体専用反射板 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 制御出力1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大検出距離30mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。3段設定出力。
仕様絶対精度・繰り返し精度:±800mm・±400mm 質量(kg)センサ/約3、反射板/約4.5 出力【制御出力(OUT1,2,3)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 設定距離以内の時…リレー無励磁、表示灯点灯【故障出力(FAULT)】1Cリレー接点(AC250V 3A、cosΦ=1) 発光・受光量低下時または異常動作時…リレー無励磁、表示灯点灯または点滅 消費電力AC100V時10VA以下、AC200V時15VA以下 材質(ケース)鋼板製(SPCC) 接続M4ねじ端子(15ピン) 電源電圧(V)AC85~264(50/60Hz) 応答時間50ms以下 ※電源投入後2秒は計測しません。 分解能(mm)160 使用温湿度範囲-10~+55℃、85%RH以下(但し結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板 検出距離(m)1~30 使用周囲照度(Lx)10000以下(ハロゲン・水銀灯)、6000(蛍光灯の最大照度) 指向角(°)±2.5 耐振動周波数/10~55Hz 複振幅/1.5mm X、Y、Z 方向 各2時間 耐衝撃490m/s2(50G) X、Y、Z 方向 各10回 応差(mm)500
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

LWK-SS/SSS専用ACアダプター。
適合機種LWK-SS、SSS
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ハタヤリミテッドLWK-15専用 ACアダプター
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684 適合機種ケイ・ライトプラス用 質量(g)140 芯数2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1ケース(50枚×12袋)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 使用温度(℃)-10~60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DELMAN(デルマン)小便器センサ再生キット REBORN α
エコ商品
※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。
機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄 関連資料適合表(1.29MB) 洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1ケース(50枚×12袋)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

元気なネオンカラーのキッチンツール。 ダイヤモンド粒子を使用。 ステンレス製、セラミック製、チタン製庖丁を切れる庖丁に研ぎ上げる。
材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、キャップ:ポリカーボネート樹脂、砥石:ダイヤモンド砥石 寸法(mm)175×42×60 質量(g)90
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1本
特価
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)19 均等耐荷重(kg)180 色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


リスパックバイオデリカ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質OPS 寸法(mm)215×147×33 電子レンジ不可
1ケース(50枚×12袋)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
高い品質を維持したまま、コストパフォーマンスに優れた遮光面です。メーカー従来品に比べ、軽量化を図っております。メーカー従来品との部品の共有化を実現しました。軽量でシンプルなデザイン。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 52 × 横 96 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN9-13●遮光保護等級:1/1/1/2(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/16,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.46
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

小池酸素工業自動遮光溶接面
遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター。広い視野を確保したワイドスクリーン。高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。
用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業 仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒 種類自動遮光溶接面 総質量(kg)0.49
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

種別 材質OPS 仕様カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ 電子レンジ×
1ケース(50枚×12袋)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

格子目に1本1本の傘を入れられるので、倒れてきません。下のトレーが外れるので、水が溜まってもすぐに捨てられ、掃除も簡単にできます。コンパクトなのに大容量な上、省スペースでの設置が可能です。
用途省スペース空間に置けるコンパクト傘立て。 材質/仕上本体・受け皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム 高さ(mm)425
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着なしにミラーを固定できる小型ミラーホルダー(MMHN)用のアダプタです。ミラーは鏡面を前にして、割が入った枠に押し込むことで、しっかり固定できます。
1個
3,498 税込3,848
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AbuGarcia(アブガルシア)Kurofune 黒船 Amadai (アマダイ)
黒船に待望のアマダイ専用シリーズ登場!浅場から深場まで、定番の釣り方から最新のメソッドまでを網羅出来る専用ロッドです。手持ちでも疲れにくいバランス設計。アタリが出やすいソリッド設計です。リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。KUROFUNE AMADAI KADC-210M。7:3、先調子。アマダイ専用モデル。中深場・深場のイカ・オニカサゴ・タチウオ等にも。特徴。Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載。マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!。マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。 ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)3~5●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)40~100 タイプBC 製法ソリッド 全長(cm)210 継数(本)2 仕舞(cm)108.5 先径(mm)1.4 標準自重(g)125
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1セット
7,698 税込8,468
6日以内出荷

1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷