カテゴリ
- バイク部品(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- X.A.M(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- NTB(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Vesrah(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- プロト(1)
- NISSIN(1)
- RIDING SPOT(1)
- SBS(1)
- KAOKO(1)
エコロジープロダクト
「klr250」の検索結果

リアスチールスプロケット 520-40 16302-40
AFAM(アファム)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16302-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLR250 85-93
リアスチールスプロケット 520-44 16302-44
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:16302-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLR250 85-93。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:44。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:140mm。取付穴数:6穴材質スチール(C45鋼)歯数44T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数6穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)140チェーンサイズ520
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389税込¥428特価1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
MCペインター
DAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷から9日以内出荷メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
イージーリペア
DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,598特価1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
マフラー Edr ブラック Kawasaki KLR 250
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥49,980税込¥54,9781個71日以内出荷適合車種Kawasaki KLR 250
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,478特価1個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,478特価1個当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
マフラー Amacal Ø; 89 クロム + アルミニウム Kawasaki KLR 250
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥58,980税込¥64,8781個71日以内出荷適合車種Kawasaki KLR 250
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
フロント スプロケット(ドライブ)
AFAM(アファム)¥3,390税込¥3,7291個4日以内出荷から92日以内出荷優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット。 レースで競う中で、トランスミッションの性能をより高めるため、AFAMは常に品質と加工の改良を行ってきました。 その成果として、これまでに80以上の世界チャンピオンタイトルを獲得。 AFAMはこの経験を、スプロケットを交換したいと考える全てのライダーと分かち合いたいと考えました。材質(スプロケット)スチール
XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4407)
X.A.M¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷から6日以内出荷浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。サイズ520主な適合車種KR-1/KLR250/600/KLE400
スプロケット 520-37T
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]KLR650、カワサキ[KAWASAKI]KLX650R/SR-03、カワサキ[KAWASAKI]KLR600、カワサキ[KAWASAKI]KLE400、カワサキ[KAWASAKI]KLE250 ANHELO [アネーロ]
PRE スプロケット 520-37T
X.A.M¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]KLR650、カワサキ[KAWASAKI]KLX650R/SR-03、カワサキ[KAWASAKI]KLR600、カワサキ[KAWASAKI]KLE400、カワサキ[KAWASAKI]KLE250 ANHELO [アネーロ]
クラシックスプロケット(A4407)
X.A.M¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
プレミアムスプロケット(A4407)
X.A.M¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。歯数38サイズ520主な適合車種KLR600/650/KLX650SR(-03)KLE250/400/ESTRELLA
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥11,980税込¥13,1781セット62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロール
KAOKO¥22,980税込¥25,2781個62日以内出荷KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。