こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状円すいシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17 112 275
蔵衛門の端末(KP08-NV/KP10-NV/KP12-NV)専用の周辺アクセサリーキット セット内容:防汚加工済み液晶保護フィルム(2枚)・超透明レンズ保護フィルム(2枚)・高感度ディスク型専用タッチペン(予備付)・USB3.0高速データ通信ケーブル・蔵衛門Pad専用スタンド
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本!
防獣フェンスの設置が簡単にできます。
シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。
すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど
全長(mm)590
材質(ヘッド)S53C
材質(柄部)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~50
硬度HRC【ヘッド】44~50°
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ内径(Φmm)26
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)機械構造用炭素鋼
種類チェーン用加工器具
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)35×80×1.5
形状プラグ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM
色黒
種類ゴム足
硬度65°±5°
特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
材質スチール製
耐荷重(kg)100
仕様サイドフック固定式
こんなお得な商品も!

カゴ台車 観音扉付 床板樹脂製
モノタロウ
¥39,980
税込¥43,978
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。抗菌
RoHS指令(10物質対応)対応
郵便番号欄なし
寸法(mm)119×197
サイズ角形8号
エコマーク認定認定
坪量(g/m2)85
テープなし
グリーン購入法適合
窓枠なし
エコマーク認定番号17112275
1パック(100枚)
¥669
税込¥736
当日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
種類チェーン用加工器具
表面は水や汚れをはじくので、汚れたら拭き取るだけでお掃除が楽になります。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。
材質表面:ポリエステル100%(ポリエチレンコーティング)、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)2
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
幅(mm)935
厚さ(mm)3
材質FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)68
寸法D(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)24
一体成型で丈夫なPVC長靴
用途一般作業用長靴
形状ハイカット
甲被タイプスリッポンタイプ
色ブラック
材質(アッパー)塩化ビニル樹脂
種類作業靴
材質(ソール)塩化ビニル樹脂
靴タイプ長靴
適合車種Aprilia、RS 125 (2017-2021)、RS4 125 (2011-2016)、Tuono 125 (2017-2021)Benelli、TNT 125 (2017-2017)Beta、RR 125 LC (2017-2020)、RR Motard 4T 125 LC (2021-2021)BMW、F 800 GS (2008-2013)、F 800 R (2009-2015)、S 1000 XR (2015-2019)Buell、1125 R (2008-2008)、X1 (2000-2002)Ducati、Desert X (2022-2022)Generic、TR 125 SM (2012-2012)Harley-Davidson、XR 1200 Honda、CB 1300 (2003-2003)、CB125R (2018-2021)、CB300R (2018-2018)、CB500F (2013-2019)、CB500X (2013-2019)、CB650F (2014-2017)、CB650R (2019-2019)、CBR 1000 RR (2004-2019)、CBR 1000 SP (2014-2014)、CBR 300 R (2014-2014)、CBR 600 RR (2003-2013)、CBR 650 RR (2019-2019)、CBR 650F (2014-2017)、CBR500R (2013-2018)、CRF1000L Africa Twin (2016-2018)、FMX650 、MSX 125 (2015-2020)、MSX125 GROM (2021-2021)、NC 700 SD (2012-2020)、NC 700 XD (2012-2013)、NC 750 XD (2014-2020)、NC700S (2012-2013)、NC700X (2012-2013)、NC750S (2014-2020)、NC750X (2014-2020)、VTR 1000 SP-1 (2000-2001)、VTR 1000 SP-2 (2002-2002)Husqvarna、Nuda 900 (2012-2012)Kawasaki、Z 650 (2017-2017)、ZX-10R (2011-2016)KTM、1190 RC8 (2008-2008)、1190 RC8 R (2009-2009)Suzuki、DL 1000 V-Strom (2002-2013)、GSF 1200 Bandit (1996-2006)、GSF 1250 S Bandit (2007-2007)、GSF 400 Bandit (1999-2004)、GSR 600 (2006-2006)、GSR 750 (2011-2011)、GSX 1300 R Hayabusa (1999-2021)、GSX 650 F (2008-2008)、GSX-R 1000 (2001-2017)、GSX-R 1100 (1989-1992)、GSX-R 1100 W (1993-1993)、GSX-R 600 (1997-2011)、GSX-R 600 SRAD (1997-2000)、GSX-R 750 (1988-2011)、GSX-R 750 W (1992-1995)、GSX-R 750 W SRAD (1996-1999)、GSX-S 750 (2017-2017)、Katana 1000 (2019-2019)、SFV 650 Gladius (2009-2009)、SV 1000 (2003-2003)、SV 1000S (2003-2003)、SV 650 (2003-2016)、SV 650 X (2018-2018)、SV 650S (2003-2003)、TL 1000 R 、TL 1000 S Triumph、Daytona 675 R (2012-2012)、Speed Twin 1200 (2019-2021)、Tiger 1050 (2007-2007)、Trident 660 (2021-2021)Yamaha、WR 125 R (2009-2009)、WR 125 X (2009-2009)、XJ6 (2013-2013)、XJ6 SP (2013-2013)
1個
¥5,898
税込¥6,488
36日以内出荷
KP-811はポリカーボネート、外枠は耐久性のあるアルミフレームを採用し、丈夫で軽くアルコール、次亜塩素酸での清拭が可能です。
KP-812は清拭可能なペット材を採用、アルコールや次亜塩素酸清拭が可能。
内視鏡検査時の飛沫感染防止対策として、安全に検査を実施する事が出来ます。
KP-811は患者用、介護補助用のビニールシートが取付られる専用クリップ付です。
規格Type A
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
KP-811はポリカーボネート、外枠は耐久性のあるアルミフレームを採用し、丈夫で軽くアルコール、次亜塩素酸での清拭が可能です。
KP-812は清拭可能なペット材を採用、アルコールや次亜塩素酸清拭が可能。
内視鏡検査時の飛沫感染防止対策として、安全に検査を実施する事が出来ます。
KP-811は患者用、介護補助用のビニールシートが取付られる専用クリップ付です。
規格Type S
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
KP-80シリーズとセパレーターの併用により、各種大型ベアリング及びギヤの抜取りにご利用ください。
トラック及び重機のプロペラシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、カウンターシャフトギヤ等にご使用ください。
間伐材使用ファイル
仕様●A4●2穴●綴じ厚:70mm
アズワン品番65-8893-87
1箱(10冊)
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
従来の抗菌角柄ではできなかったフライや天ぷらなどの揚げ物にご使用いただけます。
角柄に押しボタンを内蔵し、ワンタッチで着脱可能です。
3種類の中からお選びください。
柄長さ(mm)800
耐熱温度(℃)180
TKG品番9-0205-1304
TKG品番(2017)6-0188-1304
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。
仕様ダブルゲート
限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ