112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10冊)
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

細かい網目だから水切れがよく、小さなゴミをしっかりキャッチ。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質ポリエチレン
1個(50枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
全長(mm)250 使用範囲(mm)6~51 トラスコ品番785-1243 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)51 柄幅(mm)43 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

160℃対応の耐熱塩ビ、高温焼付け塗装にも耐えうるマスキングフィルム
用途焼付け塗装、サンドブラスト 黄緑 長さ(m)10 厚さ(μm)125 引張強度44.9 伸び(%)277 粘着力(N/25mm)2.8
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
499 税込549
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
用途防水改修用 材質 品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー) 筒長(mm)180 寸法(mm)角300(板)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



柏田製作所カイネックスズキン
RoHS
すっぽりかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。
ダークグレー サイズF 材質メタ系アラミドカーボン 総丈(cm)50 頭囲(cm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

形状チーズコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
899 税込989
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
用途熔接 材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸 杢グレー 総丈(cm)50
1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とクランパネルをセットで開閉する点核ロです。
用途建物内部の壁面に取付ける点検ロです。 材質アルミニウム 付属品吊クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本 シルバー
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷


神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト 仕上受金具:クロームメッキ パイプ径(Φmm)19
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


KT-60ELB 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション 動画あり
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。 材質三価クロメート 適合吊りボルトW3/8
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)38
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金 タイプ片側手すり RoHS指令(10物質対応)対応 手すり高さ(mm)1100
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カイテキジョイント専用シャワーフック。マグネットでシャワーをスッキリ収納:マグネット固定式なのでお風呂場の好きな場所にシャワーが固定できます。追加で購入すれば使い分けたい「パーソナル」や「シーン」の数だけ設置することも可能です。残水が抜きやすく、より清潔に:カイテキシャワーフックにかけることで、気になる残水もしっかりと抜くことができます
用途シャワーフックとして。ホースフック
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-60ELB-J 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション 動画あり
和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。 ホッパー:深緑 種類電動 容量(L)60 本体質量(kg)12.5(バッテリ含む) バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh 充電可能回数約1000回 関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB) 散布幅(m)0.4~5.5 散布時間10時間 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
1台(60L)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

園芸作業・お引越し・大掃除など用途は様々。幅広くお使いいただけます。特紡2本編み、何でも使える万能軍手です。
タイプ2(空紡糸) アズワン品番65-1228-41
1袋(12双)
599 税込659
11日以内出荷

デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本) 電源単4乾電池 対応OSWindows11、10 キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー 解像度800 /1200/1600dpi 寿命キー:タイピング約800万回 キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 キーメンブレン片式 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4Ghz 読取方式光学センサー片式
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:切りっ放し 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)12 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

その他色味(ケルビン):4500、電線処理:防水コネクタ 付属品ブラケット×2、ビス×4 取付付属ブラケット又は両面テープ 電源(V)24 長さ(cm)60 太さ(mm)15(かまぼこ型) 明るさ750ルーメン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷



多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,398 税込1,538
当日出荷

HDMI2.1フルスペック対応HDMI2.1でサポートされる8K(60p)、4K(120p)4:4:4及び3D画像伝送をはじめ、DynamicHDR、eARC、HDCP2.2やEDID、CEC、HEC機能をフルサポート。次世代の映像ソースを余すところ無く表現することができます。
電源外部電源:不要 コネクタ形状HDMIType-A 機能HDCP/EDID/DDC/CEC/ARC/eARC/HEC/VRR RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)48 対応解像度8K/60Hz(7680×4320)・5K/60Hz(5120×2160)・4K/120Hz(3840×2160または、4096×2160) HDMI規格HDMI2.1(UltrahighSpeed)
1本(1.5m)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)