258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケガキ、軽加工などの保持具、放電・ワイヤ-カット加工での保持具、三次元測定機及び各種計測・計測システムの保持具として。 上面(V面)の一面吸着が可能です。 防水、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。 種別枡形ブロック
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
用途ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。 仕様吸着面:上面(V面)磁石切換レバー位置:前面
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

KYB純正のフロントフォークオイルです。 G10Sが市販車によく使われる柔らか目でG30Sが硬めになります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(600mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

KSFシリーズに受け型ブラケットをセットしたものです。
用途扉開閉用。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-688。販売備考:Φ38フォーク/T-2ステム。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーピストン KYBツインチャンバー用 ZETA 動画あり
KYB AOS(ツインチャンバー)フロントフォークの交換用フリーピストンキット。材質を純正品のプラスチックからアルマイト処理を施したアルミ合金とすることで、強度が増し破損しにくい。スタンダードタイプは純正品のフィーリングに影響しないよう圧力バランスを最適化した設計。LTタイプは可能な限り軽量化を施し、フリクションも低減。圧力バランスを見直すことでより動き易いフィーリングを実現させ、ライディングの負担を軽減。さらに、オイル量を調整することでストックと同等のフィーリングにも変更可能。全体の動きもプログレッシブなフィーリングになる。
ブルー
1セット
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!。なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
型式EA11R,EA21R 適合車種カプチーノ 適合メーカーSUZUKI
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

RoHS10対応製品です。
用途扉開閉用。 材質ロッド:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-4041
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-604
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-602
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-804。販売備考:ブラックペイント仕上げ
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

・小形でもカヤバ独自の多孔オリフィスタイプですから、滑らかな停止を実現できます。 ・多くの実績を誇るシリーズです。 ・このKYBミニバッファの取付け架台強度は、F=9700N(990kgf)以上とってください。
ストローク(mm)25 質量(g)290
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KYB工業との共同開発により新設計したZ1/Z2専用フロントフォークを完全リバイバルリリース。初期型フォークを連想させる外観とは裏腹にダンピング特性はオリジナルデータをベースに、しなやかで腰のある粘りを与える事により、バイアス~最新ラジアルまであらゆるタイヤのグリップ力を最大限に活す高精度なファインチューンフォークへと進化。
仕様インナーチューブ径:36mm、自由長:775mm、ストローク:140mm、バネレート:0.6~0.85kgf/mm デュアルレート、キャリパーマウントピッチ:53.3mm
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-686。販売備考:S=375 FORKASSY Z1000Mk2 黒36KZ/黒T-2 キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FX1 [D2/D3]
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-471。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-472。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:74-4140
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!。なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
型式EA11R,EA21R 適合車種カプチーノ 適合メーカーSUZUKI
1個
11,980 税込13,178
欠品中