こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LA形
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)8.0
ベルト幅(mm)12.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
規格LA38オレンジ
部品名称Vベルト LA38オレンジ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB)
図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513-M 走行部組立部品_No.19、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.19、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.29、MSA413-K 走行部組立部品_No.19、MSA513-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。
高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0
寸法W(mm)12.5
寸法θ40
転倒防止に効果がある一般平面用で高耐久のすべり止めテープです。
屋内外いずれでも効果を発揮します。建物の階段やスロープ、車両・建設機器・トラックなどのステップにお使いいただけます。「裏紙を剥がして貼るだけ」の簡単施工で、転倒防止事故のリスクマネージメントにお役立てください。
用途スロープ、階段
車両・飛行機・建設機械などのステップに
堅牢・安全・美観、三拍子揃ったワゴンです。サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
大人可愛いデザインのパスケース。 。バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。(ストラップは取り外し可能) 。カードサイズ3枚収容可能。 ・カードが出し入れしやすいスライド窓付。 。表地は高級感のある合皮を使用、裏地は可愛いドット柄。 。シリーズ名「ラポルタ」はイタリア語で”トビラ”の意味。 素敵な世界とあなたをつなぐ、とっておきのトビラ。
用途大人可愛いデザインのパスケース。バッグの持ち手等に取り付けられるストラップ付。
仕様カードサイズ3枚収容
付属品ストラップ付(取り外し可能)
材質POP:紙、ナスカン・Dカン・カシメ・リング:鉄
寸法(mm)縦107×横70×幅10(ストラップ・Dカン含まず)
色グリーン
収納寸法(mm)縦85×横55(スライド窓付ポケット)
材質(裏地)ポリエステル
材質(表地)PVC
材質(中芯)厚紙・不織布
材質(窓)PVC
1冊
¥999
税込¥1,099
当日出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。
有効長(mm)150
付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
エスコ品番EA109LA-38
全長(mm)215~230
種類刷毛
サイズ(号)10・20・30
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用
毛色白色
刷毛幅(mm)30・55・84
1セット
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
折り曲げ可能なアルミ箔と、耐熱効果の高いグラスファイバーを合体させたチューブです。グラスファイバーを使用することによって、耐熱温度が非常に高い製品になっております。アルミ被覆によって、ノイズ対策チューブとしてもお使い頂けます。ハサミで簡単にカットする事ができます。断熱効果が高く、シールド効果にも優れたチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.15MB)
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1セット
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応。2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー
材質塩ビ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.27MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし
グリーン購入法適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
タイプシリンダー/シリンダー レバーハンドルなし
グリーン購入法適合
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
タイプシリンダー/サムターン レバーハンドルなし
グリーン購入法適合
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
種別LA錠ケース
グリーン購入法適合
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
給油不要
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.6、有効断面積S(mm2)3.0
産業機械用フューエルエレメントです。
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み。。【ホイール名】:ロクサーニスポーツ SP10。【ホイールサイズ】:14インチ4.5J 4-100 +45 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7。【タイヤサイズ】:155/65R14 75Q。【タイヤ説明】 :最新のテクノロジーを搭載し、降雪地区ユーザーから強く求められる氷上・雪上性能をさらに向上。氷上で優れたグリップ力とコーナリング性能を発揮。【特徴・性能】 :より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ。グッドイヤースタッドレスは高い総合性能を発揮。【テクノロジー】 :氷上(アイスバーン)でより手前で止まる! 氷上(アイスバーン)でしっかり曲がる! 雪上(圧雪された雪道)でより安定した走行が可能! ウエット路面での排水性向上でハイドロプレーニングを抑制! ドライ路面での偏摩耗の抑制で高い経済性を実現!
用途軽自動車
色ホイール:メタリックグレー
タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI(アイスナビ) 7
タイヤサイズ155/65R14 75Q
ホイールロクサーニスポーツ SP10
適合車種【トヨタ】ピクシスメガ(LA700A・LA710A)・ピクシスエポック(LA350A・LA360A)・ピクシススペース(L575A・L585A)、【日産】サクラ(B6AW)・デイズ(B43W・B44W・B45W・B46W・B47W・B48W)・デイズルークス(B21A)・ルークス(B44A・B45A・B47A・B48A)、【ホンダ】N-BOX(JF1・JF2・JF3・JF4)・N-BOX+(JF1・JF2)・N-BOXスラッシュ(JF1・JF2)・N-ONE(JG1・JG2・JG3・JG4)・N-WGN(JH1・JH2・JH3・JH4)、【マツダ】キャロル(HB36S・HB37S・HB97S)・フレア(MJ55S・MJ95S)・フレアワゴン(MM53S)、【三菱】eKスペース(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKワゴン(B33W・B36W)・eKクロス(B34A・B35A・B37A・B38A)・eKクロススペース(B34A・B35A・B37A・B38A)、【スバル】シフォン(LA600F・LA610F・LA650F・LA660F)・ステラ(LA150F・LA160F)・プレオプラス(LA350F・LA360F)、【スズキ】アルト(HA36S・HA37S・HA97S)・アルトラパン(HE33S)・アルトワークス(HA36S)・スペーシア(MK53S)・ワゴンR(MH85S・MH95S・MH55S・MH35S)・ワゴンRスマイル(MX81S・MX91S)、【ダイハツ】ウェイク(LA700S)・キャストスタイル(LA250S・LA260S)・キャストスポーツ(LA250S・LA260S)・タント(LA650S・LA660S・LA600S・LA610S)・ミラトコット(LA550S・LA560S)・ミライース(LA350S・LA360S)・ムーヴキャンバス(LA800S・LA810S)・ムーヴ(LA150S・LA160S)
タイヤ幅(mm)155
リム径(inch)14
偏平率(%)65
ホイールサイズ14インチ 4.5J 4-100 +45
1セット(4本)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。
仕様380mlスプレーボトル原液使用
付属品マイクロファイバークロス
セット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色
材質溶剤撥水剤保護剤
質量(g)380
危険物の類別非危険物
推奨車体色全色対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
縦仕切板付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
部品名称カバーマトメ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.38MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.38
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
部品名称カバーマトメ
関連資料展開図1(1.44MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB)
図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.34、BSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.34、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.38
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ