「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。
手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。
大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。
プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。
エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
仕様オートクレーブ不可
設定方式(容量)デジタル可変式
ピペットの種類マイクロピペット
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
臭気無臭タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース
全酸価(mgKOH/g)0.55
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。
金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、
全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。
ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。
また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
引火点(℃)222
摩擦係数(μ)0.088(50℃)
ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース
動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3
粘度指数154
密度(g/cm3)1.111
流動点(℃)-22.5
全酸価(mgKOH/g)0.55
アニリン点100.7℃
臭気無臭タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(4000mL)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
対応オプションSZ-30L・SZ-30T型、SZ-40L・SZ-40T型、SZ-70L型
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。
仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ
仕様高剛性フレーム、油圧シリンダー、ユニット内蔵、ジャバラ式フルカバー、過負荷防止装置、PCフローコントロール(下降速度調整)、上昇端リミットスイッチ付(調整可能)
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4、フットスイッチ:2
使用油タービン油:ISO VG32
最高使用頻度(回/h)15
ワンタッチ着脱。真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム
材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
機種隔壁エルボ
ISO規格5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.84MB)
形状隔壁エルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
電球の種類LED
消費電力(W)100
設置場所屋外
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
付属品バイス(V-01)、落下防止ワイヤー×2
寸法(mm)249×467×448
質量(kg)4.4
定格電圧(V)100
口金E39
定格電流(A)1
芯数2芯・3芯兼用
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)133
使用電線VCT 0.75mm×3芯
プラグ形状アース付きポッキンプラグ
光色昼白色
グリーン購入法適合
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:358-3521
アズワン品番67-5573-11
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4022
アズワン品番67-5573-09
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
切れ味が良く耐欠損性に優れステンレス鋼でも安定加工です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
仕様●良好な食い付き性を実現するシンニング●切れ刃が良く、耐欠損性の高い刃先形状●二段先端角形状●小型自動旋盤に幅広く対応●原産国:日本●コード番号:357-4051
アズワン品番67-5573-10
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。エクステンションハンドル付です。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
平行/ 垂直
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)0.5
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)70
コンタクトピッチ(mm)0.8
基板接続方法はんだ付け (SMT)
ニチリョーLe+JCSS校正JAコース。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時に安定します。大きなプッシュボタンで容量可変が容易です。エジェクターパイプはワンタッチ着脱方式ですので、分解清掃が容易です。指掛け部が大きく使いやすいです。容量を設定後、ロックする必要がなく、すぐに分注できます。
校正証明書JCSS校正
QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。
従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。
適合車種MOTO-GUZZI Le Mans 1000 S
1個
¥97,980
税込¥107,778
36日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI Le Mans 1000 S
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。
。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。
3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。
ねじれ角(°)25
給油タイプ外部給油形
仕様エキゾーストシステム
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
仕様エキゾーストシステム
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (1985-1985)
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
36日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (2003-2009)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (2003-2009)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (1974-1983)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (2003-2009)
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (2003-2009)
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (1974-1983)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
適合車種MOTO GUZZI、1000 LE MANS (1974-1983)
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
1個
¥86,980
税込¥95,678
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ