カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 4l」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYK LLC95%JIS緑4L 古河薬品工業

    KYK LLC95%JIS緑4L

    古河薬品工業
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1821タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級アズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK LLC95%JIS赤4L 古河薬品工業

    KYK LLC95%JIS赤4L

    古河薬品工業
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1820タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級アズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプSプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプSプラス

    BILLION(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(4L)
    8日以内出荷
    ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。
    成分エチレングリコールピンクタイプ希釈不要容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液)

    モノタロウ(508件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
    用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1330件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプRプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプRプラス

    BILLION(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(4L)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。
    成分エチレングリコールグリーンタイプ希釈不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
  • ラクラククーラント 古河薬品工業

    ラクラククーラント

    古河薬品工業(149件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(2L)
    当日出荷
    希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
    成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • そのまんまクーラント ジョイフル

    そのまんまクーラント

    ジョイフル(56件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(2L)ほか
    当日出荷
    主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
  • ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業

    ロングライフクーラント JIS

    古河薬品工業(80件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
    用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • スーパーサーモLLC タイプPGプラス BILLION

    スーパーサーモLLC タイプPGプラス

    BILLION
    6,898税込7,588
    1本(4L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。
    成分プロピレングリコールイエロータイプ希釈不要危険等級凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性
  • LLCロングライフクーラント(ミドリ) DAYTONA(デイトナ)

    LLCロングライフクーラント(ミドリ)

    DAYTONA(デイトナ)(20件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(2L)
    欠品中
    エンジン、ラジエーターを保護するオールシーズンタイプの不凍液兼冷却水。容量:2L。液色:緑。※希釈タイプ。水で薄めて使用してください。希釈率と凍結温度。原液:15% 水:85% 凍結温度:-5.2℃。原液:60% 水:40% 凍結温度:-49.5℃
  • 農機用エンジンオイル Max Factory

    農機用エンジンオイル

    Max Factory(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(1L)
    当日出荷
    ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
    API(CD/SF)SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • 農機用クーラント ジョイフル

    農機用クーラント

    ジョイフル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)4危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3476件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • LLC - マニホールドベース SMC

    LLC - マニホールドベース

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
  • ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ PhytoTechnology Laboratories, LLC

    ガンボーグB5基礎培地 G398シリーズ

    PhytoTechnology Laboratories, LLC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    植物組織培養用培地として広く用いられているガンボーグB5培地(1968年)処方のうち、基本となる無機塩類を適正に混合した粉末培地です。 大豆細胞懸濁液の開始と増殖のために開発されました。
    仕様冷蔵その他(1リットルを準備するための粉末量)3.21g形態(物理的)固体保管温度(℃)2~6溶解性蒸留水に可溶組成硫酸アンモニウム:134mg/L、ホウ酸:3mg/L、塩化カルシウム(無水):113.24mg/L、塩化コバルト6水和物:0.025mg/L、硫酸銅5水和物:0.025mg/L、エチレンジアミン4酢酸2ナトリウム(2水和物):37.26mg/L、硫酸鉄7水和物:27.8mg/L、硫酸マグネシウム(無水):122.09mg/L、モリブデン酸(ナトリウム塩)2水和物:0.25mg/L、ヨウ化カリウム:0.75mg/L、硝酸カリウム:2500mg/L、無水リン酸2水素ナトリウム:150mg/L、硫酸亜鉛7水和物:2mg/L、ミオイノシトール:100mg/L、ニコチン酸(遊離酸):1mg/L、ピリドキシン塩酸塩:1mg/L、チアミン塩酸塩:10mg/L
  • RB500シリーズ 小形レギュレータ CKD

    RB500シリーズ 小形レギュレータ

    CKD
    2,838税込3,122
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • G-ProtectionLLC speedHeart

    G-ProtectionLLC

    speedHeart
    10,980税込12,078
    1本(4L)
    5日以内出荷
    エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。 (プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で 使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。) エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。 エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。 金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
  • RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ CKD

    RJBシリーズ 小形直動精密レギュレータ

    CKD
    8,075税込8,883
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続方式ワンタッチ
  • SUPER Coolant Sport 4L HKS

    SUPER Coolant Sport 4L

    HKS(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より快適なスポーツドライブを実感。-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄。SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Yellow内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(25~35%)凍結温度(℃)-18(代表値)危険物の類別非危険物
  • SUPER Coolant Touring 4L HKS

    SUPER Coolant Touring 4L

    HKS
    6,298税込6,928
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より安全にオールマイティな性能。長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント。SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Pink内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(40~50%)凍結温度(℃)-37(代表値)危険物の類別非危険物
  • WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    WB500シリーズ 小形フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷から74日以内出荷
    使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)1
  • KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS4L

    古河薬品工業
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1814タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • CAR COOL ロングライフクーラント JIS ヤシマ化学

    CAR COOL ロングライフクーラント JIS

    ヤシマ化学
    949税込1,044
    1本(1L)
    欠品中
    JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
    成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。タイプ希釈タイプ適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合希釈倍率30~60%pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • スーパーロングライフクーラント PITWORK(日産)

    スーパーロングライフクーラント

    PITWORK(日産)(10件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    当日出荷
    希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。
    タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • クーラントサプリメント スリーボンド

    クーラントサプリメント

    スリーボンド(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(100mL)
    当日出荷
    超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。
    用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • シグマパワークリーンSJ/CF SIGMA(シグマ)

    シグマパワークリーンSJ/CF

    SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    当日出荷
    高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 高純度精製水 サンエイ化学

    高純度精製水

    サンエイ化学(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1式(5L×4箱)
    翌日出荷
    ・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
    用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも付属品コック(1箱×1個)成分純水100%適合規格A2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
  • プレミアムクーラント コベルコ(KOBELCO)

    プレミアムクーラント

    コベルコ(KOBELCO)
    38,980税込42,878
    1箱(4L×4本)
    11日以内出荷
    ブルー規格JIS2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • 予防衣(レディス・長袖) 住商モンブラン

    予防衣(レディス・長袖)

    住商モンブラン
    3,598税込3,958
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポプリン混率(%)ポリエステル65、綿35
  • ハイメリットCE コスモ石油

    ハイメリットCE

    コスモ石油(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
    L4.0容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKD

    MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ

    CKD
    5,063税込5,569
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • PLC FP7パルス出力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7パルス出力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE
  • PLC FP7 位置決めユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 位置決めユニット

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
    用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE機能電子カム・電子ギア機能、直線補間、円弧補間
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB04LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB04LA

    brembo
    6,298税込6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB04LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】MX 125 (04-07)、MX 125 Supermoto(07)、RX 125 (97-99)、RX 125 Enduro(08-12)、RX 125 Supermotard(08-12)、SX 125 (08-13)、【BMW】G450X(08-10)、【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 125 (96-04)、CR 250 (05)、CR 250 (96-04)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、SM 125 S 4T(11-13)、SM 125 S Supermotard(99-13)、SM 125 S(09-13)、TC 125 (14-22)、TC 250 (02-03)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (02-03)、TC 450 (04-10)、TC 510 (02-03)、TC 510 (04-10)、TC 570 (01-13)、TC 610 (96-13)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 125 4T(11-13)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 350 (96-13)、TE 400 (01-13)、TE 410 (96-13)、TE 449 (11-13)、TE 450 (02-10)、TE 450 (14)、TE 510 (02-10)、TE 510 Centennial(04-05)、TE 511 (11-14)、TE 570 (01-13)、TE 610 Rallye(96-13)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 125 (96-13)、WR 250 (96-13)、WR 300 (09-13)、WR 360 (98-13)、WRE 125 (96-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 EXC Enduro(99-03)、125 EXE(00)、125 GS(92-97)、125 LC(99)、125 MX(92-93)、125 Super Moto(00-03)、125 SX(04-22)、125 SX(96-03)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 EXC Enduro(99-03)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro 4T(99-03)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC Enduro(99-03)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 MX(92-93)、250 SX(03-22)、250 SX(96-02)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC Enduro(99-03)、300 EXC TPI(18-21)、300 EXC(93-96)、300 MX(92)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、360 MX/SX/XC(96-97)、380 EXC Enduro(99)、380 MX(98)、380 SX(98-02)、380 XC(98-03)、400 EXC Racing(00-03)、400 EXC Racing(04-07)、400 LC4(93-02)、400 LC4-E Enduro(99-02)、400 SC(99-00)、400 SX Racing(00-02)、400 SXC Tiainen Replica(99-00)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、500 MX(92-93)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、520 EXC Racing/ SX-F Racing(00-02)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SX-F Racing(03)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、600 LC4 Six Days(92-92)、620 LC4 Competition SuperMoto(00-01)、620 LC4 Competition(99-02)、620 LC4 RXC(95)、620 LC4 Supercompetition(01)、625 SC LC4 Supermoto(02-04)、625 SXC(03-04)、640 LC4 Adventure(99-04)、640 LC4-E Enduro(99-04)、640 LC4-E Supermoto(99-02)、660 LC4 Rallye(01-03)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)、SC 620 LC4(99-00)、SX 620 LC4(95-99)、SXC 540 Tiainen Replica(99-00)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】Tenere 700(19-22)、【Ducati】Monster 695(07-12)、Monster S2R/ABS(05-07)、Multistrada 620(05-06)、【Triumph】Bonneville Bobber Black(18-19)、Speed Master 1200(18-19)、Tiger 800 XCA(18)、Tiger 800 XCx(18-20)、Tiger 800 XRT/XRx(18-18)、Tiger 800 XRX Low(18-20)。 適合車種(リア):【Aprilia】RST 1000 Futura(01-03)、【Ducati】Desert X(23)、Multistrada 1200 Enduro Pro(18)、Multistrada 1200 Enduro(16-18)、Multistrada 1200(15-16)、Multistrada 1200S D-air(15-17)、Multistrada 1200S Pikes Peak(16-17)、Multistrada 1200S Touring ABS(15-16)、Multistrada 1200S(15-17)、Multistrada 1260 Enduro(19-21)、Multistrada 1260 S D-air(18-19)、Multistrada 1260 S Grand Tour(20)、Multistrada 1260 S Pikes Peak(18-19)、Multistrada 1260 S(18-19)、Multistrada 1260(18)、Multistrada S(19-21)、Multistrada V4 Pikes Peak(22-23)、Multistrada V4 Rally(23)、Multistrada V4(21-23)、Multistrada V4S/Sport(21-23)、Multistrada(17-21)、【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1300GT(09-10)、R nineT Pure(17-21)、R nineT Racer(17-20)、R nineT Scrambler(16-21)、R nineT Urban GS(17-21)、R nineT(14-21)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、【Husqvarna】Norden 901(22)、【KTM】1050 Adventure(15-16)、1090 Super Adventure R(17-20)、1090 Super Adventure(17-19)、1190 Adventure(13-16)、1290 Super Adventure R(17-20)、1290 Super Adventure S(17-20)、1290 Super Adventure T(17-19)、1290 Super Adventure(15-16)、790 Adventure R Rally(20)、790 Adventure/R(19-20)、890 Adventure R(21)、950 Adventure (LC8)(02-07)、950 SM(05-07)、950 SMR(07-09)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure R(10-12)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)、990 Supermoto R(10-10)、990 Supermoto T(09-13)、990 Supermoto(07-11)