ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE
ねじ径M5用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質ポリアセタール
ねじ径M5
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ゴム-黄銅
表面処理三価ホワイト
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
エスコ品番EA638SG-5
ねじ径M5
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。スリーブのツメを裏面に差し込み固定すると平置き、横置き、縦置きの3パターンのディスプレイすることができます。ボックスの中に作品を入れることで、作品を綺麗に見せつつ、作品の保護の役割も果たします。スリーブ(箱・容器)部分には、飾る時に角度を斜めにする事が出来る仕掛けが付いているため、イベント会場でアクセサリーをセッティングする際、箱をそのまま置く事ができ、便利です。展示する際には、内箱に差し込むと、ズレないように固定出来ます。
用途アクセサリーを美しく魅せるだけでなく、イベントや販売会などでも役立つ、実用性に優れたアイテムです。
材質箱=カード紙(270g/m2)、スリーブ=PETフィルム(0.3mm厚)
寸法(mm)内寸-幅約60×奥行約20×高さ約93、底紙-縦95×横61
部品名称スリーブ
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoBSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.33、BSM-1350L-18AU 油圧バルブ部品_No.13、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.19、KBM-400 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1110L オプション2 (22M 第1段ブーム ノズル 右)部品_No.17、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.5、MRS90-501BSLT カクハンキ部品_No.27、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.10、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.37、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.34、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.44など
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
部品名称スリーブ
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB)
図解NoSSA-α510DX M-A ファン駆動,ファンケース部品_No.5、SSA-α510-110 ファン駆動,ファンケース部品_No.17、SSA-α510 ファン駆動、ファンケース部品_No.5、SSA-α510 M-A ファン駆動,ファンケース部品_No.5、SSA-α510DX ファン駆動,ファンケース部品_No.5
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
自由な長さにカットして無駄なく使える。配線の保護や補強に最適。
全長(m)5
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
サイズ●全長5m
耐熱温度(℃)+150~-50
テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
柔軟性に優れており、配線の結束保護に適しています。耐熱性と耐薬品性があり、あらゆる分野でその特性を生かして使用されています。
用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
非加硫ブチルゴムにベントナイトの効果をプラスした今までにない止水材。
止水性能 膨潤によりコンパウンドが微細な空隙を充填しゲル化して不透水層を形成。
閉塞速度 空隙を速やかに閉塞する。(2倍に達する日数約3日)。
高耐久性 主成分のベントナイトは天然無機鉱物であるため、劣化がなく半永久的に優れた止水効果を発揮。
用途配管・角ダクト貫通部の止水など
長さ(mm)5000
幅(mm)30
厚さ(mm)3
1箱(5m×4本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。
ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
寸法L(mm)100
規格8X10.5X71.5
部品名称ピストンボウスリーブ
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.22MB)
図解NoSD51 本体部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.35、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.30、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.29、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.30、MS510 本体部品_No.30、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.32、MS550 本体部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.30、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.30、MK51 本体部品_No.30、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MK55 本体部品_No.30、SD55 本体部品_No.30、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.30
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。
軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。
トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。
両面カラーマーカーで作業効率がアップします。
手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。
グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。
トラスコ品番119-7670
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)177
頭部幅(mm)37
ハンドル幅(mm)65
圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ