カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(9)
- 8(24)
- 10(10)
- 12(9)
- 14(4)
- 15(10)
- 16(7)
- 18(4)
- 20(10)
- 22(2)
- 25(5)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
頭部形状

フランジボタン(1)

低頭(4)

六角(4)

六角穴付き(15)

六角穴付き皿(1)

極低頭(1)

皿(2)

超極低頭(2)
ねじの呼び
- M3(29)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(14)
- A2(1)
- SUS304(5)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(7)
- SWCH(2)
ねじ山種類
- メートル並目(12)
種別
全ねじ(12)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5
- 0.25(14)
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(7)
- 0.45(56山)(6)
- 0.7(36山)(183)
- 0.75(3)
- 0.8(44)
- 1(93)
- 1.25(1,931)
- 1.27(20山)(187)
- 1.5(30)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(14)
- 2(9)
- 2.5(17)
- 2.82(9山)(43)
- 3(4)
- 5(2)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 6価クロメート(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・6価クロメート・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

トライウイング(1)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(18)

十字穴(1)
トライウイング・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(8)
- TRUSCO(1)
- エスコ(6)
- OHSATO(大里)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 20」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(500個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(53個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(42個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189~税込¥208~1袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(42個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥220税込¥2421袋(20袋)当日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)8
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥759税込¥8351パック(20個)当日出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)色黒頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥448税込¥4931パック(20個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥14,800税込¥16,2801セット翌々日出荷セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)4、6、8、10、12、15、20色黒ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3強度区分A2-70ねじ山種類並目
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥939税込¥1,0331パック(20個)当日出荷から5日以内出荷すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)頭部形状皿耐熱温度(℃)180穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥269税込¥2961袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥339~税込¥373~1袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SET ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SWCH頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679税込¥7471袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状フランジボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,199税込¥6,8191袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)先端形状平先穴の形状六角穴
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,739税込¥1,9131袋(20個)4日以内出荷から7日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。材質(本体)ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。色黒材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859税込¥9451袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)ステンレス(A2)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031袋(20個)6日以内出荷・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。材質(本体)SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴入数20
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(20個)6日以内出荷・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
樹脂ねじ(PPS / 六角穴付き低頭ボルト)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599税込¥6591袋(10個)3日以内出荷から5日以内出荷頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。 UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじ規格並目