120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。 ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当 主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

高温時においても粘度変化が少なく、ペーパーロックを防止する高性能ブレーキフルードです。
用途2輪車用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,790 税込3,069
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。 超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。
用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。 付属品T-25トルクスボルト×6本 材質SUS410ステンレス シルバー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー モノタロウ 動画あり
大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単4形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低刺激性の高純度ミネラルオイルを使用。 汚れを落として皮膚を清潔に保ちます。 全身にすばやくさらっとなじんで、やさしくお肌のうるおいを守ります。 アレルギー/ノンコメドジェニックテスト済み
1個(125mL)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

imagePROGRAF TAシリーズ/TMシリーズ/TXシリーズ/TZ-30000 MFP用の交換用プリントヘッド 6色一体型。
対応機種imagePROGRAF TZ-30000MFP/TX-2000/TX-2100/TX-3000/TX-3100/TX-4000/TX-4100/TM-200/TM-205/TM-300/TM-305/TM-200 MFP/TM-300 MFP/TA-30/TA-20(TXシリーズはMFPモデル含む) 色数6色
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

imagePROGRAF TC-20用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。お客さま交換が可能です。
対応機種imagePROGRAF TC-20
1個
5,998 税込6,598
欠品中

オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
質量(kg)2.4 サイズ60型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1280×800 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:164.5×876×56.5 設置方式マグネット
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

imagePROGRAF TC-20用デスクトップバスケット。デスクトップ印刷時の出力成果物を受け止めるオプションバスケットです。
対応機種imagePROGRAF TC-20
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

DRC(ダートフリーク)ブレーキピン
仕様ステンレス:each 主な適合車種HQV. R Magra TE/FE/FX
1個
899 税込989
5日以内出荷

DRC(ダートフリーク)ブレーキクリップピン
仕様ステンレス:2ホンセット 主な適合車種HQV Magra クリップ
1個
499 税込549
5日以内出荷

DRC(ダートフリーク)ブレーキピン
仕様ステンレス:2ホンセット
1セット
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

大判プリンターimagePROGRAF用顔料インクタンク
容量(mL)160 エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種GP-2000/GP-4000 インク顔料 エコマーク認定番号21142009
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
質量(kg)3 サイズ72型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1552×970 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:164.5×1046×56.5 設置方式マグネット
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

3つのサイズ(60,72、80型)から選べるポータブルタイプマグネットスクリーン 水性ペンでのかき消しOK、超短焦点プロジェクター対応 マグネットが効く平面、曲面に対して独自の機構でスムーズにスクリーンが展開
質量(kg)3.5 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:1728×1080 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B×C:164.5×1130×56.5 設置方式マグネット
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

キヤノン 大判インクジェットプリンター imagePROGRAF用 PFI-1700シリーズ互換インクタンク 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物においてさらなるコスト低減を実現します。
種別互換インク 顔料イエロー 適合機種メーカーキャノン 対応機種(imagePROGRAF用)PRO-2000/PRO-2100/PRO-4000/PRO-4000S/PRO-4100/PRO-4100S/PRO-6000/PRO-6000S/PRO-6100/PRO-6100S インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番PFI-1700Y
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

キヤノン 大判インクジェットプリンター imagePROGRAF用 PFI-710シリーズ互換インクタンク 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物において、さらなるコスト低減を実現します。
適合機種TX-2000/TX-2000 MFP/TX-2100/TX-2100 MFP/TX-3000/TX-3000 MFP/TX-3100/TX-3100 MFP/TX-4000/TX-4000 MFP/TX-4100/TX-4100 MFP 種別互換品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キヤノン 大判インクジェットプリンター imagePROGRAF用 PFI-1700シリーズ互換インクタンク 大量の商業ポスターや高画質写真などの大判印刷物においてさらなるコスト低減を実現します。
種別互換インク 顔料シアン 適合機種メーカーキャノン 対応機種(imagePROGRAF用)PRO-2000/PRO-2100/PRO-4000/PRO-4000S/PRO-4100/PRO-4100S/PRO-6000/PRO-6000S/PRO-6100/PRO-6100S インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番PFI-1700C
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

暗部の色再現性と高い黒濃度を実現した、新10色顔料モデル。【豊かな発色と優れた写像性を実現、新10色・顔料インク「LUCIA PRO II」】。LUCIA PRO II in採用により、精細な暗部の色再現性と高い黒濃度を実現。色材の高密度配列により、豊かな発色と優れた写像性を実現。作品本来の色を忠実に再現するクロマオプティマイザーや、ブロンズ現象のさらなる抑制、濃く引き締まった黒を再現するマットブラックインクの採用、マゼンタの色域拡大などにより、写真作品の色を忠実に再現します。【長期保存を可能にする、画像堅牢性】。高耐光性顔料の採用により、200年の優れた耐光性を実現。インクにワックスを添加することにより、光沢紙における印刷面の耐擦過性も向上しています。【幅広い現場に対応する、A3ノビ出力】。L判からA3ノビ、最大330mm×1800mmの長尺サイズなど、多彩なメディアサイズに対応。さまざまな用紙サイズで高画質プリントを実現。対応用紙サイズの拡充により利便性が向上しました。また、顔料ながらもA3ノビ(フチあり)カラー 約2分50秒の高速プリントが可能です。【思い通りの作品づくりと効率的な出力をサポートする「Professional Print & Layout」】。作品のレイアウト設定・プリント前のプレビュー確認・色調整などの機能と直感的な操作性を備え、思い通りの自由な作品づくりと効率的な写真出力を実現。Digital Photo ProfessionalやAdobe Photoshop、Adobe Photoshop Lightroomなどの画像編集ソフトからのプラグイン起動に加えて、アプリケーション単独での使用にも対応しています。高い編集機能と快適な操作性で、より高品質な作品をストレスなく制作できます。【Wi-Fi&有線LAN対応】。高速で安定した通信が可能な5GHz帯Wi-Fiに対応。本体に触れなくても自動で電源オン、プリントまで実行する「Wi-Fi&自動電源オン」が可能。有線LANにも対応し、ネットワーク環境での共有も可能です。
付属品インクタンク(PFI-G2MBK/PFI-G2PBK/PFI-G2C/PFI-G2M/PFI-G2Y/PFI-G2GY/PFI-G2PC/PFI-G2PM/PFI-G2R/PFI-G2CO)、セットアップCD-ROM(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)、スタートガイド他(紙)(※詳しい取扱い説明書は非同梱)、マルチトレイ 質量(kg)14.4(プリントヘッド、インクタンクを含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)639×379×200(トレイ類を含まず) インターフェース【PC用】IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可 最大解像度(横×縦)4800×2400 dpi 液晶モニター3.0型液晶 インク10色顔料(独立) 給紙可能枚数【上トレイ】10枚(キヤノン純正用紙 印画紙タイプA4) プリントヘッド(総ノズル数)7680 使用可能用紙サイズ【上トレイ】A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、はがき、往復はがき、L判、2L判、六切、四切、KGサイズ、スクエア(127mm)、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅89mm~329mm、長さ127mm~1800mm)、9×13、11×14、7×10【手差しトレイ】A3ノビ、A3、A4、B4、レター、リーガル、六切、四切、210×594mm、ユーザー定義サイズ(幅203.2mm~330.2mm、長さ254mm~1800mm)、9×13、11×14、13×19(Super B)、12×12 給紙方式上トレイ※/手差しトレイ/マルチトレイ ※一部、非対応あり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
1個
129,800 税込142,780
欠品中

imagePROGRAF GP-200/300用の交換用プリントヘッド。
対応機種imagePROGRAF GP-200/GP-300
1個
50,980 税込56,078
5日以内出荷

imagePROGRAF PROシリーズ/GP-2000/GP-4000用の交換用プリントヘッド 12色一体型。
対応機種imagePROGRAF PRO-1000/PRO-2000/PRO-4000/PRO-6000/PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100/PRO-4000S/PRO-6000S/PRO-4100S/PRO-6100S/GP-2000/GP-4000
1個
60,980 税込67,078
翌日出荷