60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1ケース(10本)
2,888 税込3,177
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オフロード/モタードモデル用として、ガイドチューブ(1m)付きのユニバーサルホースをラインナップ。 ガイドチューブと収縮チューブは最初から通してあり、車体に合わせながらガイドチューブの長さを設定できます(1260~1660mm)。ホース全長は、ロードモデル用同様に、25mm刻みで設定されます。
1本ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カメダデンキメインバー
RoHS
分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)



分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)




サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)25
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
RoHS
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSB430
インチサイズのセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数66 差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-4868 セット内容ソケット(12角) 4DB-12(3/8),4DB-14(7/16),4DB-16(1/2),4DB-18(9/16),4DB-19(19/32),4DB-20(5/8),4DB-22(11/16),4DB-24(3/4),4DB-25(25/32),4DB-26(13/16),4DB-28(7/8),4DB-30(15/16),4DB-32(1),4DB-34(1-1/16),4DB-36(1-1/8)ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)ボールジョイント BJ40ヘキサゴンソケット 4HB-04(1/8),4HB-05(5/32),4HB-06(3/16),4HB-07(7/32),4HB-08(1/4),4HB-10(5/16),4HB-12(3/8),4HB-14(7/16),4HB-16(1/2),4HB-18(9/16)ロングめがねレンチ(45°) MB45-1214(3/8×7/16),MB45-1618(1/2×9/16),MB45-2022(5/8×11/16),MB45-2425(3/4×25/32),MB45-2628(13/16×7/8),MB45-3032(15/16×1)スパナ SB-1012(5/16×3/8),SB-1214(3/8×7/16),SB-1314(13/32×7/16),SB-1618(1/2×9/16),SB-1920(19/32×5/8),SB-2224(11/16×3/4),SB-2528(25/32×7/8),SB-3032(15/16×1)モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250ペンチ CT-175Gラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-75100150貫通ドライバー KPD-1002003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(8本組) BPLB800(3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8)ツールケース BX331 質量(kg)15.4 ケース色レッド ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(66点組)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
1箱
18,200 税込20,020
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)microSDXCメモリーカード UHS-I U3
4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
付属品SD変換アダプタ 種類マイクロSDXCメモリーカード メモリー容量64GB 動作温度(℃)0~70 読込速度90MB/s 書込速度(MB/s)80 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

セコニック温湿度記録計
RoHS
デジタル対応、メモリー機能付。 SDカードにメモリー。 メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。 設置場所を選ばない電池駆動タイプ。 ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。 温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。 トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能 質量(kg)約2.9 タイプデジアナモデル 電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH) 測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃)-20~80 記録方式折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105 機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%)0~100RH 校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず) 使用環境温度(℃)0~50 表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度±1.0℃(0~50℃) 電池寿命20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX、RS-232部:RS-232準拠●同時接続数:5(Webサーバ)●HTTPバージョン:1.0(Webサーバ)●ユーザ領域容量:(Webサーバ)標準ROM:最大5MB、コンパクトフラッシュカード使用時:最大1GB(ただし、ホームページ容量+ロギング容量を含む)●ユーザ画面作成用部品:(Webサーバ)Javaアプレット:15種類、SSI:1種類、CGI:3種類[Webサーバユニットに標準添付されたファイルを使用可(ユーザによる作成不可)]●時計:シーケンサCPU(マルチCPUシステム時は、1号機CPU)から取得(60秒ごと) 質量(kg)0.17 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.4×98×90 通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード、RS-232部:全二重通信 消費電流(A)0.69(DC5V内部) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度Ethernet部(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)、RS-232部:9600/19200/38400/57600/115200bps 伝送距離(m)RS-232部:最大15
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様スイングシリンダ 種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション両側あり(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.03 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)50~500
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
高さ(mm)26.1(1.028インチ) 回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間限定保証:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド 仕様スリムブロックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/8 作動速度範囲(mm/s)30~700
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガスケット
規格DE211 部品名称ガスケット 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.9MB) 図解NoMS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.3、GKB2202L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、GKB2203G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MLB2200U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MS3910D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.3、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、GKBS2202 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、LPB228EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.3など
1個
195 税込215
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エレメント
部品名称エレメント 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS058E エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エレメント_No.50、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 エレメント_No.48、GKS15-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.48、MB2330L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、GKS11-1 キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MB360B 操作部部品_No.32、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.48、MS058-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.50、SD058-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.50、MSE-25 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.48、MB2330U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35など
1個
270 税込297
7日以内出荷

関連キーワード