727件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

共栓試験管(K/MK)は品質と利便性を追求した商品です。 品質と制度にこだわり、検体観察に適した外観をデザインしています。 ※製品本体及び栓のナンバーは、栓の外径サイズを表示したものです。 ※茶色(褐色)及び別製目盛加工別製サイズなど別途ご相談ください。
用途水質検査、品質検査など 仕様摺(共通)43819 材質強化硬質硝子 全長(mm)(栓含まず)150、(本体)159 無色 容量(mL)15 肉厚(mm)1.2 質量(g/本)22.5 底形状丸底 外径(mm)15
1箱
42,980 税込47,278
9日以内出荷

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。 付属品キャスター 材質キャスター/ナイロン樹脂 耐荷重(kg/段)16 耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16 キャスターあり 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)12.7 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。 仕様本体・フタ一体型ケース 材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
1個
405 税込446
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋のみ 材質鋳鉄・黒色
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アサヒペン水だけで貼れるお手軽カベ紙
エコ商品
裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
長さ(cm)185 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日油技研工業メルトマーク
低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。
用途低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック 寸法(mm)15×35 温度範囲(℃)15~30 変色白→赤
1箱(50枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。 ボルトを回す際に角面があたり、なめる原因となっていた部分をコロが面で受けるので、安心したトルクをかけることができます。コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)TPR樹脂 ラチェット機構あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マジックタイプの定番ジョギングシューズ クッション性のあるEVAミッドソールを採用! 超軽量タイプで足が疲れにくい! 靴底のゴム部分が滑りを軽減します スポーティなスタイリッシュデザイン メッシュ採用で通気性抜群!
形状ローカット 甲被タイプマジックタイプ 材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル 靴タイプスニーカー 材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム 足幅3E
1足
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ミキシングボール
エコ商品
重ねができて収納に便利です。用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 取手無し
1個
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称は穴径表示となっております。
仕様蓋・枠セット 材質鋳鉄・黒色 適合車種乗用車荷重
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)28 耐荷重(kg)棚板1枚当たり/16 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約12.7
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「危険物第一種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
文字内容危険物第一種販売取扱所 寸法(mm)600×300
1枚
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅 形状ソケット
1個
179 税込197
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


。SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:75 mm/98 mm x 14mm●内径:75mm●コード番号:209-3850 アズワン品番65-7941-53
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷



優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 銅管と銅管継手との接続用。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「危険物第二種販売取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
寸法(mm)600×300 文字内容危険物第二種販売取扱所
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セットほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

理研コランダムリコマジック
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。 寸法(Φmm)125 種別マジック式 適合材金属・木材 接着剤R/R 外径(mm)125
1箱(50枚)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。 クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール ラチェット機構あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リュックやショルダーとして使用可能なバッグに避難時に必要なアイテムをセットした緊急避難、帰宅支援防災セット。 反射テープ、メッシュポケット付。
寸法(mm)幅270×高さ370×厚さ150
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B 材質被覆:PVC ブラック 使用温度範囲(℃)-10~80 規格CAT5e 適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)約1.2(コネクタの長さ含む) 構造構造:UTP、導体構造:より線 最小曲げ半径(mm)敷設時/8.0、敷設後/4.0 対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) ケーブルフラット コネクタRJ-45(スリムコネクタ) ケーブル外径(Φmm)1.0×4.0 結線方式ストレート結線 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式PoE非対応 爪折れ防止
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質18-8ステンレス・ヘアーライン・つや消し仕上げ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途目地などの仕上げ作業に 板厚(mm)0.7 丈(mm)120
1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)