備考26-2~46,27-1~27-33フクムMS-130D
部品名称MS200S-A(MS-130D)
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.97MB)
図解NoMRS30-132 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MRS30-131 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MS-130D 動力噴霧機部品_No.1、MRS30-130T 動力噴霧機部品_No.1、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.1、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.1
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
8日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
1台
¥519,800
税込¥571,780
翌日出荷
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌日出荷
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
奥行(mm)500
仕様鍵付き
差すだけでドライバーが磁気付に!
全長(mm)200
質量(g)65
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
寸法(mm)約95(90)×185(175)×H90
サイズ1斤
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー
本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。
仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5g
アズワン品番68-0447-74
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。
用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。
色ブラック
サイズウエスト:フリー
本体質量(g)430
適応身長(cm)150~190
素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他
関連資料単品カタログ(0.9MB)
取扱説明書(2.38MB)
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

拡大鏡 電池式 LEDライト付き
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。
用途両手を使う組立作業、検品など。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)130
トラスコ品番365-0120
幅(mm)270
質量(kg)2.74
種類スタンドルーペ
奥行(mm)360
電源単2乾電池×4本(別売)
アーム長さ(mm)480
光源LED×20個
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄
材質コバルトハイス
刃数3枚刃
ねじれ角(°)30
SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。
用途動力伝達用歯車。
2018年トラスコ掲載ページ2 0125
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
適合工具インパクトドライバー等
入数1本
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。
鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ
用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。
材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
仕様プレート式
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。
リンク数130L
仕様標準装着ジョイント:CL
色スチール
サイズ530
チェーンピッチ(mm)15.875
仕上スチール
ローラリンク内幅(W)(mm)9.53
耐久性レベル1.5
ピン長L(mm)ピン全長(総幅):21
排気量(cc)指定:250~400
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
様々な用途でご使用頂ける、リール巻ポリ袋です
用途お得な小巻ポリ袋です。
形状ロール
色半透明
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向けのスリムタイプのロッカーです。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)
色ホワイト
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×380×1790
グリーン購入法適合
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式
形状自在式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ