292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)ほか
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

ねじ径M4用 材質ナイロン66 種別中空(パイプ) 半透明 熱変形温度(℃)75(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

真空用Oリング
用途真空装置等の交換部品 硬度70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式でラクラク切断! 数回に分けてハンドル操作を行えるので片手で楽に切断出来ます。 面取り機構付き! 刃の交換が簡単!ナット1本外すだけ!!
用途硬質エンビパイプ切断用 VP一般管、水道管、VE管、配線管用パイプ 切断径(mm)Φ26
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1箱(4本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンクロスエコ交通のぼり
エコ商品
再生ポリエステル繊維100%エコポンジを使用した交通安全のぼりです。左下部3ケ所に高輝度反射チチテープが付いているので夜間でも目立ちます。
用途交通安全の注意喚起に 材質再生ポリエステル繊維100% 寸法(mm)450×1500 取付方式ポール取付 エコマーク認定認定 仕上下部三巻縫製補強 エコマーク認定番号21105006 チチ左チチ10ヶ所
1枚
3,798 税込4,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

カーメイトボートローラーPRO ブラック
エコ商品
重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。ラチェット機構で簡単・確実に固定
用途極太ローラー、ラチェット機構のボートローラー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

材質プラスチック・ステンレス鋼 全長(mm)200 質量(kg)0.248 ローラー寸法(Φ×L)mm50×110 TKG品番9-1133-1101 TKG品番(2017)6-1007-1501
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

手持ちの切断器がそのまま使える切断ガイドです。 電気のいらない構造は故障の心配もいりません。
用途簡易的な直線または円弧切断に。 適合管(吹管)A号B号切断器
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
36日以内出荷

材質ポリエステル100% ツイル 機能制電 総丈(cm)65 裾幅(cm)45
1枚
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンコールSQPRO ボンボン
形状マルチループパイル 規格防炎性:E2220030 寸法(cm)50×50 機能SD/制電/防炎/中歩行 パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7) 材質(パイル)原着ポリプロピレン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(20枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)190 ローラー寸法(Φ×L)mm44×102 TKG品番9-1133-1901 TKG品番(2017)6-1007-2301
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。
材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング 品種置敷きビニル床タイル FOA 関連資料※カタログ(0.67MB) 全厚(mm)5
1箱(12枚)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)220
1袋(13m)ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気の「くすみカラー」のくるみボタン。 かわいらしさもありながら、甘すぎず洗練された雰囲気に仕上がります。 ベーシックで使いやすいフォルムのくるみボタン。 洋服にはもちろん、雑貨やアクセサリーにもおすすめです。 ゴールドのハトメがポイントの「リネンくるみボタン」です。
材質表生地:綿 本体:アルミニウム 鉄
1袋(2個)
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】330 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 外径d(Φmm)【ねじ】10 ナット全長(mm)32 ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362 リードl(mm)10
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)150
1袋(13m)ほか
399 税込439
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】333 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 外径d(Φmm)【ねじ】10 ナット全長(mm)29 ねじ軸仕様【寸法(L0)】421【寸法(La)】375【寸法(Lt)】362 リードl(mm)5
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

やさしくフィットする、制菌ライクラ ソフトゴム。 ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。 制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。 ベビーや介護用品にもお使いいただける、 清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。 SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
1袋
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

しっかりフィットする、ライクラ(R)強力ゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:150% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)150
1袋(11m)ほか
399 税込439
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしくフィットする、ライクラ(R)ソフトゴム。 伸びる繊維、ライクラファイバーを採用。 ドライクリーニングでの劣化変化が極めて少ない。 バツグンの耐久力で、不快なゆるみや、たるみを追放。 肌に食い込まず、あのいやなゴム紐の跡を軽減しました。 ライクラ(R)ファイバーはマルチフィラメント糸のため、ミシン針による糸切れの心配がありません。 伸び率:220% この商品は、繊維製品の安全証明「エコテックスマーク」を取得しています。 エコテックスマークは、身体に有害な物質が含まれていないことを証明する、 全世界共通の「繊維製品の安心、安全の証」です。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 伸び(%)220
1袋(13m)ほか
399 税込439
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

しっかりフィットする、制菌ライクラ 強力ゴム。 ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。 制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。 ベビーや介護用品にもお使いいただける、 清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。 SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)
1袋
449 税込494
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】317 寸法L1(mm)【ねじ軸】7 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 寸法La(mm)【ねじ軸】375 寸法Lt(mm)【ねじ軸】360 外径d(Φmm)【ねじ】12 ナット全長(mm)【L】43 寸法LO(mm)【ねじ軸】421 リードl(mm)10
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】330 寸法L1(mm)【ねじ軸】7 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 寸法La(mm)【ねじ軸】375 寸法Lt(mm)【ねじ軸】360 外径d(Φmm)【ねじ】12 ナット全長(mm)【L】30 寸法LO(mm)【ねじ軸】421 リードl(mm)5
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


ヘラマンタイトン(タイトン)TAN42シリーズ
収縮率4:1のチューブのため、一つのサイズで幅広い径のケーブルに対応します。また、柔軟性にも優れています。
材質架橋ポリオレフィン 特性柔軟性 伸び(%)300% 連続使用温度(℃)-55℃~'+125℃ 抵抗1014Ω・cm以上 引張強度(MPa)10以上(ASTM D 2671) 収縮温度110℃以上 収縮率(%)縦方向/±10%以下 絶縁耐力20kV/mm以上 収縮率4:1以上
1箱(50本)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)