237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃) 動作温度(℃)-25~85 端子端子台
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ストリップ穴付の斜刃タイプ。 N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。 硬度HRC(刃部)58 切断能力(mm)銅(より線)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー 刃厚(mm)1.5 適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング 穴径(mm)20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)[AC/DC] 500 漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz] 絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min] 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
1個
169,800 税込186,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5 材質SUS304 高さ(mm)1800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。
段数5 材質SUS304 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 アジャストSUS304・幅(+30mm)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷



1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)














高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


DPFドットコムDPFマフラー
車種:コースター,リエッセ。適合型式:XZB50,XZB51など。主な適合純正品番:17403-78B20。エンジン型式:N04C
メーカートヨタ、日野
1個
229,800 税込252,780
当日出荷