カテゴリ
- 自動車補修部品(11)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
「ngk dcpr6e」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ
TORCH(424件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。端子形状一体型
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
12.7sq.ソケットホルダークリップセット
KTC(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット当日出荷ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。寸法H(mm)26.5寸法A(mm)25差込角(sq.)12.7
ツールワゴン
(59件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80材質(荷台)EVA