ホンダ スーパーカブプロ(50/110) クロスカブ50純正装着 スーパーカブ110プロ(22~)純正装着
用途リアタイヤ
サイズ80/100-14
タイプTL(チューブレス)
No.iRC:129898
タイヤサイズ80/100-14 M/C 49P
ロードインデックス49
速度記号P
1本
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。
端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。
また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
中華まな板の薄型タイプ。
材質ポリエチレン
耐用温度(℃)-30~90
エスコ品番EA109NR-135
種類ローラーセット
ローラーサイズ(mm)35
主な用途接着剤塗布用
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様成端方式:圧接接続
トラスコ品番799-9682
材質ポリカーボネート
色サテングレー
極数8極8心
使用温度範囲(℃)-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
医療用シープスキンを使用した床ずれ防止用具です。
優れた体圧分散性と吸湿性、ズレ・摩擦を軽減します。
NR-04はベッド上では臀部、背中のみの床ずれ防止にも使用できます。
NR-27~NR-36はリクライニング、ティルト車いすの背もたれ用としても使用できます。
規格背座ー体型
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10秒間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。組みひも構造:1×16打ち
用途溶接作業、研磨作業、各種加工作業現場に。
仕様●幅(mm):220●長さ(mm):266●高さ(mm):117●原産国:日本●コード番号:158-6086
アズワン品番67-9192-50
1個
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
タイプハイパフォーマンス型
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ
全長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結
ピッチ25mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
トラスコ品番429-6976
寸法L(mm)22
材種CP200
寸法RE(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDX(mm)2.3
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に
材質超硬
表面処理DLC-IGUSSコーティング
ねじれ角(°)30
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ポリウレタン発泡体に活性炭・イオン交換樹脂を担持させ、空気中のガス状汚染物質を高効率で除去する画期的なケミカルフィルターです。ポリウレタン発泡体により優れた通気性を確保できるため低圧力損失。また活性炭との接触効率がよく、高い吸着性能を発揮。アウトガスフリーで発塵量も低減します。複数種類のメディアを重ねることにより、複数のガスに対応が可能です。同体積の粒状活性炭よりも軽量なので設置場所を選ばずメンテナンスが簡単です。
用途【TERZETTO テルゼット】スポンジタイプケミカルフィルター空気中のガス状汚染物質を高効率で除去。
奥行(mm)20
構造スポンジ型
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類(TN)NPT
オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
・薄形、ショートボディ、軽量。
・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。
作動方式複動
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
配管方向(R) 右側集中配管
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
優れた剛性の旋削用ダブルクランプカッティングヘッド。内部クーラント対応。高い工具剛性
用途ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
関連キーワード
1
2
3
4
次へ