カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
    • LANケーブル(43)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
結線方式
その他・ストレート結線
使用場所
屋内・屋外
爪折れ防止
対応・非対応
ケーブル外径(Φmm)
1~2未満・3~4未満・4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上
給電方式
PoE対応・PoE非対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24・30
コネクタ形状
その他
ブランド
モノタロウ・日本製線・サンワサプライ・冨士電線(東京)・PANDUIT(パンドウイット)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsgdt6」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    当日出荷から13日以内出荷
    Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    ケーブル長(m)300伝送速度(Mbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.2規格CAT6構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
  • Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AF/UTP 4P屋内ケーブル 300m/D箱

    日本製線
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    コネクタなしシールドF/UTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内給電方式PoE対応
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。単線
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AU/UTP 4PWARPケーブル 300m/D箱

    日本製線
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500構造単線導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat6APoE対応PoE+/4-pair PoE対応
  • Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.6U/UTP 4P_LSZHケーブル 300m/箱

    日本製線
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
    シールドU/UTPケーブル
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱
    6日以内出荷から13日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(7件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)7.8、5.5(インナーシース)色黒規格CAT5e構造U/UTP、単線材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP使用場所屋外可概算質量(kg/km)55導体単線導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    6日以内出荷
    環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線
    シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
  • スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル 冨士電線(東京)

    スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル

    冨士電線(東京)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
    用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
  • カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6フラットLANケーブル

    サンワサプライ(20件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D 日本製線

    Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D

    日本製線
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
    シールドU/UTPケーブル
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル

    日本製線
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
    シールドF/UTPケーブル
  • Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線

    Cat.6 U/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱

    日本製線
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    Cat6UTP 撚線ケーブル。200m箱巻き。撚線。
    規格CAT6ケーブル長(m)200構造より線(撚線)コネクタなしケーブル外径(Φmm)6シールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止なし
  • Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
    シールドU/UTPケーブル
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル

    日本製線
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱 日本製線

    Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱

    日本製線(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
    カテゴリーCat5eケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100PoE対応4-pair PoE対応ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線コネクタなしシールドU/UTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)5.2爪折れ防止なし
  • Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D 日本製線

    Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D

    日本製線
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
    シールドSF/UTPケーブル
  • Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱 日本製線

    Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱

    日本製線
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱
    6日以内出荷
    Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
    シールドU/UTP-WARPケーブル
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル 日本製線

    10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

    日本製線
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。
    ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】

    日本製線
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP UL444難燃規格対応ケーブル

    日本製線
    ¥64,980税込¥71,478
    1巻(305m)
    8日以内出荷
    使い勝手の良いフリーコイル巻き梱包です。ケーブル残量がわかるレングスマーク付き。
    番号【ULファイル】E306664ケーブル外径(Φmm)6.5概算質量(kg/km)50導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.57(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】 日本製線

    Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】

    日本製線
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • カテゴリ6A モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(100個)
    当日出荷
    アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
  • Category6 U/UTP マルチラインケーブル(2*4P) 日本製線

    Category6 U/UTP マルチラインケーブル(2*4P)

    日本製線
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻(300m)
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP ケーブルです。2本ずつ配線を行う環境に最適なケーブルです。
    色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6.1×12.5概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)8P (4P x 2)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き) 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)

    日本製線
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • 環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル 日本製線

    環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル

    日本製線
    ¥53,980税込¥59,378
    1巻(200m)
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。
    ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き) 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)

    日本製線
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(10m)ほか
    16日以内出荷
    1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5構成F/UTPケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)92導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ サンワサプライ

    カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ

    サンワサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
  • 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP フラットケーブル 日本製線

    1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP フラットケーブル

    日本製線
    ¥48,980税込¥53,878
    1巻(100m)
    31日以内出荷
    配線スペースに制限がある環境に適したケーブルです。
    色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)短径:4.0/長径:8.8概算質量(kg/km)40導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 日本製線

    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)

    日本製線
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    当日出荷
    Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)
    規格Cat6
  • カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル 日本製線

    カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル

    日本製線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    31日以内出荷
    24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
  • Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P) 日本製線

    Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)

    日本製線
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)ほか
    41日以内出荷
    Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
    色【外被】(インナーシース)水(SB)規格Cat.6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)19.3/内部:6概算質量(kg/km)300対数(P)24(4×6)導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE/PoE+/4P PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
  • Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P) 日本製線

    Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)

    日本製線
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    41日以内出荷
    Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。
    色【外被】(インナーシース)水 (SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P× 4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
  • Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 日本製線

    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付

    日本製線
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    当日出荷
    Cat.6モジュラープラグ(ラビットラッチ)ブーツ付 100個箱入り。適用外径:5.8mm~6.3mm AWG24単線および撚線対応。
    規格Cat.6
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線

    10GBASE-T対応 Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

    日本製線
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(300m)
    46日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A SF/UTP 2重シールドケーブルです。
    色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7.8概算質量(kg/km)62導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプSF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
  • 環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル 日本製線

    環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル

    日本製線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    41日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。
    色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
nsg特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsg
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
"nsgdt6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷