44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
209 税込230
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
足幅3E 機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 極数1極 サイズ平型端子250型
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
付属品着脱式ストッパー 厚さ(mm)0.4 対応機種Looknon N8 デスクトップ用 可視光線透過率(%)71.2 表面硬度4H 紫外線遮断率(%)99 タッチパネル方式 ブルーライトカット率0.282 外光反射率(%)0.78 のぞき見防止 ブルーライトカット
1枚
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
1足
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角 差込角(mm)19 全長(mm)100
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)305(26cm) 機能抗菌・防臭加工、軽量、クッション性 動摩擦係数0.20以上 材質(インソール)ポリUインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


安全靴・作業靴技術指針で定められた耐滑性能の最高区分5を実現しています。さらに、詰まりにくい意匠を採用しており靴底詰まりによる耐滑性の低下防ぎます。交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業など 機能耐油・軽量・耐滑・防臭・抗菌 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(アッパー)人工皮革 種類作業靴 靴タイプスニーカー 質量(g)340 足幅EEE 靴底圧縮EVAスポンジ 材質(中敷)ポリUインソール(抗菌・防臭)
1足
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196~360 最高使用圧力(MPa)25.5
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取出しに。 許容電流(A)7 ヒューズ低背ヒューズ 付属品管ヒューズ15A
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。 縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 付属品アミ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかく曲がって返しやすいナイロン製です。ナイロン製でフッ素加工のホットプレートやフライパンをキズ付けにくいです。
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(皿部)66ナイロン、(金属部)ステンレス鋼 幅W×全長(mm)150×287
1個
459 税込505
5日以内出荷

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 甲部の通気孔で、靴内の湿気や熱気を外に出しムレを低減し、長時間の使用にオススメです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業 足幅EEE ホワイト 形状ローカット 種類作業靴 材質(甲被)人工皮革 材質(底部)EVA/合成ゴム 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭) 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

エスコ品番EA109NW-22 種類ローラー 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)180 主な用途塗装用
1個
790 税込869
翌日出荷

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士 足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エスコ品番EA824NW-22.0 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 刃径(Φmm)22.0 シャンク径(mm)12.7
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
138 税込152
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モアレを最大限に抑え、ブルーライトもカット。タッチパネルにも対応。両面(ノングレア面、グレア面)とも表面として使用可能。厚さ0.4mm。
取付方式はめ込み式 タッチパネル方式対応 アスペクト比16:9 のぞき見防止対応 反射防止対応 ブルーライトカット対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマト産業袋ナット
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 関連資料(0.59MB)
1個
839 税込923
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・ノンアスベストパッキン付。・樹脂管の曲げをスムーズにできる22.5°の傾きです。・樹脂管の接続部分が回転するため、施工後も配管方向の調節ができます。・エコキュートの給水配管などでスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
アスペクト比1899-12-30
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
709 税込780
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
収納枚数300 背幅(mm)28 穴間隔(mm)80 種類フラットファイル エコマーク認定認定 穴数2
1冊
特価
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小・中は全アイテムに共通して使用できます。 大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。 特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
258 税込284
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2730種類の商品があります)

テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ2号 全長(m)2 付属品テープ付
1個
683 税込751
3日以内出荷


通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)