カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「or-77」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)ランプ交換工具IDEC(和泉電気)(20件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ オイルホール付岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル刃数4
車種専用ダッシュマット オリオン No.77 07エルフ標準(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.120が対応) 雅車種専用ダッシュマット オリオン No.77 07エルフ標準(ハイキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.120が対応)
19,980税込21,978
1枚
32日以内出荷
見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ハイバックタイプオフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業)ハイバックタイプオフィスチェア 布張りTOKIO(藤沢工業)
19,980税込21,978
1脚
当日出荷から7日以内出荷
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
用途オフィスワーク、事務作業に。 パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。材質/仕上背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10張地布張り肘掛なし座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420背タイプハイバックヘッドレストなし
TOKIO オフィスチェア 肘なし TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア 肘なしTOKIO(藤沢工業)
25,980税込28,578
1脚
翌日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、肘なしタイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター質量(kg)10張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)
2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)M&H(10件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
TOKIO オフィスチェア T字肘付 TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア T字肘付TOKIO(藤沢工業)
29,980税込32,978
1脚
当日出荷から9日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、T字肘付タイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)13張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)
TOKIO オフィスチェア ループ肘付 TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィスチェア ループ肘付TOKIO(藤沢工業)
29,980税込32,978
1脚
翌日出荷から翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れ、ロッキング機構付のリーズナブルなオフィスチェアです。
仕様組立式、ループ肘付タイプ材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成型品質量(kg)12.5張地布張り座幅(mm)580座高(mm)427~512座奥行(mm)535昇降方式ガス調節式(座上下)
オフィスチェア 布張り TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア 布張りTOKIO(藤沢工業)
31,980税込35,178
1脚
3日以内出荷
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。 T型の肘が7段階(70mm)の上下昇降機能がついておりお好みの肘の位置に調節できます。
用途オフィスワーク、事務作業におすすめの椅子です。 パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用としても最適な椅子です。質量(kg)13キャスターあり張地布張り座上下調節ガス圧式上下機能付きキャスター径(Φmm)50座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)420
オフィスチェア FST-77HA TOKIO(藤沢工業)オフィスチェア FST-77HATOKIO(藤沢工業)
33,980税込37,378
1脚
3日以内出荷から7日以内出荷
日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。 体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。 ループ型の肘がついており安定感があります。
用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用として材質背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:強化樹脂成型品・Φ50双輪キャスター、肘部:PP樹脂成形品質量(kg)12.5張地布張り座上下調節ガス圧式上下機能付き座幅(mm)445座高(mm)425~515座奥行(mm)450
屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm 日東工業屋外用制御盤キャビネット 奥行200mm日東工業
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
汎用  丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステーMAD MAX(マッドマックス)
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
用途バイク用材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)【ウインカーステー】10電圧(V)12付属バルブG18/12V10W
Siemens メモリカード for use with Various HMIs, SIEMENSSiemens メモリカード for use with Various HMIs,SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラGSX250R Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
78,980税込86,878
1本
16日以内出荷
R-77Sサイクロンは、GSX250Rのスポーツイメージを強めるべく、サイレンサー取付角度と位置にもこだわりました。 サイレンサーエンドに使用するドライカーボンパーツのインパクトも強く、マシンをスポーティさと高品質を兼ね備えたワンランク上のものに感じさせます。 GSX250Rのエンジンパワーをヨシムラサイクロンにより全域で増大させており、アクセルを開ける手に力強くなった2気筒エンジンの鼓動を感じます。 もちろん扱い易さは犠牲にしていない為アクセルワークに過剰に神経を使う必要も無く、ロングストロークを生かした低回転でトルクを感じながらの走りも得意とします。さらに、ひとたび右手を捻れば明らかに速くなった加速を体感できます。 ツーリングの相棒に選びたくなるGSX250R。マフラーサウンドはライダーにストレスを与え疲労の原因となる事もあるので、ヨシムラサイクロンは高速道路走行のように中・高回転をキープし長距離走行をするロングツーリングも想定して開発。 心地良さとのバランスを考慮したマフラーサウンドを作り出しています。R-11サイクロンに比べサイレンサー容量の大きなR-77Sサイクロンは、豊かな低音が効いたサウンドが特徴です。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:88(4000rpm)、加速走行騒音:78車輌型式2BK-DN11Aエンジン型式J517
V-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラV-Strom250 Slip-On R-77S サイクロン EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
69,980税込76,978
1本
16日以内出荷
250ccならではのコンパクトさと軽さを武器に走行シーンを選ばないアドベンチャーマシンVストローム250の楽しさを増すべく開発されたサイクロン。ロングツーリングの必需品である純正オプションのサイドケースを装着できるマフラーレイアウト設計や、純正センタースタンドを使用する為のセンタースタンドストッパーも付属されています。出力においても、中高回転域での出力アップだけでなく街中や未舗装路など低回転域を多用する走行も想定し開発。性能曲線が表すように、特性は純正から大きく変化させずに全域で出力をアップ。さらに、谷を減らしスムーズに発生するようになったパワーは、全回転域でのアクセルの開けやすさと加速力アップの両立というアドベンチャーマシンに必要な性能を生み出しています。マフラーサウンドは、長時間走行でもライダーへのストレスや疲労を与えにくい音質を目指し開発。サイレンサーには、コンパクトながら250ccには十分な容量を持つR-77Sサイクロンを選択。その効果で雑音を抑えたマイルドな低音サウンドを創り出します。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的な溶接(Tig)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れています。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BK-DS11Aエンジン型式J517
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC)ヨシムラ
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC)ヨシムラ
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
Z900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラZ900RS/CAFE Slip-On R-77Sサイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
95,980税込105,578
1本
16日以内出荷
Z900RS用ヨシムラサイクロンシリーズ内で最軽量のR-77Sは、丸みを帯びたデザインが特徴で、 アールを基調とするZ900RSにマッチし、カーボン製のエンドや多角形のサイレンサーは、ネオレトロな車両のスタイリングをスポーティーに仕上げます。 重量約27%(2.2kg→1.6kg:チタンカバー)の軽量化を実現。 さらに、Z900RSの扱いやすいエンジンに、中~高回転域にかけてパワーを上乗せします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-ZR900Cエンジン型式ZR900BE