OR用手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類オープンタイプ
タイプオープン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合メーカーDAIHATU
主な適合純正品番90044-80571-000・90044-80571
内径(Φmm)22.5
外径(Φmm)40.3
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。
ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
1個
¥4,673
税込¥5,140
7日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
1個
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
*カッターフィッシュから繊維の完全破断を防ぎ、メタル強度と相まってアシストブレイクを軽減。 *中芯に1x19メタルを挿入し、イザナスにコシを与え、ジグへの絡みを軽減。撚れや折れ、結びに対する強度も向上(スイベル装備推奨)。 *ニードルは通らないのでソリッドリングタスキ掛けツインフック仕様がベストマッチ(スリーブ使用も可)。 *4(8)本組された原糸で、4本or8本へと組み上げた4(8)x4(8)ブレイドライン!
用途<多角的考察を駆使しターゲットを支配する>高度に進化したジグやテクニックのみならず、魚を導き出すためのメソッドに大きく影響を及ぼすアシストシステム。アングラーの飽くなき要望に徹底的に答え、システムの最適化を見出すパーツ、それがアルゴンアシストである。
仕様中芯ワイヤー:SG20
材質ポリエチレン<比重:0.98>+Metal(1x19)
長さ(m)4
ライン色ホワイト
IC GATE OR 2CH 2-INP SM8
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SM8●パッケージ/ケース:8-LSSOP、8-MSOP(0.110インチ、2.80mm幅)
アズワン品番67-0409-97
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2
質量(g)16.6
エコマーク認定認定
寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7
材質(ケース)樹脂
インク水性顔料
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 187
プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。
グリーン購入法適合
仕様キャラクターオリジナルタイトルカード付
質量(g)650
タイプビス式
収納サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)304×240×20
台紙A4サイズ・プラコート台紙(ホワイト)8枚(貼付有効サイズ:タテ285×ヨコ190mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クランプレバー オネジ
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(レバー部)静電塗装
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
適合車種YAMAHA、FZ 8 (2010-2015)、FZ 8 R (2010-2012)、YFZ 8 (2010-2011)
1個
¥47,980
税込¥52,778
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、FZ 8 (2010-2015)、FZ8 FAZER (2012-2015)、YFZ 8 (2010-2011)
1個
¥51,980
税込¥57,178
31日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作しております。
1個
¥20,980
税込¥23,078
36日以内出荷
フュージョンテクノロジーを搭載した、 持ち運びも簡単な折りたたみランタン
単3形乾電池 4本 or 8本 使用
スリムタイプで省スペース収納可能
調光機能付き
幅(mm)123
質量(kg)0.391
高さ(mm)194
奥行(mm)49
使用電池単三形アルカリ乾電池4本(又は8本使用)
明るさ(Lm)400(ハイモード使用時)
防水保護等級IPX4
最大点灯時間50時間(ローモード使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1レーン:50ml or 8レーン:5ml or 12レーン:5ml。表面は1レーン50mlで、10・25・40・50mlの位置にラインがあります。裏面は5mlx8レーン&5mlx12レーンで、表面とリバーシブルに使い分けできます。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:50ml & 5mlx8(40ml) & 5mlx12(60ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):122x112.1x28mm●色:白
アズワン品番65-3800-93
1個(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。
材質ポリプロピレン
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)SUS303
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ナイロン6
表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(ねじ部)SUM22L
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
材質(止めネジ)スティール
材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用
色グレー
1本(1本)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ