JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
独自に開発した新設計ノズル。従来のノズルに比べて先端が細いため溶接ポイントがとても見易い。ノンガスだからこそ出来た親切ノズル。
トラスコ品番818-5982
種別-
部品名称極細ノズル
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
捺印が早く乾き、鮮明でにじみにくい印影が得られます。印影は耐水性・耐光性に優れています。
サイズ大形
成分油性顔料タイプ
材質本体容器/R-ABS
種類大形(3号)
エコマーク認定認定
盤面サイズ(mm)108×66
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×93×16
エコマーク認定番号18 112 048
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
Pシリーズは、長方形型の形状が特徴です。キャラメルタイプで縦置きでも横置きでも使用可能な優れもの!サイズバリエーションも豊富に取り揃え、商品に合わせてお選び頂けます。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。
材質PVC
色透明
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
スモールハンドルに装着可能な、新感覚6インチのミドルローラーです。1本でスモールローラー2~3本分の仕事をしてくれます。1本につき1\がセーブザチルドレンに寄付されます。
材質(ローラー部)ポリエステル100%
適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料
ローラーサイズ(inch)6
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質スチール製
タイプ置き型
ピーラーひとつで、パスタの計量・じゃがいもの芽取り・野菜の皮むきができる。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ポリプロピレン
幅(mm)65
全長(mm)123
質量(g)30
寸法(cm)12.3×6.5×1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
高速WiFi 6:合計1775Mbps(574Mbps/2.4GHz +1201Mbps/5GHz)の高速接続を提供します。混雑した環境でも繋がる:従来規格と比べて4倍の端末に同時接続可能なため、オフィスや学校に最適です。Omada SDNで一括管理:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング等が利用可能です。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替えができます。Omadaメッシュ:複数のAP間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現します。PoE+対応:802.3at PoE+・パッシブPoEに対応しているため、柔軟な展開をサポート。PoE給電が必須となります。スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザインです。安全なゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャーetc.)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載しています。
伝送速度(Mbps)合計1775(574/2.4GHz +1201/5GHz)
周波数(GHz)2.4/5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
形状短冊形
商品構成アソート
枚数【1パッド】100枚
仕様強粘着
種別【粘着側】短辺側
しっかり貼れて、きれいにはがせるスマートバリューの強粘着ふせん。
形状短冊形
商品構成アソート
枚数【1パッド】100枚
グリーン購入法適合
種別【粘着側】短辺側
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
幅(mm)16
粒度500
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)6
適合用途バリ取り、キズ取り
1セット(10個)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。2Lクラスの主な競技車両で、ツインまたはトリプルクラッチ使用車用です。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途乗用車/複板用
適合スプライン小径/Φ20~Φ26(純正部品ではありませんので、一部不適合車種もございます。)
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
クラッチディスクのセンター出し作業が簡単・迅速・確実に!!。パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車にも対応します。軽自動車から小型トラックまでのほとんどの車のセンター出しが簡単に出来ます。クラッチディスクのスプライン内径の大小を問わず、自在に調整できますので作業性に大変すぐれています。(短時間でセンター出しができ、また作業後は簡単に取り外せます)
用途軽自動車~小型トラック用
適合チャック開口径/Φ15.4~Φ26.2用FFガイド径/Φ29~Φ69用
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
・NBボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。・ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されます。・NBボールスプラインは転送溝を持ったスプライン軸と外筒から構成されています。スプライン外筒内部には保持器、サイドリング、鋼球が組込まれており、滑らかに摺動できるように設計・制作されています。負荷容量が大きく長寿命・軌道面は鋼球の径に近似したR形状に精密研削加工されているので、鋼球の接触面積が大きく、高負荷容量、長寿命です。高精度のトルク伝達が可能・軸と外筒の転送溝が鋼球に対して適切な接触角を構成していることにより、大きなトルクを伝達することが可能です。・予圧を与えて回転方向のすきまをゼロにする事により剛性を高めたり、正確な位置決めが可能です。追加工が容易・NBボールスプラインは丸軸に転送溝を設けた形状を採用しているので、取付け用に軸端などへの加工が容易です。高速運動・高速回転が可能・外筒はコンパクトでバランスがよく、高速運動や高速回転運動時にも十分性能を発揮します。
仕様標準仕様
形状円筒形
全長(mm)スプライン軸:300
サイズ6
タイプスプライン軸:研削軸
寸法L(mm)25
寸法d(mm)1
基本動定格荷重(kN)C:1.22
寸法L1(mm)10.5
寸法t(mm)1.2
寸法D(mm)14
寸法b(mm)2.5
定格トルク(N・m)・基本動CT:1.5・基本静C0:2.4
寸法Ds(mm)6
外筒有無個数:1
1個
¥16,055
税込¥17,661
60日以内出荷
材質ポリプロピレン
色ブラウン
耐熱温度(℃)120まで
ホワイト色の患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。もっちり触感の分厚い座面クッションだからお尻の底当たり感なしです。レザーも塗装色もホワイトなので、病院内を明るく演出します。
クッションモールドウレタン
寸法(幅W×高さH)(mm)【脚部】Φ410×450~600
機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚
アズワン品番68-9781-47
座面径(Φmm)Φ375
1脚
¥43,798
税込¥48,178
18日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。
スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。
CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ