1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
金属微研削用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
砥石長(mm)25
関連資料(0.47MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
上クリップ開口10mmでカード類からボード類まではさめます。方向は自由自在です。上下クリップとも、ジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●支柱:ポリエチレン(スチロール)●ジョイント:ポリアセタール
寸法(幅W×高さH)(mm)80×160
開口寸法(mm)上クリップ10/下クリップ30
1セット(5個)
¥899
税込¥989
8日以内出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)
栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
がんばる大人たちのやる気をサポートするリアルゴールド。
エナジー・栄養成分のローヤルゼリー、高麗人参エキス、ビタミンB2、ビタミンB6、1日分のビタミンCを配合。
気持ちを切り替えて頑張りたい時にぴったりです。
種類炭酸飲料
シリーズリアルゴールド
容器缶
本数30
原材料果糖ぶどう糖液糖、ローヤルゼリー、高麗人参エキス/炭酸、香料、ビタミンC、クエン酸、アスパラギン酸Na、ナイアシン、グルタミン酸Na、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンP、フェニルアラニン、イソロイシン、スレオニン
アレルギーなし
栄養成分(100mL当たり)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.01g、ビタミンC:63~150mg、ナイアシン:9mg、ビタミンB2:0.8mg、ビタミンB6:0.8mg、ビタミンP:0.8mg、アスパラギン酸:11mg
Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
保護構造IEC規格 IP50
エンコーダ種類インクリメンタル形
良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2)
栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
主な適合純正品番61150-086-020C6
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
オロナミンCドリンクはビタミンCをはじめとする各種ビタミンが入った炭酸栄養ドリンクです。
120mLの適量なサイズで、ノドごしスッキリ。
飲むたびに爽快感がひろがります。
成分エネルギー 79kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 19g、ビタミンB2 2.4mg、ビタミンB6 4.9mg、ナイアシン 12mg、ビタミンC 220mg
シリーズオロナミンC
容器瓶
本数50
原材料糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、ハチミツ、食塩、香料、ビタミンC、クエン酸、カフェイン、ナイアシンアミド、ビタミンB6、ビタミンB2、溶性ビタミンP、イソロイシン、トレオニン、フェニルアラニン、グルタミン酸Na
1ケース(120mL×50本)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
愛猫の下部尿路の健康維持に配慮(マグネシウム含有量0.1%標準値)
食物繊維を配合し毛玉に配慮
お腹の健康維持にオリゴ糖配合
多頭飼いの方にも嬉しい大容量
成分たんぱく質26.0 %以上、脂質 10.0 %以上、粗繊維 4.0 %以下、灰分 8.0 %以下、水分 10.0 %以下、代謝エネルギー 約335kcal/100g
寸法(mm)380×660×75
アズワン品番64-6533-66
原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンミール等)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、オリゴ糖、ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(7kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
成分【保証成分】、たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】、ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g
寸法(mm)380×673×75
アズワン品番64-6533-63
原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
材質(ケース)亜鉛合金
保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護
材質(シャフト)SUS420J2
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
食物粗繊維を配合し毛玉に配慮
便利な分包タイプ(460g×5)
種類まぐろミックス
原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、肉類(チキンミール等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール、まぐろパウダー等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、P、Na、Cl、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、I)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10,000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB1 5.0mgIU/kg、ビタミンB2 4.0mgIU/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー 約325kcal/100g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120
アズワン品番64-6533-60
1セット(460g×5袋)
¥719
税込¥791
8日以内出荷
5つの有効成分で金魚・錦鯉を健康に育てます。初めての飼育でも安心。健康に長生きさせる配合設計です
タイプ基本色中粒
原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥419
税込¥461
6日以内出荷
愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食
多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ
成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g
寸法(mm)380×675×75
アズワン品番64-5169-47
原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
1袋(8kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。
高輝度LED使用で視認性を向上。
停電補償機能選択可能。
[カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。
BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。
入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。
出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。
[タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。
出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
最高計数速度10kcps
レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能
取得規格CE、UL、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.2MB)
完全栄養食でメダカを丈夫に育て、よく産卵・ふ化します。水に溶け出さない極小顆粒飼料です。
原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe,Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 16%以下、りん 1.0%以上
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
大きな金魚・錦鯉の稚魚に最適なサイズの沈下性飼料。
原材料米ぬか、大豆ミール、フィッシュミール、とうもろこし、小麦粉、魚油、かしこ、ビール酵母、グルテンミール、海藻粉末、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 27%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 6.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
愛猫の栄養バランスとおいしさを考えた総合栄養食
食物繊維を配合し毛玉に配慮
便利な分包タイプ(460g×5)
種類お肉ミックス
原材料穀類(とうもろこし、小麦粉、コーングルテンミール、ふすま、コーングルテンフィード等)、豆類(脱脂大豆等)、 肉類(チキンミール、ビーフミール、ポークミール、ビーフパウダー等)、動物性油脂、 魚介類(フィッシュエキス、フィッシュミール等)、セルロース、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、 ミネラル類(Na、Cl、Ca、P、Zn、Fe、Cu、Co、Mn、l)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、 パントテン酸、葉酸、ビオチン)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、着色料(黄色4号、赤色102号、赤色106号、青色1号)、 酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
成分【保証成分】たんぱく質28.0%以上、脂質8.5%以上、粗繊維6.5%以下、灰分9.5%以下、水分10.0%以下、【微量成分】ビタミンA10.000IU/kg、ビタミンE50IU/kg、ビタミンB15.0mg/kg、ビタミンB24.0mg/kg、マグネシウム0.17%、カルシウム1.0%、リン0.8%、タウリン0.1%、リノール酸1.2%、ナトリウム0.35%、代謝エネルギー約325kcal/100g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×330×120
アズワン品番64-6533-62
1セット(460g×5袋)
¥719
税込¥791
8日以内出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。
◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。
◇適合メーカー: サンヨー SANYO
◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10
用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP
適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
5つの有効成分にスピルリナを追加配合しました。金魚・錦鯉の赤色を鮮やかに美しく健康に育てる色揚飼料。
タイプ色あげ(中粒)
原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、とうもろこし、スピルリナ、小麦胚芽、植物油、ビール酵母、海藻粉末、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 33%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 1.0%以上
1個(200g)
¥529
税込¥582
6日以内出荷
栄養価・嗜好性の高い錦鯉用飼料。スピルリナ配合で、白地を保ちながら緋色を鮮やかにします。(中粒)
原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、スピルリナ、ビール酵母、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3、黄4)
栄養成分蛋白質 35%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
1個(1.2kg)
¥1,388
税込¥1,527
6日以内出荷
ひかり菌が腸内で活性化、健康をサポート。ハイカロリーな配合で卵を産む親メダカをしっかり育てます。
タイプ産卵繁殖用
原材料フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、イカミール、ビール酵母、でんぷん類、濃縮アルファルファ、海苔、魚油、シルクワームミール、グルテンミール、乳化剤、イカオイル、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、生菌剤、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I)
栄養成分蛋白質 51%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 17%以下、りん 1.0%以上
Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7276-57
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Omron E6C3-AG5B 1024P/R 2M は、絶対回転式エンコーダです。定格供給電圧は 12-24 V dc、グレーのコード出力で、ケーブル長 2 m の配線済みコネクタそれらには、高い抵抗を確保するための金属スリットプレートがあります 衝撃に シールベアリングにより、IP65f の液だれ防止、耐油性の構造が実現されています
仕様●パルス/回転:1024●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:グレー●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:24 V dc
アズワン品番65-7274-80
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ