2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
よく使われる印字パターンを厳選。
見やすく、目立つジャンボ表示!
SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示
円形シールでラベルもより目立ちます。
段数1
タイプ賞味期限表示など
使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
質量(g)440
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
主な適合純正品番80100-198-711ZG
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1枚
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
厚さ(mm)7
質量(g)約122
付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
1枚
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
部品名称アマチュア組(B.B付)100V
形状図番59
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。
用途スーパーなどでのお買い物に。
色グレー
容量(L)28
材質PP
寸法(mm)(内底面)406×266
質量(g)504
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253
ネスティング高さ(mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状カップリング
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
用途超仕上用
粒度#6000
寸法(mm)185×63×20
関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:GB3-PB-32。販売備考:耐熱ブラック仕上げ GB350S 23- 8BL-NC59。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350S 23- 8BL-NC59
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
色乳白
種類チャック付ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:GB3-PB-03。販売備考:GB350 2BL-NC59に適合です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
材質PP
幅(mm)485
質量(kg)1.26
高さ(mm)293
奥行(mm)382
容量(L)37
耐荷重(kg)40
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。
材質PA(ナイロン)
柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。
用途荷物の結束などに。
トラスコ品番001-9356
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
対応製品:930XED
付属品充電用USBコード
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。
伸び(%)17以上
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
カットしたシフォンケーキ用の台形OPP袋です。直径18cm以下の型で焼き上げた、高さ9cm以下のシフォンにおすすめ。8等分にカットしてシフォンケーキが分厚くなっても対応できるように口が大きく開いています。1辺を留めるだけで完成するので、シート状のフィルムよりもカンタン・キレイに包むことができます。シールやリボンと合わせるのもおすすめです。
仕様食品対応
材質OPP[透明]
寸法(幅W×高さH)(mm)200(105)×120
1パック(100枚)
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
一般向け。
用途掃除、塗装等、万能用刷毛。
形状平型
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途掃除用、塗装用
毛色黒色
六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。
用途識別、六角穴の防塵対策など
材質ポリエチレン(PE)
種類六角穴用
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ