カテゴリ

  • 制御機器(1,089)
  • 整備工具・収納(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 空調・電設資材(39)
  • 切削工具(32)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 洗車・清掃(24)
  • 測定用品(23)
  • バイク純正部品(17)
  • 溶接用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 建築金物(13)
  • 農業機械(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「pf05」の検索結果

関連キーワード
1,598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品 SUZUKID(スズキッド)100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 スパークウェイ80企画品SUZUKID(スズキッド)
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
どこでも本格溶接、軽量・コンパクトで液晶パネルで細かな調整も可能、自動遮光溶接面と溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められます。本体質量が6.5kgと小型・軽量なので作業場所を選ばず持ち運びも簡単、使用率オーバー防止機能付きです。電圧調整/電流調整をそれぞれ細かく設定可能で、電流、電圧調整を数値で設定できる液晶デジタルパネルを採用しています。トーチのトリガスイッチを押すだけでワイヤが自動送給され溶接がスタートでき、視認性に優れたノズルを採用し、溶接個所が見やすくなりました。小型軽量であることに加え、付属のベルトで持ち運びやすい設計です。特別企画品で、自動遮光溶接面&溶接ワイヤ付ですぐに溶接が始められ、本体の上部が開閉する為、ワイヤの取り付けがしやすい設計です。
用途溶接機、溶接面、ワイヤーのオリジナルセット品。仕様インチング機能付き(トリガースィッチを3秒握る)付属品本体,ショルダーベルト,2P,100V変換アダプタ,自動遮光溶接面QS-200,ノンガス軟鋼ワイヤーPF-05ケーブル長(m)【トーチ】1.7【アース】2定格入力電圧(V)単相100適合ワイヤ径(Φmm)【溶接ノンガスワイヤ】0.8定格入力電流(A)25.3出力電流範囲(A)DC30~80溶接板厚(mm)鉄0.8~4,ステンレス0.8~1.5電源ケーブル3m
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
適用流体:空気, N2、Ar、CO2レンジアビリティ 100:11台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.33MB)取扱説明書(7.15MB)
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
399税込439
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュ オイレス工業バイオマスプラスチック軸受 #83-B1 フランジブッシュオイレス工業
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌々日出荷
植物由来のプラスチック原料とするバイオマスプラスチック軸受です。
用途低荷重から高荷重、低速から高速まで、幅広い条件下で優れた摩擦性能を発揮し、ポリアセタールからの代替も可能です。厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
デコトレー(25枚入) 伊藤景パック産業デコトレー(25枚入)伊藤景パック産業
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ホールケーキのカットに便利なガイドライン付きです。
ホームレコーディング用マイクロホンキット SHUREホームレコーディング用マイクロホンキットSHURE
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
ホームスタジオを、アップグレード。スムーズで自然なオーディオ再生 特許出願中のRF干渉シールド技術 ミックスに適したサウンドを簡単にボーカルや楽器の録音にフレキシブルに対応 信頼できる耐久性とカメラにうつりこんでも映えるデザイン ショックマウント + 取り外し可能なマグネットポップフィルター
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●マイクロホンキット:対応●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●必須ファンタム電源 (VDC):48セット内容1 A4PF 取り外し式マグネットポップフィルター1 A4SM ショックマウント1 3/8インチ - 5/8インチ変換ねじ1 A4CC ソフトシェル・キャリングケース幅(mm)118.008高さ(mm)80.01質量(g)463奥行(mm)254.991指向性Cardioid
SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン・ブラックのエンボスケーブル設計・主要コンデンサは日本製の電解型・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GMSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応・低動作音120mm FDBファン・ブラックのエンボスケーブル設計・全て日本製電解コンデンサー・Cybenetics Gold効率認証・40℃動作温度での連続出力・奥行き140mmの設計で設置が容易
仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応・Cybenetics Platinum認証による高効率・50℃動作温度で24時間365日連続出力・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応・80 PLUS Gold効率認証・日本製のメインコンデンサ・40℃動作温度での連続出力・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン・フラットケーブルによる卓越した柔軟性
仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ三菱電機
61,980税込68,178
1個
59日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690
ベントランス付き洗浄ガン フルテックベントランス付き洗浄ガンフルテック
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
プラズマ シールドカップ 東安プラズマ シールドカップ東安
999税込1,099
1セット(3本)
3日以内出荷
メッキに多少のバラつきがありますが、ご使用に問題はありません。
高さ(mm)28適合品番TGN02004 / 5型 PF型 兼用シールドカップ主な適合トーチ旧型:YT-065PCS / 現行:YT-06PD2・YT-08PD2内径(mm)20直径(mm)32.7アンペア60-80A
吸煙機・集塵機用プレフィルター コトヒラ工業吸煙機・集塵機用プレフィルターコトヒラ工業
8,898税込9,788
1組(5枚)ほか
4日以内出荷
5枚入り商品です。
品名プレフィルター
『パーツ販売』24 ドラゴンフォース 110 SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 ドラゴンフォース 110SHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
イーネットフェンス 自由柱スチールT100 YKK APイーネットフェンス 自由柱スチールT100YKK AP
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材材質スチールサイズT100
イーネットフェンス 自由柱スチールT80 YKK APイーネットフェンス 自由柱スチールT80YKK AP
2,998税込3,298
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材材質スチールサイズT80
イーネットフェンス 自由柱スチールT60 YKK APイーネットフェンス 自由柱スチールT60YKK AP
2,798税込3,078
1本
10日以内出荷
用途イーネットフェンス 3F,A1F型用 対応部材材質スチールサイズT60
液晶保護フィルム HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ 23.8インチ ブルーライトカット 反射防止 モニター メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ 23.8インチ ブルーライトカット 反射防止 モニターメディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ 23.8インチ ブルーライトカット 反射防止 モニター メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ 23.8インチ ブルーライトカット 反射防止 モニターメディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ 21.5インチ ブルーライトカット 反射防止 モニター メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ 21.5インチ ブルーライトカット 反射防止 モニターメディアカバーマーケット
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ / 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ 23.8インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ 23.8インチ 保護 フィルム のぞき見防止メディアカバーマーケット
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 5 Pro 524pf 9D9L6UT#ABJ取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ / 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ 21.5インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ 21.5インチ 保護 フィルム のぞき見防止メディアカバーマーケット
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 322pf 9U5B0UT#ABJ取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ21.5インチのぞき見防止対応(180度)
覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ 23.8インチ 保護 フィルム のぞき見防止 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ 23.8インチ 保護 フィルム のぞき見防止メディアカバーマーケット
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP Series 3 Pro 324pf 9U5J5UT#ABJ取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ23.8インチ / 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応(180度)
ケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセット アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ガス吸着剤 ピュアライト 専用ケーシングPFセットアイ・オー・テクノロジーズ
189,800税込208,780
1セット
36日以内出荷
従来の活性炭のみの物理吸着を主体とした空気浄化剤と比べ、圧倒的な吸着力を誇ります。 酸化還元反応、中和反応、触媒作用、 物理吸着、4つの機能が相乗効果を発揮します。対象ガスの種類、濃度、風量や設置スペースなどに応じて、最適な吸着剤の選択や 組み合わせが行えます。
用途【PureLite ピュアライト】空気浄化剤豊富なラインナップで、用途に合わた最適な選定が可能。
PTFE濾紙(PF-050) アドバンテックPTFE濾紙(PF-050)アドバンテック
3,398税込3,738
1組(20枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
タイガー ステンレスボトル専用キャップユニット タイガー魔法瓶タイガー ステンレスボトル専用キャップユニットタイガー魔法瓶
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイガー MBP-A050専用キャップユニット 。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体MBP-A050質量(g)約50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6.6×7.7×5.3
D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイス YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)D PF 管用平行ねじ用ソリッドダイスYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮。おねじ加工用。
HSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ THLNコート(Gねじ)プロトティップ
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ) ワルターHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)ワルター
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ストレートフルートタップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WSM30 ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WSM30ワルター
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30 ワルター旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30ワルター
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
旋削用 丸駒ポジチップ WS10 ワルター旋削用 丸駒ポジチップ WS10ワルター
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(Gねじ)プロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
仕様VAPRoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30ワルター
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WAM30 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WAM30ワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途被削材:ステンレス鋼用。旋削加工に。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら