仕様多機能タイマリレー、 PM4H-A. 100 → 240 V ac 又は 24 V ac/dc 電圧入力 広い時間範囲:( 0.1 秒→ 500 時間) 16 種類の時間範囲から選択可能 高スイッチング容量( 5 A 、 250 V ac ) 2切換コンタクト 制御入力 x 3 :停止、信号、リセット DIN ハウジング 保護等級: IP50 制御パネルアセンブリ RS 品番用の 11 ピン接続ソケット(背面からアクセス可能) ; 403-869 403-869 フロントプレートアセンブリ用のフレームは別売り( RS 品番 ; 113-8487 113-8487 ). 8 種類の機能を選択できます. エネルギーの遅延 インパルスオン(遅延) インパルスオン(即時) チェンジャ( 1 )( 2 ) ドロップアウト遅延 インパルス遅延(ワンショット) イン / インパルスサイクル
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品PM4H-Aシリーズ
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35
波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)
品質保持期間36ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
肉厚で強度のあるスタンダードタイプのペールです。食品衛生法適合品です。
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC
種別加圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C
設置方法平面置き、側面タテ置き
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ユニオン
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
挿抜回数100回以上
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状隔壁ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
精度±5% (フルスケール)
使用流体空気
材質(キャップ)アクリル
材質(樹脂部)PBT
目盛角度150°
表示圧力範囲(MPa)0~0.8
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。
ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
タイプセラミック砥石
ヘッド形状球
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
用途低炭素鋼の加工
材質ハイス_HSS
表面処理酸化処理(OX)
関連資料(1.29MB)
加工ねじメートルねじ
締め付け頻度が多い際にご利用できる製品です。
タイプハンドル付きネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 33mm●幅: 68mm●奥行き: 10.6mm●電源電圧: 4.5 → 5.5 V dc●文字の高さ寸法: 11 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
仕様エンクローズあり
材質PC
取付方式ケーブルマウント
シリーズHelaCon Plus Mini
定格電圧(V)450
端子種別プッシュイン
定格電流(A)24
ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LED高さ = 33mm幅 = 68mm奥行き = 10.6mm電源電圧 = 4.5 → 5.5 V dc文字の高さ寸法 = 11 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC4.5~5.5
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ヘッド形状円柱
タイプセラミック砥石
RoHS指令(10物質対応)対応
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。
5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ
色ホワイト
質量(g)約97
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30
定格入力電流(A)6
プラグ形状A、C、O、BF、SE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電流タイプ = DC表示桁数 = 3.5ディスプレイのタイプ = LCD高さ = 22mm幅 = 45mm奥行き = 9mm電源電圧 = 7 → 14 V dc文字の高さ寸法 = 10 mm精度 = ±1 %アナログ効果 = 数字のみ動作温度 Min = 0℃動作原理 = 電圧計動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。
USBポートは変圧の必要はありません。
携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、
USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77
出力USB:DC5V/1A
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28
入力電流(A)6
プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状接地3P
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22mm●幅: 45mm●奥行き: 9mm●電源電圧: 7 → 14 V dc●文字の高さ寸法: 10 mm●精度: ±1 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
入力種類直流電圧
電源電圧(V)DC7~14
表示桁数3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。
最大圧力:10MPa
耐熱温度:70℃
質量(g)5
寸法A7/16-20UNJF
RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね用の支柱となります。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋持ち手・ベロ部分が結べて使いやすく、荷物の持ち運びに便利
色乳白
材質高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。また、樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。
用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用
トラスコ品番383-8335
材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)
使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)
六角対辺(mm)14
ねじの種類R(PT)
使用流体空気、水
適合チューブ外径D(Φmm)4×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。
用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ