カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • カー用品(1)

「power1 15w-50」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル RAMCO

    4サイクルエンジンオイル

    RAMCO(295件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1缶(4L)
    当日出荷
    小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
    SAE20W-50ベースオイル鉱物油
  • Power1 4T  10W-40 カストロール

    Power1 4T 10W-40

    カストロール(65件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(4L)
    当日出荷
    加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
  • 二輪車用4サイクルエンジンオイル NEEDS

    二輪車用4サイクルエンジンオイル

    NEEDS(208件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
    用途4サイクル二輪車用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルSL/CF RAMCO

    エンジンオイルSL/CF

    RAMCO(98件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。
    SAE20W-50APISL/CF相当ベースオイル鉱物油容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
  • Verity BIKE Verity(ベリティ)

    Verity BIKE

    Verity(ベリティ)(72件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(4L)
    当日出荷
    せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
    用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。SAE10W-40APISL/CEベースオイル鉱物油
  • EDGE RS 10W-50 カストロール

    EDGE RS 10W-50

    カストロール(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1缶(4L)
    当日出荷
    0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プレミアム・モーターオイル Valvoline

    プレミアム・モーターオイル

    Valvoline(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(946mL)
    当日出荷
    高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • エクスターR5000 スズキ

    エクスターR5000

    スズキ(85件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(1L)
    欠品中
    エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
    規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    欠品中
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

    YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(946mL)
    4日以内出荷
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • エクスターR7000 スズキ

    エクスターR7000

    スズキ(137件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)ほか
    欠品中
    ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
    成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 15V dc 3.3A 50W TXM 050-115

    TRACO POWER
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 3.3A。定格電力 = 50W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。効率 = 86%。重量 = 260g。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
    端子形状ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.com

    USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供。RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビット。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps。信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加。USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105gスペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
  • モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示 エレコム

    モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 最大67W 高出力 USB-Cケーブル内蔵 PD PPS対応 残量表示

    エレコム
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery 最大67W出力でパソコンを充電できるほか、USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aポートで幅広い機器に対応します。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります(AC充電器として使用時)
    用途モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量10,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。 。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。 。一体型USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大30W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用に限ります 。30W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。 。モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンまで充電できます。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(50W)とUSB-Aポート(12W)」、または「USB Type-Cポート(45W)と一体型ケーブル(20W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計15Wが出力されます。 。USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。AC充電器として使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時は、USB Power DeliveryおよびPPSに対応し、最大67W出力が可能です。また、モバイルバッテリーとして使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時はUSB Power Deliveryに対応し、最大30W出力が可能です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しているため、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。 。製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品絶縁シール×2、取扱説明書×1ミッドナイト質量(g)約380使用温度範囲(℃)AC充電器として使用時:0~30、モバイルバッテリーとして使用時:0~35出力2ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[AC充電器使用時]合計最大62W、(3)[AC充電器使用時]合計最大15W(5V/3A)、(4)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、3ポート同時接続時:(1)[AC充電器使用時]合計最大65W、(2)[モバイルバッテリー使用時]合計最大15W(5V/3A)、単独接続時:(1)[AC充電器使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル、(2)[モバイルバッテリー使用時]USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブルコネクタ形状電源出力側:USB Type-Cポート×1、本体一体型USB Type-Cケーブル×1、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC入力:100-240~50/60Hz、USB Type-C(TM)ポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:5/9対応機種AC充電器時外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間コンセントから直接充電:約2時間40分、AC充電器(別売)から充電:約2時間40分※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。定格入力電流(A)AC入力:2、USB Type-Cポート/本体一体型USB Type-Cケーブル:3/2.22保証期間1年間バッテリー容量(mAh)3.6V/5000×2各種認証○PSE 特定以外の電気用品、◇PSE 特定電気用品繰り返し使用約500回バッテリー容量(Wh)36
  • モバイルバッテリー USB充電器一体型 USB-Cケーブル内蔵 5000mAh 最大67W 小型 PD PPS対応 機内持ち込み可 エレコム

    モバイルバッテリー USB充電器一体型 USB-Cケーブル内蔵 5000mAh 最大67W 小型 PD PPS対応 機内持ち込み可

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量5000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery 最大67W出力でパソコンを充電できるほか、USB Type-C(TM)コネクターとUSB-Aポートで幅広い機器に対応します。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります(AC充電器として使用時)
    用途モバイルバッテリーとAC充電器にケーブルが一体化した、容量5,000mAhの3in1モデル。USB Power Delivery対応です。 。モバイルバッテリー、AC充電器、ケーブルの3機能が一つにまとまり、旅行や出張時の荷物をすっきりさせます。ケーブルは本体と一体型のため、忘れる心配がありません。外出先ではモバイルバッテリーから、屋内ではコンセントから直接充電でき、AC充電時にはスマートフォンとモバイルバッテリーを同時に充電可能。バッテリー切れの不安を解消し、高い利便性と安心感を提供します。 。一体型USB Type-C(TM)ケーブル、USB Type-Cポート、USB-Aポートを搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリー使用時は、一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートから、最大20W出力でパソコンやスマートフォンを充電できます。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独使用に限ります。 。20W以下のUSB Type-C入力に対応した機器に限ります。 。モバイルバッテリー使用時に複数口同時に充電する場合、合計最大15Wで電力を分配します。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として、最大67WのUSB Power Delivery出力に対応。スマートフォンやタブレットに加えて、ノートパソコンまで充電できます。 。一体型USB Type-CケーブルまたはUSB Type-Cポートの単独接続に限ります。 。67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限ります。 。AC充電器として、2ポートを同時に使用する場合、出力は「USB Type-Cポート(最大50W)とUSB-Aポート(最大12W)」、「USB Type-Cポート(最大45W)と一体型ケーブル(最大20W)」、または「一体型ケーブルとUSB-Aポート(合計最大15W)」の組み合わせになります。3ポート同時使用時は、USB Type-Cポートから最大50W、一体型ケーブルとUSB-Aポートからは合計最大15Wが出力されます。 。USB Power Delivery規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。AC充電器として使用する場合、USB Type-Cポートまたは一体型ケーブルの単独使用時は、USB Power DeliveryおよびPPSに対応し、最大67W出力が可能です。また、モバイルバッテリーとして使用する場合は、USB Power Deliveryに対応し、最大20W出力が可能です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。本製品はパススルー充電に対応しています。バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 。USB-Aポートのみ対応 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。コンセントに直接挿して本製品を充電できるほか、AC充電器(別売)を使っても充電可能で、充電時間はいずれも約2時間40分です。 。製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量5,000mAh)で、1,800mAhのスマートフォンを約1.6回、3,000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。 。満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。事前にモバイルバッテリーを充電する際などに便利です。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。Thermal Protectionを搭載し、製品本体の温度を監視、制御することで、お使いの機器を守ります。 。多重保護によって、異常を検知すると自動で動作を停止し、事故を未然に防ぎます。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。本製品のUSBポートに接続するケーブルは付属していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • PS1200 NEO Power Supply GFORCE

    PS1200 NEO Power Supply

    GFORCE
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
    仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
  • AC充電器 ラスタバナナ

    AC充電器

    ラスタバナナ
    1,810税込1,991
    1個
    6日以内出荷
    本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。コンパクトなのに高出力で、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※iPhone15を0%から30分充電した場合。Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載しています。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
    質量(g)50出力Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:5V/3A(最大合計)入力AC100-240V 50/60Hz 0.45A梱包内容AC充電器×1
  • 10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9