104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
エコ商品
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

無地のレジ袋
容量(L)5 材質HDPE サイズSS 入数(枚)40 寸法(横×縦)(mm)300(180+120)×410
1個(40枚)
199 税込219
当日出荷


テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 略号TPR ねじれ角直刃 食付角(°)45(先端)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.15
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
29日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き 材質ABS樹脂
1個
669 税込736
当日出荷

短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質HSS 刃形1/50テーパー右刃ストレート 食付角(°)45°
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。5.0mm罫の100枚入り徳用ノートホワイト。
幅(mm)76 高さ(mm)126 奥行(mm)6
1冊(100枚)
350 税込385
当日出荷

アークランズざる
用途調理、野菜の水切り等に 仕様サビにくいステンレス製 材質本体:18-8ステンレス シルバー
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)SPRシールプラグ
SPRシールプラグです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1袋(10本)ほか
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

藤井器物製作所ステンレスボール
用途調理、お菓子作りに 仕様耐食性があり衛生的、サビにくいステンレス製 材質本体:18-8ステンレス シルバー
1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お肉を柔らかく、美味しくします。お肉の調理時間を短縮し、収縮差も減少します。
用途お肉料理の下ごしらえに 使用方法カバーをはずします。ジャガードの本体を握り、まな板上の肉にあてがい、刃先が肉底部にまで軽く刺さるよう垂直に押します。硬い肉など、より多く刺し、肉全面に当たるように繰り返し必要に応じて両面を行います。 刃数16本 耐熱温度(℃)80 使用後の手入方法刃先に注意しながら、お湯ですすぐか、軽くブラシなどで洗ってください。時々分解し洗浄してください。熱湯洗浄なたは煮沸はしないでください。洗浄後、アルコール類等に消毒されることをお薦めします。1枚刃仕様は、左右の5mmネジを取外し完全分解となります。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷


用途コーヒーのドリップに 仕様中・粗挽き用、サビにくいステンレス製 材質本体:ステンレス シルバー
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス ジャンボ缶切り
一点一点の丁寧な仕上げによる堅牢な造りです。シンプルに徹したデザインがステンレススチール製ならではの美しい質感を際立たせると共にお手入れを簡単にしました。クラフトマンシップ溢れるこだわりの道具が永いにご愛用にお応えします。レストラン向け、業務用などのご使用に向いてます。
用途栓抜き、缶切りの際に 仕様中径缶用缶切 長さ(mm)【栓抜き部】約28 規格製品安全協会SGマーク安全基準合格製品 刃長(mm)【缶切】約20 アズワン品番64-3670-25 食器洗浄機対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ クリップ式で厚さ4cmまでのデスクに対応 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m) 質量(g)275 電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.0×290.0×270.0 クリップ取付幅(mm)20~40 光束(Lm)最大320 明るさ(Lm)320 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

小物を入れいるのに便利。ファスナー付
用途システム手帳用リフィル 材質オレフィン系 サイズポケットサイズ 寸法(横×縦)(mm)80×128
1冊
289 税込318
当日出荷

フクビ化学CPR支持脚
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。遮音性能◎。住宅向け
仕様25mmゴム座付
1箱(50個)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質SKH51 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)12
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

薄い手帳専用紙を使用しているので、厚くなりがちな手帳を薄くできます。多目的に使える無地タイプの100枚入り徳用ノートホワイト。
幅(mm)76 高さ(mm)126 奥行(mm)6
1冊(100枚)
350 税込385
当日出荷

1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質先ムクTOP SOLID シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


外部環境の変化に即座に対応できる下肢機能の回復・強化に。 関節構成体や固有受容器の働きが低下し、神経-運動器の協調に障がいをきたした時の協調性の改善に、非常に優れた効果を発揮します。 スポーツ選手のウォーミングアップ・トレーニングにも威力を発揮します。
セット内容ボード(丸・角)×各1、ピラミッドマット(丸・角)×各1、ボス(大)×4、ボス(中)×4、ボス(小)×4、ボス船底(大)×1、ボス船底(小)×1、キャスター(大・小)×各4、ゴムマット×1 質量(kg)約15
1式
259,800 税込285,780
3日以内出荷

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)



。色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ5mm●長さ:10m●色:青●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-32
1本
760 税込836
翌日出荷

[EA818PR-25用]フィルター
仕様●入数:3枚 アズワン品番65-2229-40
1袋(3枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷


1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード