1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様50m防水構造、耐衝撃 タイプ液晶(7セグメント) 電源(V)DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm)Φ42×198 本体質量(g)約190 周波数(kHz)200kHz(指向角24°) 照明LED 使用周囲温度(℃)0~50 測定範囲(m)距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命500回以上測定可能 アズワン品番61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ニチバンセロテープNo.450-PS-7 ねこ
エコ商品
セロテープの規格印刷。小さくても目立つように印刷されています。
用途軽包装全般、店頭での包装用。お買い上げ済み用シールなど。 テープ幅(mm)15 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)28 テープ厚さ(mm)0.054 粘着剤ゴム系 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)2.9 引張強度(N/10mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 着色あり
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




網を通して焼く独特のピザを堪能できます。材質:アルミニウム
材質アルミニウム
1個
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステアリングにかぶせるだけ! ハンドルの熱さ対策!
質量(g)32 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約430(H)×470(W)
1枚
379 税込417
当日出荷

補修用としてアヘッドキャップ、スターファングルナット、ボルトの3点セット。
質量(g)26 寸法(Φmm)25.4(1インチ)
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製 ねじ規格消防ネジ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤0.9kg、シンナー300g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1200mL 危険物の性状非水溶性
1セット
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。 発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。 使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。 セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×185×100 材質ポリエチレン 適合ベルト幅(mm)60まで可能 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂 、ポリエチレン、(ハンガーかけ)ステレンス、(金属部品)スチール(メッキ) 質量(kg)4.9 耐荷重(kg)全体20 使用の目安布団4枚(セミダブル2枚+シングル2枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)108~241×57×87~125 収納時寸法(cm)幅108×奥行9×高さ87~94
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GPSアダプター FINIXA 動画あり
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・タガネとポンチを含むポンチセット。簡単な作業に、あると便利な工具類です。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
190 税込209
当日出荷


アライドテレシスAT-GS920/8PS-Z7 PoEスイッチ
仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:8●最大ポート数:8●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:4000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:なし●最大消費電力:82W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240124●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):275mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4494-99
1式
81,980 税込90,178
13日以内出荷

材質特殊合金鋼 グレード6 表面処理本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ) 安全率6倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

疲れた時などちょっとした腰掛に最適なサポーター。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 寸法(mm)支柱/Φ89.1×t2.0、座面/Φ60.5×t2. 0 タイプ固定式
1台
188,800 税込207,680
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
190 税込209
当日出荷

プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY セット内容主剤180g、シンナー60g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1セット
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
繰返し精度(mm)0.03
1台
108,800 税込119,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイシアコーンプレート粘度計用のスピンドルです。
種別CAP用スピンドル
1個
299,800 税込329,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
218 税込240
当日出荷


シンプルでミニマムなプランタースタンド。異なるサイズや形状を組み合わせれば、高低差を出して立体的に飾れます。屋外の花や多肉植物をはじめ、室内のリビングやベッドルーム、オフィスなどで設置している観葉植物にもピッタリ。足先にキャップが付いているので、床のキズを付けるのを防ぎます。底板メッシュ構造なので、小さな鉢の複数置きもおススメ。 。均等耐荷重:10kg 有効内寸:幅58×奥行18.5cm(550プランター対応 600プランターは一部メーカー品対応)
用途屋外・玄関まわり・ガーデニングシーンでの花や植物、多肉植物などに。リビングやオフィススペース、玄関や廊下の観葉植物の設置に。 材質スチール チャコールグレー
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)