758件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状Y形 材質(本体)青銅鋳物 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)青銅鋳物 材質(ヒンジピン)C1100B 材質(プラグ)C3604BD クラス125型 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途水・油・空気用。(蒸気は不可) 材質ステンレス(SCS13A) 接続ねじ込み接続 最高許容圧力(MPa)5.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(15個)
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


大事なツーリングの運搬・保管に最適。生産性向上をサポートします。 ホルダー部が樹脂製のためツーリングを傷つけることがありません。 サイドガードとアンダーガードで人体の保護を優先しています。 NT50・BT50シャンク兼用です。
仕様組立式
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)パワーヘリカル
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
材質コバルトハイス 刃数4 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1台
10,600 税込11,660
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ファインミル
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
材質コバルトハイス コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4 定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140 精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10) レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)ERコレット
ツーリング関連商品。ERタイプのコレットです。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント
非磁性、耐蝕性に優れています。
用途非磁耐蝕用 材質BC6 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ非磁耐蝕タイプBR型
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
材質SUS304 接続ねじ種類R(テーパねじ)
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。 減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。 DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
用途水・油・空気用。 食品・医薬などの工場設備に。 装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


許容回転数(min-1[r.p.m])max.100 繰返し精度(mm)±0.01 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 回転角度(°)360 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10個)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)