24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエッチパイプトロリー
単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
用途単管に取り付け荷物の搬送 トラスコ品番685-2060 材質スチール・ナイロン 全長(mm)180 定格荷重(t)0.25 適合パイプ径(Φmm)35~60
1台
8,198 税込9,018
欠品中

BUFFALO(バッファロー)USB2.0リピーターケーブル(A to A)
エコ商品
離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
ブラック 質量(g)約130 ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 消費電力High Speed 最大137mA 対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) グリーン購入法適合 ケーブル太さ(mm)4.0 変換タイプオス-メス
1台
2,998 税込3,298
翌日出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:ZX2-PB-03。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 2BK-ZX250E
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:KN-103。K&Nのオイルフィルターは最高の品質を求める一般ユーザーのニーズにも応えられるように設計されています。有害な汚染物質をキャッチすると同時に、高いオイル流量を可能とする構造になっています。販売備考:純正互換品番 ホンダ:15410KYJ902。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR300R 19-22。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CB250R 19-22。ホンダ[HONDA] CRF250L [2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] CRF250 RALLY[ラリー 2BK-MD47] 17-21。ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-22。ホンダ[HONDA] CRF300L 17-21。ホンダ[HONDA] CRF300RALLY 17-21。タイプ:内蔵タイプ。色[カラー]:レッド。材質[素材]:セルローズ。対応純正番号:Honda 15410KYJ902。内容量[数量]:1。商品区分:オイルフィルター
材質セルローズ レッド 区分商品区分:オイルフィルター タイプ内蔵タイプ 番号対応純正番号:Honda 15410KYJ902
1個
1,598 税込1,758
92日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:204-0643。【適合】Ninja ZX-25R/SE(2BK-ZX250E) 2020Y-【クランプ有効幅】約150mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック。販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】。CB125R(18ー23) [2BJ-JC79/8BJ-JC91]。CB250R(18ー24) [2BK-MC52/8BK-MC52]
用途適合車種:CB125R(18ー23)、CB250R(18ー24)。ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー。車種専用設計でボルトオンで簡単装着。純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない。手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策 適合車種CB125R(18ー23) [2BJ-JC79/8BJ-JC91]CB250R(18ー24) [2BK-MC52/8BK-MC52]
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WTZ8VIS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19。ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 。ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19。ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19。ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21。タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済。重量[キログラム]:約2.6。電圧[ボルト]:12。備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.6 備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】 タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済 電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)7 特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
1個
4,398 税込4,838
欠品中

メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BK。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等 材質アルミ ブラック 備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です ねじサイズ8mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019
材質アルミ レッド(アルマイト) 型番EAL019 適合メーカーホンダ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL019G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB125R 18-24。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-16。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 13-21。ホンダ[HONDA] CB250R 18-23。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-19。ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23。ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL019
材質アルミ ゴールド(アルマイト) 型番EAL019 適合メーカーホンダ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K4R2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K4R2。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-23。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19
1個
62,980 税込69,278
92日以内出荷

Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン 適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107H-BK。販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:10mmロング。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS 材質アルミ ブラック 備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です ねじサイズ10mmロング
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K4R1
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K4R1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-19。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.1。重量[キログラム]:0.8。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:35.73kW/10250rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:37.8Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K4SO5-HRT,S-K4SO5-HRT
材質ステンレス 質量(kg)0.8、STD:2.1 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K4SO5-HRT、S-K4SO6-APC)に装着可能です。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:36.6/8050rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)35.73/10250rpm、STD:33.08/9650rpm 最大トルク37.8Nm/8050rpm
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K2R2-HAPCJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:2BK-ZX250E(原:ZX250EE) ※排ガス証明書が付属する商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 20-22。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:6.5。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BK-ZX250E。エンジン型式:原動機の型式:ZX250EE。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):有り(商品に付属します)。JMCA認証番号:JMCA2020109049
仕様JMCA 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 型式JMCA認証型式:2BK-ZX250E 質量(kg)6.5、STD:8.9 カーボン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA対応 方式集合:4-2-1 加工
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷

仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ 質量(kg)3.2 タイプステンレス フルエキ 適合車種2018'~ CB250R (2BK-MC52) 音量(dB)92/4500rpm、加速騒音:80
1個
79,980 税込87,978
74日以内出荷

仕様チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理) 質量(kg)3.2 タイプステンレス フルエキ 適合車種2018'~ CB250R (2BK-MC52) 音量(dB)92/4500rpm、加速騒音:80
1個
85,980 税込94,578
74日以内出荷



AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(JMCA仕様)RACING (4-2-1) カーボン
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
主な適合車種ZX-25R 20(2BK-ZX250E/ZX250EE) サイレンサカーボン
1個
379,800 税込417,780
6日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)パイプエンジンガード
シンプルなパイプレイアウト。 メインパイプはΦ25.4を採用。 転倒時の車両のダメージを軽減するエンジンガード。 リダクションスライダー付属。 大きく張り出さず目立ちにくい。
付属品樹脂パッド(リダクションスライダー) 適合CB250R(18-22) [2BK-MC52 / 8BK-MC52] セット内容左右 パイプ径(Φmm)25. 4
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に 接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類単体バルブ 切替方式3位置PAB接続 保護構造防塵 ポート数5 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) 電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応)対応 弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径Rc1/4
1台
14,963 税込16,459
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)