1,179件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。 バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。 ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。 【DAYTONA×AC SANCTUARY】 ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。 高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。 さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。 純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ 質量(g)ウエイト:片側約100 ハンドル径Φ22.2 有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

ACサンクチュアリー完全監修。デイトナ×サンクチュアリーのコラボレーションモデル。リアルコンプリートマシン「RCM」へも搭載されるCOZYシートです。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。レザーパターンまでこだわり、エッジを強調したフォルムになっています。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくいです。着座部分は約15mmの適度なシートダウン量により、操縦性&安定性を向上させます。シートベースに取付金具、ダンパーが組み込み済みで、純正車載工具で取り付けが可能。シートベースにRCMのエンブレム付きです。【適合車種】。Z900RS(18-24)。Z900RS CAFE(18-24)。Z900RS SE(22-24)
用途適合車種:Z900RS/CAFE/SE(18-24)。「デイトナ×サンクチュアリー」RCM搭載シート。900 SuperFour(Z1)の純正シートパターンをオマージュ。車種専用PP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。ライダー側:約15mmダウン、タンデム側:純正同等で操縦性と安定性を向上 適合Z900RS(18-24)/Z900RS CAFE(18-24)/Z900RS SE(22-24)
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径12(インチ) 穴径(mm)27
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
欠品中

ドレスアップではなく、振動を低減させるバーウエイトとしての機能美を追求するため、あえて素材にはスチールを使い、テーパー形状をミリ単位でデザインしました。 半艶ブラック塗装仕上げの表面には『RCM』のロゴをプリント。 グロスブラック仕上げのRCM concept LOWハンドルとのコントラストをお楽しみください。
仕様RCM コンセプト LOWハンドル(97900)用オプション品M8取付ボルト付属スチール製;半艶ブラック塗装仕上げ
1セット
4,698 税込5,168
3日以内出荷

リアルコンプリートマシン「R.C.M」のシートフォルムを継承した、COZYシート。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。ライダー着座部分を絞り込んだ専用FRP製シートベースと、ライダー側のウレタンサイドをカットすることで足付き性を向上しました。シートダンパー、ヒンジ、シートキャッチ付属で純正同様な開閉を可能にします。ノーマルタンク、ノーマルサイドカバー、テールカウル専用。【適合車種】。KZ1000MKー2 。Z750FX-1(D2/D3)。※ Z750FX2型/3型への取り付けはできません。
用途適合車種:KZ1000MKー2 、Z750FX-1(D2/D3)。デイトナ×サンクチュアリー共同開発、コラボレーションモデル。車種専用FRP製ベース付きCOZY(コージー)シート。純正シートと交換するだけのお手軽仕様。ライダーの着座部分を絞り込んだシートベースに、ウレタンサイドをカットして足つき性向上。付属のシートダンパー、ヒンジ、シートキャッチで純正同様な開閉が可能 適合KZ1000MK-2/Z750FX-1(D2/D3)※Z750FX2型/3型は装着不可
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24329。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

右ねじれ刃形状で切粉が上方に排出されます。きれいな加工面が得られ、吸入装置の付いたNC加工機に適しています。電子回路基板(PCB)の加工用カッターです。刃形状はダイヤモンドカット形状で、切粉の排出性を重視した設計となっています。PCBカッターの最高使用回転速度は主にガラスエポキシ樹脂基板加工を前提としております。適正周速上限(約200m/min)から算出した最高使用回転速度です。
軸径(Φmm)3.175 カット名称RCMカット
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)RCMコンセプトCOZY SEAT
”RCMコンセプトCOZYシート”は、「RCM」のクオリティーと、シートの形状やレザーの選択など、細部までこだわり誕生した特別なシートです。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバーグラスのCGケースへの詰め替え作業がありません。ケースのフタを開けて、自動封入機へセットするだけです。
仕様●カバーグラスの厚さ:No.1=0.12~0.17mm●包装:2000枚=125枚入りCG(カバーグラス)ケース×16ケ/箱。プラスチック製のCGケース1ケは、125枚のカバーグラス入り。RCM用カバーグラスの販売は、2000枚単位になりますことをご了承ください。●価格:一枚当りのカバーグラスの価格は、メーカーの従来のカバーグラスと同一です。●RCM用カバーグラスおよび台座は、改善のため予告なしに内容を変更することがありますことをご了承ください。●RCM用カバーグラスの適用自動封入機の機種:RCM-3650型-I、II、III、IV、V●RCM用カバーグラスをご利用中に、万が一、自動封入機に操作上の問題が生じたときは、メーカーへご連絡ください。●包装:2000枚●使用期限:2年
1個(2000枚)
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カバーグラスのCGケースへの詰め替え作業がありません。ケースのフタを開けて、自動封入機へセットするだけです。
仕様●カバーグラスの厚さ:No.1=0.12~0.17mm●包装:2000枚=125枚入りCG(カバーグラス)ケース×16ケ/箱。プラスチック製のCGケース1ケは、125枚のカバーグラス入り。RCM用カバーグラスの販売は、2000枚単位になりますことをご了承ください。●価格:一枚当りのカバーグラスの価格は、メーカーの従来のカバーグラスと同一です。●RCM用カバーグラスおよび台座は、改善のため予告なしに内容を変更することがありますことをご了承ください。●RCM用カバーグラスの適用自動封入機の機種:RCM-3650型-I、II、III、IV、V●RCM用カバーグラスをご利用中に、万が一、自動封入機に操作上の問題が生じたときは、メーカーへご連絡ください。●包装:2000枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-01
1個(2000枚)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
1箱(1000枚)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新自動封入機RCM-450に対応するカバーグラスです。ケースのフタを取り、自動封入機にセットするだけです。今までのRCM用カバーグラスと異なり台座が不要です。乾燥剤が入っておりますので、2枚取りがありません。封入精度が高い(ノブを付けておりますので、
仕様●カバーグラスの厚さ:No1=0.12~0.17mm●包装:1000枚=200枚入りカバーグラスケース×5個/1箱●価格:一枚当たりのカバーグラスの価格はメーカーの従来品のカバーグラスと同一です。●包装:1000枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-12
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

カバーグラスのCGケースへの詰め替え作業がありません。ケースのフタを開けて、自動封入機へセットするだけです。
仕様●カバーグラスの厚さ:No.1=0.12~0.17mm●包装:2000枚=125枚入りCG(カバーグラス)ケース×16ケ/箱。プラスチック製のCGケース1ケは、125枚のカバーグラス入り。RCM用カバーグラスの販売は、2000枚単位になりますことをご了承ください。●価格:一枚当りのカバーグラスの価格は、メーカーの従来のカバーグラスと同一です。●RCM用カバーグラスおよび台座は、改善のため予告なしに内容を変更することがありますことをご了承ください。●RCM用カバーグラスの適用自動封入機の機種:RCM-3650型-I、II、III、IV、V●RCM用カバーグラスをご利用中に、万が一、自動封入機に操作上の問題が生じたときは、メーカーへご連絡ください。●包装:2000枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-04
1個(2000枚)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

新自動封入機RCM-450に対応するカバーグラスです。ケースのフタを取り、自動封入機にセットするだけです。今までのRCM用カバーグラスと異なり台座が不要です。乾燥剤が入っておりますので、2枚取りがありません。封入精度が高い(ノブを付けておりますので、ケースのがたつきがありません)。
仕様●カバーグラスの厚さ:No1=0.12~0.17mm●包装:1000枚=200枚入りカバーグラスケース×5個/1箱●価格:一枚当たりのカバーグラスの価格はメーカーの従来品のカバーグラスと同一です。●包装:1000枚●使用期限:2年 アズワン品番65-9079-13
1個(1000枚)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

くっつかない、割れない、作業効率がアップします。表面の特殊処理で高湿度環境でもくっつきません。最新のカッティング技術で曲げ強度が向上しています。環境保全リサイクル、”マツナミ”は地球環境を考えています。回収ボックスを設置しリサイクルを行います。
1箱(1000枚)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離
長さ(mm)300 フォーマット形式Column アズワン品番67-7344-19 内径(mm)7.8 関連資料(0.97MB) 細孔径0A USPコードL19 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%) 分離モードイオン排除
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷

推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離
長さ(mm)100 フォーマット形式Column アズワン品番67-7330-53 内径(mm)7.8 細孔径0A USPコードL19 粒子径(μm)8 固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン 固定相8 %架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%) 分離モードイオン排除
1個
269,800 税込296,780
21日以内出荷

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

RCM シリーズ(鉄道シャーシ取り付け) DC-DC コンバータは、鉄道 / 輸送システム用の信頼性が高い電源です。60 W、150 W、300 W のモデルでは、2 つの広い入力電圧範囲を使用できます。500 W 及び 1000 W モデルは、72 V 又は 110 V の鉄道バッテリ向けに最適化されています。RCM シリーズは、対流冷却環境で動作するエンクロージャを内蔵したシャーシ取
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:110 V dc●絶縁電圧:3kV ac●定格電力:60W●出力電流:2.5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1, 2●効率:88%●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:囲まれた●最低温度:-40℃●幅:50mm アズワン品番65-7221-07
1個
46,980 税込51,678
欠品中

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

電源コードをまとめることができるクランプです。
用途電源コードをまとめる時に
1個
719 税込791
当日出荷

露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト・インダストリーミニスルーテナー
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)31(本体)3.6(棚) キャスターΦ125ゴム車輪(2輪自・固変、2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)480 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)1650 荷台寸法(奥行)(mm)1030 有効寸法(幅)(mm)480 有効寸法(奥行)(mm)925 有効寸法(高さ)(mm)1357
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールバンクの工具差し。オーロラシリーズ。見る角度で色の変化を楽しむことができます。あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付き。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロボット掃除機IC-R01-Wに使用する別売モップです。 モップは3個入りです。
質量(g)12.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×125×1.5 対応機種IC-R01-W
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

クラフトギャラリーシリコンカップ
着色剤やパウダー類の調合、流し込みに便利です。 シリコン製で繰り返し使用できます。
材質シリコンゴム 寸法(Φ×高さH)(mm)35×18 品名・タイプシリコンカップ
1袋(2個)
429 税込472
当日出荷

ワタナベ工業レンジカップ
エコ商品
電子レンジで使えるおかずカップ。紙製なので電子レンジでの温めができます。お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。
材質シリコン加工耐油紙(FSC認証紙) ホワイト FSC認証認定 FSC認証番号C171468
1セット(84枚)ほか
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジンクラフトの作業台等に最適なシリコンマットです。作品の大きさに合わせて使い分けてください。
1袋(2枚)ほか
319 税込351
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロボット掃除機IC-R01-Wに使用する別売回転ブラシです。 回転ブラシは1個入りです。
質量(g)68.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50 対応機種IC-R01-W
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

(株)伊藤園の技術ブランド「ティーライフ[[R下]]」を用いてカテキンを塗布した不織布を使用しています。 マスクに使用しているカテキン不織布は抗菌防臭効果があります。 鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。 最内層(口元側)に抗菌・防臭効果のあるナイロン不織布を使用したマスクです。 カテキンとはポリフェノールの一種で強い抗酸化作用や抗菌作用を持っています。
用途臭い、ホコリの多い作業に。風邪、花粉症。 トラスコ品番421-7390 質量(g)165 対象風邪、花粉症
1パック(50枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9646 アズワン品番67-5639-46
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷

持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質PP
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全40銘柄それぞれの粒の大きさや粘りなどに合わせて、火力や加熱時間を最適化。 上下から釜を包み込むように加熱する為、高い保温性でうま味を逃がしません。
炊飯容量1升炊き 間口W×奥行D×高さH(mm)278×345×250 質量(kg)4.5 TKG品番9-0696-0601
1個
16,980 税込18,678
欠品中

BIGCAPARechargeニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器です。 通常充電の充電器タイプです。 単3形と単4形の兼用タイプで、そして混合充電ができます。
寸法(mm)68×108×27 質量(g)100 入力AC100-240V5 50/60Hz 4W 出力単3形 330mA(×2)、単4形 160mA(×2)(DC2.8V) 使用温度範囲(℃)0~35 表示2個1色(独立充電) 充電可能本数単3形 2本または4本、単4形 2本または4本 合わせて4本まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9581 アズワン品番67-5639-45
1個
59,980 税込65,978
32日以内出荷

パーツの小さな範囲を固定します。バイスは360度回転させて固定することができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機に小型パーツを固定する場合にお勧めします。 刃の部分が V 字の断面になっているため、円柱形パーツを正確に配置できます。 360度回転させて固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):58×32×32×11●原産国:イギリス●コード番号:324-9614 アズワン品番67-5639-44
1個
58,980 税込64,878
32日以内出荷

EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52) 材質ナイロン(ポリウレタンコート) 幅(mm)■■■ 質量(kg)0.11 高さ(mm)■■■ 奥行(mm)■■■ 2018年トラスコ掲載ページ4 2218
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)