大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
猛暑対策ブーツです。裏布とインソールにひんやり接触冷感生地を使用しています。また、黒いブーツと比較して内部温度の上昇を約8℃抑制します。足当たりがソフトで通気性の良いメッシュ履き口カバー付き、軽量、柔らか仕上げです。
用途屋外作業、軽作業、農作業、雨の日など
材質合成ゴム(SBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
タイプ内輪付き
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き
付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)2.5
電源(AC100V)50/60Hz
用途ステンレス製継手
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET R75 シリーズ 0.056 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:56nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6959-20
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●静電容量:56nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
アズワン品番65-6959-95
1袋(350個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)125
No.ツールNo.H29
寸法S(mm)12.0
寸法B(mm)12.5
勝手右
取付ねじSR-S16S
寸法Tmax(mm)3.6
適合トルクスキーSR-K16
シャンク径(mm)25
切削径(Φmm)41
チップタイプSI16
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ブラインドをスピーディーに拭けるブラインドのスラット(薄板)に差し込んで簡単お掃除。1台2役!
7本の突起部はブラシになっており、アクリルボアのクリーナーを被せて使用することもできます。
ブラシでホコリを落とし、クリーナーで汚れを拭き取ります。
材質グリップ/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ/ナイロン、クリーナー/アクリルボアー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
材質PTFE
コントローラーAC6Sと併せて使用。かん水の自動化に。
仕様電磁弁AC24V
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。
ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン
全長(mm)250
内径(Φmm)28
外径(Φmm)68
最高使用温度(℃)60
Qi対応のAndroidデバイスに最大15Wのワイヤレス急速充電、iPhone15-12シリーズは7.5Wワイヤレス充電に対応します。約10Nの超強力吸着マグネットにより、デバイスとしっかりと吸着するので、スマートフォンとモバイルバッテリーを吸着させたまま、片手で持つことが可能です。外出中、充電しながらでもスマートフォンの操作の邪魔になりません。
バッテリー容量(mAh)10000
充電端子USB-C
給電端子USB-C
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:25μm●全長(mm):250●重量(g):150g
アズワン品番65-9341-84
1本
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に
仕様25Lタンクキャリー付き
付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ
トラスコ品番458-6719
質量(kg)23.5
出力(W)250
種類電気式
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370
タンク容量(L)25
モーター分相起動形単相モーター
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
電源コード(m)5
ホース長さ(m)20
ノズル長(mm)540
材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)
使用距離範囲(m)4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]
噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900
噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
主な用途殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0
対応溶液薬剤
アズワン品番64-6358-30
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(10.7MB)
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、
用途主な適合純正品番(加藤)119-52200100相当品
高さ(mm)95
外径(mm)95
内径(mm)27
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:5μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-82
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155g
アズワン品番65-9341-83
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:3μm●全長(mm):250●重量(g):160g
アズワン品番65-9341-81
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
仕様4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・大型ベルトクリップ付
質量(g)260
表面処理(テープ)シリカコート
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
爪部0点補正移動爪
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
SC-BV25に対応したACアダプターです。
※SC-DF25、SC-C925は製品に付属しております。
用途家庭用電源でのご使用に。
質量(g)約690(ケーブル含む)
電源入力:AC90~260V、出力:DC12V 5.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×155×50
安全規格UL、CE、FCC、CSA、PSE適合品
アズワン品番1-8757-03
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
低発塵ながら加工適性にも優れています。
破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。
樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。
トラスコ品番121-3129
幅(mm)210
厚さ(mm)0.093
色青、桃、黄、緑、白
サイズA4
質量(g)0
奥行(mm)297
縦(mm)297
横(mm)210
色(本体)青、桃、黄、緑、白
1ケース(250枚×10冊)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)25
材質本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)550×340×400
質量(kg)7
保冷効力(℃)5.1以下(8時間)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ