83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1個
899 税込989
5日以内出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

バッテリー容量(Ah)7.2 適合EA758SJ-10用替バッテリー エスコ品番EA758SB-47B 寸法(mm)150×64×92 質量(g)2427 バッテリー鉛酸蓄電池 バッテリー電圧(V)12
1個
12,200 税込13,420
当日出荷


ねじ径M4 ねじピッチ0.7 ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)


1袋(50個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

材質楮(こうぞ 和紙の元) 質量(kg)0.002 寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約83×45 品名・タイプ和菓子用型 TKG品番9-1163-2901 TKG品番(2017)6-1041-2901
1個
599 税込659
3日以内出荷

ねじ径M4 種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
1袋
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。
材質安来青鋼
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1個
15,300 税込16,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,798 税込7,478
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(50個)
6,888 税込7,577
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
8,598 税込9,458
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)70 部品番号AB2735-E0 軸径d(Φmm)47 幅b(mm)12
1個
759 税込835
8日以内出荷

仕様データレート:400kbit/sプロトコルサポート:I2C, USB 2.0, USB C電源タイプ:シングルESD保護:あり標準シングル供給電圧:4.1 → 22 V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:QFNピン数:24寸法:4.05 x 4.05 x 0.95mm高さ:0.95mm長さ:4.05mm動作温度 Max:+105 ℃動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
899 税込989
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)
RoHS
USB-4700シリーズはUSBデータ収集モジュールであり、産業用途向けに設計されています。 シャーシを開けずにインストール可能なプラグ&プレイ対応DAQモジュールです。すぐにデータ収集を開始できます。 ================================================================================== USB 4702:基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。 USB 4704:14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。 USB 4761:8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載し、産業用制御・設備接点信号の取り込みに最適。 USB 4751:48チャンネルのデジタルI/O(TTLレベル) を備えており、高密度なデジタル制御やスイッチ状態のモニタリングに活用さる。 ※個別チャネル制御に対応し、ラボ機器や生産ラインの信号管理にも適しています。 ==================================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M4(0.7) ねじ長さ(mm)7 二面幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します) 形状六角型 材質(本体)快削黄銅(C3604BD) ねじ径M4(0.7) 二面幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
1袋(50個)
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ポテンショメーター, 47kΩ, 0.2W
RoHS
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ 軸径6.35 アクチュエータの種類フラットシャフト% 定格電力(W)0.2 シャフト長さL(mm)50 回転数1 材質(エレメント)カーボン RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ 実装タイプパネルマウント ギャング数2 最大抵抗(kΩ)47 電気テーパー対数
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)250 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT047SB。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Tiger850 Sport 21- スチール/ブラック/ブルー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:スチール/ブラック/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート スチール/ブラック/ブルー/メタリック シルバー 備考TRIUMPH Tiger 850 Sport (21-24) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESB473MMF50NF
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)25dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量4.7μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)1.5 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4
1袋(10個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量47μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)250 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc、サージ:5@125℃ シリーズTPS 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)500 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.4
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷


ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


関連キーワード