1,277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
1本
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2492 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)640 寸法L(mm)64 ねじ径M18 寸法d(mm)40 寸法t(mm)16 寸法D(mm)19 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)14.70
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角軸二面幅(mm)21 全長(mm)31 材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
1箱(16個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1パック(12個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
589 税込648
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。 刃長(mm)160 トラスコ品番215-7322 全長(mm)160 質量(g)3 板厚(mm)1
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

1本
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ穴用の埋め栓・保護に有効なシリコンゴムのキャップです。ねじ穴に挿入することで穴隠し、識別や防塵対策が可能です。M3~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。
用途ねじ穴の埋め栓、キャップとして。 材質(本体)シリコンゴム
1セット(4個)
507 税込558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 材質スチール(SS400) 種類SB
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドセット サンワサプライ 動画あり
サンワサプライヘッドセット
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○ 材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド) サイズ小型 直径(Φmm)30(スピーカーユニット) 形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型 ケーブル長(m)2.1±0.2 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hz マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz) 指向性無(全)指向性 プラグ形状USB A インピーダンス(Ω)32±5 最大入力(mW)40 イヤホン形状オーバーヘッドタイプ マイクミュート○(手元スイッチ) 音量調節○(手元スイッチ)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5 仕様インチサイズ 穴角6角
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類防水形圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 定格電圧(V)600 定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2) 材質(スリーブ)無酸素銅 C1020 材質(チューブ)高密度ポリエチレン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(6個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)200
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB
RoHS
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。 種類SB
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ストレート 種別ストレート形 材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ホワイト 文字内容御霊前 仕様特抄紙 寸法(mm)106×183
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラジオペンチと違い、口開きが2段階に調節できるので細かい作業の他、6角ナットやパイプもつかめます。
種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 口開調節2段階 材質クロームバナジューム鋼 表面処理ニッケルクロームメッキ 質量(g)160 幅(mm)43 奥行(mm)15
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

1枚
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板mini
作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。 材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂 寸法(mm)ボード:160×80×2 質量(g)165 伸縮範囲(mm)140~500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

KANA(片山チエン)スパンボックス
種類スナップアイドル 材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質 表面処理ユニクロメッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セイワ工業AP接続チューブ
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 黒【標準色】 温度範囲(℃)-25~ 65
1巻(50m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)