用途MDPSF77用取り外しポーチ
トラスコ品番148-7086
幅(mm)175
色赤
高さ(mm)190
質量(g)80
奥行(mm)105
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。
床の区画ラインの角にジャストフィットします。
台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg)
台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。
セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ
幅(mm)369
材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)815
質量(g)590
ポール径(Φmm)54
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)
刃数4枚刃
刃径公差0~+0.03(センター穴付)
リード角右ネジレ30°
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56
刃数2枚刃
刃径公差0/-0.03
リード角右ネジレ30°
軽くて丈夫なポリエステル帆布使用。柔らかい手触り、体にフィット。
材質600Dポリエステルオックス、ポリプロピレンテープ、スチール
厚さ(mm)120
質量(g)550
寸法(縦×横)(mm)250×220
アズワン品番64-3677-04
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680
最大長(mm)1260
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質粉末ハイス
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 45゜
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス
刃数2枚刃
表面処理Vコーティング
リード角30°
1個
¥5,988
税込¥6,587
4日以内出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
仕様研削処理/無し
エスコ品番EA952SF-77
高さ(mm)20
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)0.255
許容荷重(N)3.04
巻方向右
密着高さ(mm)4.8
許容荷重時高さ(mm)8.08
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
使用流体圧縮空気
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比)
クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。
新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。
エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02
出口油分濃度(wt ppm)0.01
品質等級1(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式/ディスク式
オートドレン仕様オートドレン
仕様固形物除去用
取付方式ブラケットオプション
粒子捕集効率(%)99.999
使用流体圧縮空気
エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期0.005
品質等級2(固形粒子除去)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
材質(本体)ポリビニリデンフッ化物
検出方式フロート
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力NO / NC
動作温度範囲(℃)-10~+105
仕様メリーバネ
トラスコ品番281-7438
適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65
質量(g)5
1袋(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
主な適合車種CB400SB Revo(08-)/CB400SF Revo(08-)
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途転倒や防滑の注意喚起に。
仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
トラスコ品番684-9184
対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)260
高さ(mm)630
奥行(mm)0.6
表示内容足元注意
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途部外者の進入防止に。
仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)260
高さ(mm)630
奥行(mm)0.6
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。
仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)260
高さ(mm)630
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
用途市販のシール等でオリジナルデザインに。
仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
トラスコ品番684-9183
対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)260
高さ(mm)630
奥行(mm)0.6
表示内容なし(無地)
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番422-8137
適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF
品名#50001/5個
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
材質シリコン
寸法(mm)本体:300×175
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-60
深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ76×H40
材質シリコン
サイズ6個取
容量(mL)115×6ヶ
間口W×奥行D(mm)300×175
内径×高さH(Φmm×mm)76×40
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1102-1401
TKG品番(2017)6-0980-1401
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53)
材質超々微粒子
刃数2
先端角(°)140゜
表面処理TiAlN+HHコート
ねじれ角30゜
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
寸法P(mm)49
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
仕様埋込型
材質鉄
ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
取り付け長:約325mm※。全長:約355mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。
用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。
関連キーワード
1
2
次へ