102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力把握、フレ精度5μの秘訣は8°テーパのコレットにあります。 エンドミル・ドリル・センタドリル・タップ・リーマ等に最適です。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ストレートシャンクのドリル・タップ・リーマ・エンドミルを世界一スリムなヘッドで高精度にチャッキング出来ます。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(500本)
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)集合郵便受箱(SH型)
SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm 寸法D(mm)300
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアコン排水ホースの固定材。適度な傾斜と内部空間を設けた、排水しやすく漏水しにくい形状です。NSパス蓋付、NSパス共通で使用できるようになりました。
材質ポリスチレン
1箱(20個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)SA型集合郵便受箱
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、背板/0.5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1 材質シリコーンゴム ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×40×108(組立時) 製品質量(g)約53(組立時)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

リスパックバイオカップ
透明の汎用カップ。シャープでスタイリッシュな形状です。液漏れしにくいのでフルーツなどにも。底面部のリブで強度があるので海鮮丼などにも対応できます。本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオPET
1ケース(50枚×40袋)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)BL型集合郵便受箱(SA型)
BL集合郵便受箱。扉部に補強裏板がついております。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
仕様BL商品 材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm、扉補強裏板:0.7mm・ 寸法H(mm)514 寸法D(mm)140
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
24,900 税込27,390
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用 測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0% 付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど 寸法(mm)175×72×100 質量(g)480 使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと) 電源単3電池×4(付属) 精度±0.5%(10~20%) 分解能0.1%(ただし30%以上は1%) 測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦 温度補正(℃)自動補正式
1個
30,980 税込34,078
当日出荷


仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー
1巻
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
ポート1/2"(13mm)barb
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗降時の靴キズから愛車を保護するプロテクションパッド。車両形状にフィットしスポーティーなイメージを高めます。
取付取付工数:0.3h
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SA-101~SA-110用 アズワン品番65-9318-99
1個
5,100 税込5,610
8日以内出荷


青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
容量(mL)10
1箱
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)


1個
1,290 税込1,419
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6 歯数18 材質(ねじ部)SUM22L
1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)



4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ 厚さ(mm)1.5
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
8,198 税込9,018
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)