こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。
建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ
粘着タイプ強粘着
トラスコ品番293-0102
色黄色
不揮発分15%
貼合せ可能時間(両面)1分~30分
塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)
吹出しパターン粗い帯状
噴射剤ジメチルエーテル
軟化点(℃)150(耐熱)
適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなど
はく離接着剤強度(kN/m)3.0
標準重ね塗り回数(回)1~3
建築基準法F☆☆☆☆
1本(430mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
保護構造IP65防油形
ボタン色黒
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式手動復帰
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右
接点位置No1、2
色(つまみ部)白
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
関連資料(0.74MB)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
タイプ無反射
取付方式スタンド式
寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
小型で軽量なニッパで、エレクトロニクス・精密機器などの分野での極細線の切断に最適です。
用途AV・通信・精機機器の組立、修理、ホビー関係用ニッパ。
全長(mm)106
仕様ばね付
トラスコ品番365-5024
質量(g)58
刃形ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
切断能力(Φmm) より線2
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新鎚起銅器 素銅仕上 手造りの輝き、伝統の逸品
材質銅
サイズ(cm)20
容量(L)3.8
内径×深さ(mm)200×125
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。折鋸ケースの決定版。
用途折鋸ケース
仕様型押
幅(mm)70
全長(mm)240
適合ベルト幅(mm)50
アズワン品番64-3676-74
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。
材質ネオジムラバー磁石
形状シート型
表面処理なし
着磁パターン片面多極着磁
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。細長い頭部と斜め刃。マイクロニッパでは届かない狭い場所の切断に便利!!
用途ホビー作業に。
全長(mm)118
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)45
呼び寸法(mm)115
切断能力(mm)1
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様両面テープ付き
表面磁束密度(mT)168
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS
溝長(mm)35
先端角(°)118
全長L(mm)75
柄径(Φmm)6.35
ねじれ角(°)40
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質S45C
形状S1
表面処理黒染
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0133
エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
アズワン品番1-7340-01
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質天板:スチール・メラミン焼付塗装、本体:スチール・メラミン焼付塗装・コード配線機構付、脚部:アジャスター仕様
高さ(mm)750
奥行(mm)450
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
トラスコ品番112-5311
全長(mm)115
質量(g)24
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。
長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。
あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。
きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。
軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断
厚さ(mm)1P
砥材C
タイプ1P(ガラス基材1枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
用途汎用
材質超硬ソリッド
形状エンドミルシャンク
型式SSN
表面処理ノンコート
最高・最低温度メモリー付きです。
センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
仕様(シリコンコード)Φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
付属品金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵テスト用付属)
寸法(mm)104×18×42
質量(g)65
電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
測定範囲(℃)-50~90
表示(3桁LCD表示)℃、MAX/最高値・MIN/最低値
測定精度(室温23±5℃)0~50℃/±1℃、その他/±2℃
感温部(mm)Φ4、材質/ステンレス(SUS304)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
アズワン品番1-7340-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C
形状S1
センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
用途ショーケースやオーブン温度の測定に
1個
¥5,398
税込¥5,938
14日以内出荷
種類(電気接続)DIN形ターミナル
使用流体非腐食性気体
配管形式PT 1/8・M5メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質アルミニウム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ