995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
618 税込680
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SR6M4024
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。 トラスコ品番395-0269 材質合金鋼 質量(kg)0.28 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)26.5 寸法t(mm)16.5 寸法b(mm)26.5 寸法s(mm)21 寸法m(mm)19 寸法n(mm)30 寸法p(mm)69 寸法m'(mm)19 適合チェーン線径(Φmm)6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。 トラスコ品番395-0268 材質合金鋼 質量(kg)0.36 基本使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)20 寸法t(mm)16.5 寸法b(mm)10 寸法s(mm)21 寸法m(mm)19 寸法n(mm)30 寸法p(mm)84.5 寸法m'(mm)19 適合チェーン線径(Φmm)6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 材質(主な材質)スチール、アルミ シルバー(クロムメッキ) 取扱説明書(1.62MB)
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅 材質超硬K10 表面処理ノンコート ねじれ角0゜
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質K10 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)1 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツ
エコ商品、RoHS
用途VLM用オプションパーツ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸汗・軽防寒にも使える内綿付き牛床オイル背縫いの茶。手の当て部分には、山羊皮を採用しております。
1双
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 幅(m)1
1巻
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
659 税込725
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。 材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ 取付方式シール ラベルサイズ(mm)266×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

電波デジタル目覚時計
材質プラスチック枠 寸法(mm)89×135×44 質量(g)190 種類置時計 表示方式デジタル 機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示) 使用電池単3形マンガン乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。
付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ 電源USB充電式 TypeC 使用時間45分 充電時間約8時間 保証期間1年間
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1個
96,980 税込106,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サキフンバン SR-6A
部品名称サキフンバン SR-6A 関連資料(0.59MB) 図解NoSSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.11
1個
449 税込494
7日以内出荷

冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
1ロール
129,800 税込142,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。 幅(m)1
1巻
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本(1m)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
1本
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種iiyama ProLite T1531SR-6 T1531SR-W6 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768) 特性のぞき見防止180度
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷

アクチュエータの種類埋込型 定格電圧(V)24dc 材質(コンタクト)りん青銅 ポジション6 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式スルーホール 動作温度範囲(℃)-40→+85 パッケージDIP コンタクトのコンフィギュレーション6PST コンタクト定格電流(mA)25
1袋(5個)ほか
960 税込1,056
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)