カテゴリ

  • 機構部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)

「ss8 oリング」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(62件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(267件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムマスオカ(246件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から109日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング G(固定用) NBR マスオカOリング G(固定用) NBRマスオカ(59件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS(固定用)NBR マスオカOリングS(固定用)NBRマスオカ(42件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(158件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(56件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカOリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴムマスオカ(84件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(84件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
DCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCU O-リングシール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
Oリング G(固定用) ふっ素ゴム マスオカOリング G(固定用) ふっ素ゴムマスオカ(40件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から33日以内出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。材質フッ素ゴム硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)200
オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)オイルフィラーCAPDAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
バイク用シールチェーン プロトバイク用シールチェーンプロト(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8.5NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.15
オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン SKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
禁油禁水BC     ボールバルブ KSK禁油禁水BC ボールバルブKSK
18,980税込20,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ボディ:SUS316、パッキン:PTFE、ハンドル:ナイロン、Oリング:VitonRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
17日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8NOK
109税込120
1個
7日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-P0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8NOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
DCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCO O-リング溝シール平行ねじ おすコネクタイハラサイエンス
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズねじの種類UNF
ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品 工進ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.69MB)
XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMCXLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/OリングシールSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8.5NOK
109税込120
1個
3日以内出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7044-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8内径許容差(mm)±0.20
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
159,800税込175,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
DCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタ イハラサイエンスDCM O-リング溝シール管用テーパねじ おすコネクタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
16日以内出荷