粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
セラミックはんだこて専用こて台です。
こて先を入れる受け口の角度を40°~60°まで調整できます。
はんだカスが外部に飛散しにくい囲み形状を採用しています。
幅(mm)72
奥行(mm)178
高さ(mm)106
質量(g)485
付属品2種類のコテ先クリーナー
トラスコ品番438-0991
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
保管庫等の下に敷くことで滑り出しを防ぎ、転倒を防止するプレートです。
取り付けにネジ・釘は不要です。ハサミで必要な長さにカットできます。
種別転倒防止プレート
材質合成樹脂(EVA)
厚さ(mm)10
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能。排出性が良いため、切削スピードが速い!。切り屑4分割のため、切れ味抜群。超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業
適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)
全長(mm)107
ドリル径(Φmm)6
適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6
有効長(mm)25
シャンク10mm
素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
薬品や粉等、さまざまな貯蔵に最適です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
あったら助かる警告ステッカーです。集合住宅のポスト投函や設備の管理に最適です。裏面シールタイプです。
用途管理、駐輪場、マンション、学校、事業所、集合住宅
材質塩ビシート、ラミネート加工
取付方式シールタイプ
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
適合本体RM-30P
種別防水対応
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
仕様RM-30P標準添付電極
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ54
耐荷重(kg)15
適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P
種別防水対応
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ50
耐荷重(kg)15
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ55
耐荷重(kg)15
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ50
耐荷重(kg)15
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ58
耐荷重(kg)15
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ60
耐荷重(kg)15
ねじ穴が目立たない!。盗難防止タイプです。横ねじ方向自在式です。
付属品【付属ビス】A4×30
材質ステンレス
サイズ60
耐荷重(kg)15
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別計量法型式承認機種
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ブリッツ テレビナビジャンパーは、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定を可能にする商品です。付属のスイッチを押すことで、走行中のテレビの視聴とナビの目的地設定が可能になります。 車両配線を加工することなく、完全カプラーオンで取り付けが可能です。 超小型スイッチを標準装備(H13mm×W15mm×T5mm)し、車両の限られたスペースに、目立たないように取り付けることができます。 。それ以外に、「BLITZ」ロゴ入りの専用アダプターと、サービスパネルアダプタも同梱することで超小型スイッチ、スタンダードスイッチ、サービスパネル埋め込み取り付けの3種類から選択できる親切設計です。※3WAY装着(サービスパネルアダプター装着)が可能な車種は、対応メーカーでかつパネルに空きがある車種のみとなります。詳しくは「車種別適合表」をご覧ください。
関連資料適合表(3.26MB)
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮温度120℃
収縮率(%)66
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体HM-30P
種別計量法型式承認機種
測定範囲pH0~14、0~100℃
空の状態の時の省スペース化に大変便利です。ストック蓋付。
材質SUS304
表面処理内外面バフ研磨
対辺(mm)27
全長(mm)300
エスコ品番EA614ST-27
質量(g)345
寸法d(mm)39.2
寸法b(mm)60
寸法A1(mm)8.4
寸法A2(mm)14.5
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。
先端の段差を滑り装着します。
質量(kg)0.526
ケース寸法(mm)400×50×30
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56
刃数2枚刃
材質カラーGL鋼板
長さ(mm)1820
板厚(mm)0.35
JIS規格JIS G3322
ダイヤモンドチップヘックスビットソケット9.5(3/8)。従来のダイヤモンドコーティング加工とは違って、ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金の新加工で飛躍的に長寿命。
用途あらゆる整備作業に
全長(mm)47
差込角(sq.)9.5
ビット全長(mm)21
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ