電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM8
定格電流(JIS)(A)90/130/160
定格絶縁電圧(V)AC/DC660
適合電線(mm2)22/38/60
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+60
締付トルク(N・m)7.8~11.8
サインファスナー用のスプリングです。
用途計測機器・分電盤・工作機械・建設機械・車両等
材質/処理SWP/Zn
仕様使用ヘッド/T8
質量(g)1.7
寸法H(mm)6
寸法E(mm)6
寸法J(mm)1.6
寸法G(mm)28
寸法F(Φmm)2.6
寸法D22°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
付属品【付属ビス】3.1×22
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)25
寸法W(mm)20
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2140
質量(g)40
アズワン品番61-3536-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●コアサイズ:9インチ13段●ホースサイズ:#8
タイプホース取り廻し:上廻し前
コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
1セット
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●コアサイズ:4.5インチ10段●ホースサイズ:#8
タイプホース取り廻し:上廻し
コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
主な適合車種Z1/Z2/Z750FX-1/Z1000MK2
1セット
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ無し
スチールデスク等の金属面に簡単に取付できる、マグネット付き保護帽収納ラック
取り付けは、マグネット、固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁面、スチールデスク等の金属面での収納に
タイプ1個掛け用
寸法(高さH×幅W)(mm)240×275
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(g)325
エコマーク認定認定
掛数(個)1
エコマーク認定番号06 118 060
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
こんなお得な商品も!
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ
モノタロウ
¥659
税込¥725
場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。
取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです
横に連結できます。
再生ポリプロピレン使用。
全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
用途ヘルメットの壁掛け収納に
付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール
材質再生ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 118 060
丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます
角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。
トラスコ品番206-5906
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
消音効果(dB)20
使用流体空気
接続口ワンタッチ配管
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。
メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
付属品スリーブ
材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂
耐荷重(kg)150
ポール径(Φmm)19
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
幅(mm)80
種別感熱紙
長さ(m)65
外径×内径(Φmm)80×12
紙厚(μm)75
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)80
種別感熱紙
外径×内径(Φmm)80×12
紙厚(μm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-120°/ショート:90°-90°●ホース取り廻し:上廻し前
サイズコア:9インチ13段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
仕様●ホースセットフィッティングデータ:ロング:150°-90°/ショート:150°-120°●ホース取り廻し:上廻し
サイズコア:4.5インチ10段、ホース:#8
適合車種KAWASAKI Z1000MKⅡ, KAWASAKI Z1, KAWASAKI Z2, KAWASAKI Z750FX-Ⅰ
コア色ブラック(耐熱ホースカバー仕様)
1セット
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
幅(mm)11.4
本体質量(g)75
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。
屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。
他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ
許容偏角(°)2
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
適合軸公差h6およびh7(推奨)
表面処理アルマイト処理
付属品六角穴付き止めねじ
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70
クリップ幅(mm)最大35
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
長さ(m)1
材質ポリオレフィン
収縮温度115℃
床置き式のヘルメット収納具です。ヘルメットを重ねて5~6個収納可能です。保護帽の汚れ防止のための透明カバー付きです。
トラスコ品番158-7720
材質ガード:軟鋼線、ヘルメット受け:軟鋼線ヒンジ、ストッパー:鋼板
質量(kg)1.7
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!
ストラップ 吊り下げ用多用途
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
シンプルな丸紐タイプのデジカメ・携帯電話ストラップ。ブラック。長さ調節可能です。液晶画面やレンズの汚れを取るクリーニングパッド付きです。シンプルな丸紐です。
ワンタッチで着脱できるジョイントパーツを採用しています。
IDカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。
全長(cm)約54
材質(羽根・軸)SUS304
種類平丁番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
1箱(30個)
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ