オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ
ピン数(ピン)20
ケーブルAVS0.5sq相当
適合スズキ20P純正オーデオ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
主な適合純正品番01553-09321日産・MR328954三菱・90044-68320ダイハツ・09409-08333スズキ
質量(g)15
適合板厚(mm)1.5~4.0
メーカー日産・三菱・ダイハツ・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ8.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
自動車用のラジエターです。
メーカースズキ
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
メーカースズキ
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)
適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
対象車種:キャリイ/スーパーキャリイ。リヤゲートにデカールを貼ることで、存在感のあるリヤビューへ。「SUZUKI」
適合車種CARRY/SUPER CARRY
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
対象車種:キャリイ。工具類の収納に最適です。キーロックを装備したスチール製のボックスです。※防水仕様ではありません。※キャリイ特装車シリーズには装着できません
材質スチール
取付右側(運転席側)
適合車種CARRY
主な適合純正品番90467-09077トヨタ・09409-10302-SPKスズキ
質量(g)12
適合板厚(mm)1.8~10.0
メーカートヨタ・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ7.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
対象車種:エブリイ。ハイルーフ車用。運転席と後部座席を独立したスペースに仕切るカーテン。冷暖房効果を高め、荷崩れによるトラブル防止にも役立ちます。※本品の装着により、フロントシートのリクライング、シートスライド幅が制限されます。※ロッドホルダー、リラックスクッション、買い物袋フック、シートバックホルダー、アンブレラホルダー、チャイルドシート、ジュニアシート、シートクリーンカバーと同時装着はできません
適合車種EVERY
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83
型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S
代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2
適合メーカースズキ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主な適合純正品番90467-07164トヨタ・74999-4A0A0日産・09409-07332スズキ
質量(g)16
適合板厚(mm)2.5~5.5
メーカートヨタ・日産・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ7.0
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
メーカースズキ
主な適合純正品番09148-06005
外径×内径×厚さ(mm)17×6×1.5
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
主な適合純正品番90467-07041-33トヨタ・09409-07308スズキ
質量(g)12
適合板厚(mm)2.5~3.5
メーカートヨタ・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ6.5~7.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースズキ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主な適合純正品番90467-06133-C0トヨタ・90044-67517-000ダイハツ・09409-06322-SPKスズキ
質量(g)12
適合板厚(mm)3.5~5.0
メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ6.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
主な適合純正品番90467-07043トヨタ・01553-00755日産・MB683156三菱・09409-07321スズキ
質量(g)13
適合板厚(mm)3.5~5.5
メーカートヨタ・日産・三菱・スズキ
適合穴径(Φmm)Φ6.5~7.0
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム(GS)/スマイル。1個。Sエンブレム。※アルミホイール(14インチ)用
色ブラック
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM(GS)/WAGONR SMILE
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
素材に割れにくいAPP樹脂を使用。
17cm、16.5cmのドアスピーカーを取り付ける際に使用。
共振を防ぎ音質向上。
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。
ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。
ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。
別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に
全長(mm)90
差込角(mm)9.5(3/8)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ