27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズA4 紙厚(mm)0.122 タイプ厚口 白色度(%)95 坪量(g/m2)93 印刷方式両面 素材普通紙 入数250枚 適合プリンタインクジェットプリンター
1パック
749 税込824
当日出荷


サビを気にせずに使用できるウールです。
用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。 仕様サビにくいステンレス製のウールです。 材質ステンレス シルバー 質量(g)450 適合材ステンレス等
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り 材質難燃性ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 高さ(mm)125 質量(g)160 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF 付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 ) 幅(mm)93 高さ(mm)125 質量(g)130 奥行(mm)55 電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V センサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能) ソーラーパネル出力0.55W 5.5V 設置方式ネジ止め 充電時間(時間)約 4~5 LED144×2 (288LED) 設置場所屋外 使用時間(時間)約 8~10 灯数288 人感センサ検出距離(m)3 センサー感知範囲120° 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

プリンストン2ポートHDMI切換器
電源不要で使用できるHDMI切替機。4K HDR@60Hzに対応 双方向切替(2入力1出力/1入力2出力)に対応し様々な環境で使える PS5/PS4 Pro/Nintendo Switch動作確認済。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


1個
229 税込252
10日以内出荷


1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
乳白色 長さ(m)1.2 連続使用温度(℃)-170~+260 収縮温度+327℃ 収縮率(%)50 長さ変化率(%)±25以下
1本(1.2m)
3,398 税込3,738
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

偏光分離可能な波長帯域を広げた偏光ビームスプリッターです。多波長のレーザを使った実験や連続スペクトルの光源を使った実験に使用することができます。
1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


仕様色 = 黒オス/メス = メス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷


仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 200Aスレッドサイズ = M12 x 1定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 9mmパネル上の高さ = 76mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 201シリーズ、4 mmプラグ用、200 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 200 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 201シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色からお選びいただけます。. 取り外し可能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


1セット
86 税込95
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8439種類の商品があります)

細くなっている部分を樹脂コーティングパイプとアルミパイプを除くΦ28パイプ(内径部凹凸なしタイプ)に挿入できます。
用途※簡易的に抜き差しする場合に使用します。 質量(g)116 呼び外径(mm)24/28 板厚(mm)0.9 芯材ステンレス(有磁性)
1本
1,030 税込1,133
翌々日出荷

※鍵は別途ご購入ください。
対応機種FT-92C、FT-92S、FT-92SS、FT-92SW、FT-200SW、FT-201S 関連資料(0.04MB)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。
質量(g)約110 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約1.8 対応機種HP ZBook 17 G6 Mobile Workstation 材質(ケーブル)PVCコーティング スロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
材質アルミニウム
1ケース(10本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5017種類の商品があります)