88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ 穴径(Φmm)(基板)1.0
1袋(20個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519 税込3,871
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)リブドロックワッシャ
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締結部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 1袋入数(個)10
1個
389 税込428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のワイヤに取り付けます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0917
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質ラバー サイズOD14.5×ID7.2×L24
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷

1箱(200個)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約5.5 段数2段 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用 種類無接点 配線方式2線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
4,064 税込4,470
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。
用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。 トラスコ品番663-6529 材質ポリプロピレン不織布 グレー ケース入数12パック(24本) シートサイズ(mm)200×200
1パック(2ロール)
889 税込978
当日出荷

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタスリップ コック三方活栓:360° 一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約4.3 段数2段 耐荷重(kg/段)約20 材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能 キャスター径(Φmm)75 作業面寸法(mm)447×297
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)L2スイッチ
PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10。LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
ポート数8 接続方式ギガビット 電源供給方式Alternative A
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

RJ45ポートを10ポート備えたPoE給電可能なネットワークスイッチ。 PoE給電可能なポート:ポート#1-9 / アップリンクポート:ポート#10 ポートごとに最大30W、9ポート合計で最大70W供給可能
仕様●標準ポート数:9●通信速度:10M/100M/1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:0(ファンレス)●MACアドレス登録件数:8192件●筐体材質:金属●最大消費電力:90W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA●電波法備考:電波を意図的に放射しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210517●本体サイズ(H):41mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属AC電源ケーブルは基準適合しPSEマーク有り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4430-05
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷



材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

・グリップ状態でも容易にスイッチ操作が可能
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷



1個
2,490 税込2,739
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

・ドロップハンドル下部に取付けて素早いリアシフティング・平均重量:5.8 g (ペア)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
278 税込306
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能です。 ハンドル上部を握ったままで素早いシフティング:ハンドルバー中央上部のどこにでも簡単に取付けできます。
ケーブル長(mm)261
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

SWウォーム KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ウォーム 材質S45C 表面処理黒染 歯形JIS 3形 並歯 精度等級KHK W001 4級 歯面硬度194HB以下 歯車基準断面歯直角 歯切基準面 公差LH7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


【SWAGE LINE ホースクランプ】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
1セット(2個)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用 長さ(mm)145 内径(Φmm)31.75 ねじ径ナット部:W38山16
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)