種類電磁開閉器
長さ(mm)127
厚さ(mm)64
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%
タイプRA
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
取扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止できます。
溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。
用途頭付ボルトシール。
フランジシール。
材質(パッキング/リップ部)NBR、(金属ワッシャー)SPCC
使用箇所頭付ボルト用
使用温度範囲-25~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製ベルトですべりにくく管を傷をつけずに締付ができます。
用途パイプの締付作業に。
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
東レ製の透湿防水生地を全面に使用し、ムレが少なく長時間の着用も快適です。
靴底13mm厚フェルト仕様で水中でのグリップに優れています。
用途水産業、水中での軽作業
色カーキ
材質胴部:エントラントGII、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト
セット内容ウエストベルト、カップインソール、補修用生地
足幅2E
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
股下(cm)80
仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様
種別ギアパンツ
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
性別女性用
軽量・涼感素材を使った夏仕様のワークパンツ。
優れた吸水&拡散機能でムレを抑え、暑い季節の仕事を快適に。
股下(cm)86
仕様2段ポケット、ジップポケット、メッシュ仕様
種別ギアパンツ
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
性別男性用
長く働いてもストレスのない着心地の良さ。オールシーズン対応のストレッチシャツ。
仕様ウェスタン切替、胸ポケット
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、静電気帯電防止素材、透け防止、形態安定、UVカット、吸汗、速乾
性別男女兼用
毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。
用途艶出し、下地研磨など。取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)
仕様【植物繊維】パキン
軸長(mm)35
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
5台のHDMI出力機器を、本製品の入力ポートにHDMIケーブルで接続し、出力ポートから1台のモニターに接続することで、表示したいHDMI機器をモニターに、任意で切替表示が行えます。
メモリー機能を使えば、次回電源投入後、最後に使用したチャンネルを認識して表示します。
付属品ACアダプター,取り扱い説明書兼保証書
色ブラック
電源(V)5 DC
本体質量(g)116
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×64×25
入力端子HDMi5ポート
出力端子HDMI1ポート
アズワン品番65-1693-71
対応解像度最大4K/60Hz(3840×2160)
HDMI規格HDMI2.0
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)598
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50
質量(kg)9.3
荷台寸法(高さ)(mm)890
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器
プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。
プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。
鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。
定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。
ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。
セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など
腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器
定格使用電圧(V)200
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
タイプ標準形
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
動作特性標準形
リセット方式手動
主回路電圧(V)200
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
ソフトな感触と強靱な強さで、家具などの吊り上げに適しています。吊りにくい荷姿にも最適のフィット性、エンドレスタイプN型なので取扱いも容易です。
・2段階グリップで立ち上がり補助にも。・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)2.7
サイズ(cm)幅49~51×奥行40~42×高さ66.5~76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34~44
機能標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)100
作動方式複動形
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
色乳白色
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度+327℃
収縮率(%)50
長さ変化率(%)±25以下
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度mc
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度mc
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
ポルシェ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーポルシェ
コート2コート
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器
ケースの有無ケースカバー付
主な適合純正品番5SW-H4726-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
種類電磁開閉器
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
動作方式非可逆式
端子カバーなし
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
種類電磁開閉器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバー付
接点構成[補助]双接点
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバー付
端子カバーなし
種類電磁開閉器
動作方式可逆式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ