1,011件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC CADデータあり
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200R SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5300 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)




5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5500T SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5420T SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SY5401R-5UF1-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5401BT-5NZ1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5401BT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400T SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SY5400B-5UF1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5340T SMC CADデータあり
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5301R SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5240RT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) 2位置ダブル 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ) CE-対応品(Q) CE対応品
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230R SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SY5230H-51-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5230H SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY5201B-5UE1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5201B SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200T SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200BT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5131BT-5ZD1-C6-K-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5131BT SMC CADデータあり
取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷


SY5130RBT-5ZF1-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(F) スライド形ロック式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

SY5130RB-5U1-01-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC ねじの種類(-)Rc 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

SY5130H-5U1-C6-B-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130H SMC CADデータあり
取付(B) 六角穴付ボルト 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(0) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(H) 内蔵 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

SY5101RK-5Z1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101RK SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

SY5101KT-5NZ1-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101KT SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 取付(-) プラマイなべ小ねじ シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SY5101B-5U1-W2-02-NA 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5101B SMC CADデータあり
取付(-) プラマイなべ小ねじ 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 シール方式(1) メタルシール ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 バルブ配管種類(0) ベース配管形 背圧防止弁(-) なし ポート配管方向(-) 横配管形 搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷