製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
テープ付きで封ができます。
寸法(mm)0.03×50×250+40
規格0.03×50×250+40mm
1枚(100枚)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
クリスタルパックは、透明度がよく、つやがあるのが特長のOPP(ニ軸延伸ポリプロピレン)を使用した袋です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
取付穴径(Φmm)25.4
グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状皿
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
穴の形状十字穴
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
荷重方向スラスト
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

フューエルフィルター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT5
エスコ品番EA611GL-5
先端形状トルクス
本数1
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に
仕様清水用(循環)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.5
消費電力(W)220
寸法(幅W×高さH)(mm)149×275
電源コード(m)6
連続使用時間24
残水位(mm)25
運転可能最低水位(mm)100
全長(mm)25
先端サイズT5
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-57
1本
¥755
税込¥831
翌日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
仕上ユニクロ
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。
長さ(m)5
材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。
使用温度範囲(℃)0~60
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステンレススチール製、FFKMシール付き、260℃までの状態で作動、 DN 9、16×1ねじ込みコネクターでテンパリングホースに接続
アズワン品番63-5535-38
1個
¥94,980
税込¥104,478
63日以内出荷
H鋼も厚鉄板も下穴不要!
厚鉄板用ネジ
頭飛防止機能搭載
No.3 四角ビット専用 下穴不要
用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)
適合板厚(mm)2.3~9.0
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込
用途草刈用 チップソー 替刃 替え刃 草刈り機 芝刈り機 刈払い機 刈払機
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●100×25mm 27.5cm
アズワン品番65-9051-46
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。
ねじの呼びM5
付属品四角ビット付
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状なべ
穴の形状十字穴
強力な自己粘着性を持ち、振動吸収衝撃吸収緩衝材と幅広く利用できます。貼って剥がせて糊残りしません。水洗いで粘着力が再現します。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
晴雨兼用タイプ(50cm)
用途UVカット率99.9%以上、遮光率99.99%以上、遮熱効果約50%
材質ポリエステル、アルミ合金、ガラス繊維、PP
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
小型で軽量の温度変動警告付きデジタルLED温度ロガー。使用開始後、最大1年の長期寿命。常時監視することなく運送時、商品保管時の温度把握。商品の付加価値を高める。薬品やワクチンの温度モニタリング。コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認。感度の高い商品、 接着剤、塗料、化成品、輸送精密機器や写真機材、美術品などの温度管理。低温物流、倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流に。フィルターの交換確認。温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の配合によりウレタンの持つ自己粘着性を高めた、強力粘着ゲルです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使えます。
種別耐震ゲル
硬度アスカーC23
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
表面処理ユニクロ
頭部形状なべ
鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ