93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース継手 クランプ式 真鍮製[トヨコネクタ TC6-B型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。 【取付作業の標準化ホース継手】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。 【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。 【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手) 使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる 機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 ゴムキャップ [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ゴムパッキン】NBR 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-B・TC6-S型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-B・TC6-S交換用クランプセットです。
用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手) 関連資料(1.18MB) 耐薬品データ(0.96MB) 取扱説明書(0.91MB)
1個
7,835 税込8,619
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷




交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
1セット
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9635 アズワン品番67-5639-58
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×63.5●原産国:イギリス●コード番号:324-9588 アズワン品番67-5639-56
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):68×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9639 アズワン品番67-5639-54
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機、Equator、画像測定機、マルチセンサー機に、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):30×40●原産国:イギリス●コード番号:324-9620 アズワン品番67-5639-52
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1セットほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


炊飯ジャー用の専用部品です。
適合本体NHHB10(WG)、NHHB18(WG)、NHJE05(WN)、NHJF05(WY)、NHLN10(WP)、NHLN18(WP)、NHLS10(WB)、NHLS18(WB)、NHLZ10(WB)、NHLZ18(WB)、NHPN10(WZ)、NHPN18(WZ)、NHRA10(CA)、NHRA10(WG)、NHRA18(CA)、NHRA18(WG)、NHRB10(HL)、NHRB18(HL)、NHTC05(WB)、NHVA10(CA)、NHVA10(WG)、NHVA18(CA)、NHVA18(WG)、NHVB10(WZ)、NHVB10B(WB)、NHVB10K(WZ)、NHVB18(WZ)、NHVB18B(WB)、NHVB18K(WZ)、NHVC10(WB)、NHVC18(WB)、NHVCF10(CA)、NHVCF18(CA)、NHVD10(WS)、NHVD18(WS)、NHVX18V5(CK)、NHVY10(WB)、NHVY18(WB)、NHWY10(WF)、NHWY18(WF)、NHYZB10(WG)、NLBA05(TA)、NLBA05(WA)、NLBA05C(W)、NLBS05(XB)、NLCA10(WA)、NLCA18(WA)、NLCS10(WA)、NLCS18(WA)、NPAA10(WZ)、NPAA18(WZ)、NPAB10(CS)、NPAB18(CS)、NPAS10(SZ)、NPAS18(SZ)、NPAT10(NZ)、NPAT18(NZ)、NPAX10V5(CK)、NPAX18V5(CK)、NPAY10S(SA)、NPAZ10(CB)、NPAZ18(CB)、NPBA10(TC)、NPBA10KS(TB)、NPBA18(TC)、NPBA18KS(TB)、NPBB10(TA)、NPBB18(TA)、NPBC10(TA)、NPBC10(WA)、NPBC18(TA)、NPBC18(WA)、NPBE10(NZ)、NPBE10(TD)、NPBE10KS(TA)、NPBE18(NZ)、NPBE18(TD)、NPBE18KS(TA)、NPBM10E9(WB)、NPBM18E9(WB)、NPBN10E1(WB)、NPBN18E1(WB)、NPBP10E2(WA)、NPBP18E2(WA)、NPBR10KS(TB)、NPBR18KS(TB)、NPBS10(RA)、NPBS10(WB)、NPBS18(RA)、NPBS18(WB)、NPBSF10(RA)、NPBSF18(RA)、NPBT10(WB)、NPBT18(WB)、NPBU10(BA)、NPBU18(BA)、NPBW10E3(TD)、NPBW18E3(TD)、NPCA10(XA)、NPCA10K(XA)、NPCA10V6(XN)、NPCA15(XA)、NPCA15V6(XN)、NPCA18(XA)、NPCA18K(XA)、NPCA18V6(XN)、NPCB10(XA)、NPCB10K(XA)、NPCB10V7(XM)、NPCB15(XA)、NPCB15V7(XM)、NPCB18(XA)、NPCB18K(XA)、NPCB18V7(XM)、NPCS10(XJ)、NPCS10V6(XL)、NPCS18(XJ)、NPCS18V6(XL)、NPCT10(XJ)、NPCT18(XJ)、NPCX10(XA)、NPCX18(XA)、NPCY10(XJ)、NPCY18(XJ)、NPDA10(SA)、NPDB10(SA)、NPDZ10(WB)、NPEA10(WS)、NPEA18(WS)、NPEB10(WB)、NPEB18(WB)、NPEC10(WB)、NPEC18(WB)、NPET10(CS)、NPET10(FG)、NPET18(CS)、NPFB10(XA)、NPFB18(XA)、NPFS10(XA)、NPFS10V7(XK)、NPFS18(XA)、NPFS18V7(XK)、NPFT10(XJ)、NPFT18(XJ)、NPGA05(XA)、NPGB05(XJ)、NPGBC05(XT)、NPGC05(XA)、NPGCD05E4(XA)、NPGD05(XJ)、NPGD05E5(XA)、NPGE05(XJ)、NPGE05E7(S )、NPGF05(XJ)、NPGF05E9(S )、NPGG05(XT)、NPGG05E2(XT)、NPH10BG(XA)、NPH18BG(XA)、NPHA10(XA)、NPHA10K(XA)、NPHA15(XA)、NPHA18(XA)、NPHA18K(XA)、NPHAD10E2(XA)、NPHAD15E2(XA)、NPHAD18E2(XA)、NPHB10(XA)、NPHB10A(XJ)、NPHB10K(XA)、NPHB15(XA)、NPHB18(XA)、NPHB18A(XJ)、NPHB18K(XA)、NPHBD10E3(XL)、NPHBD15E3(XL)、NPHBD18E3(XL)、NPHC10(XJ)、NPHC15(XJ)、NPHC18(XJ)、NPHCD10E4(XL)、NPHCD15E4(XL)、NPHCD18E4(XL)、NPHD10(XA)、NPHD10E6(XA)、NPHD18(XA)、NPHD18E6(XA)、NPHE100BK(XA)、NPHH10(XA)、NPHH18(XA)、NPHJ10(XA)、NPHJ10IY(XA)、NPHJ18(XA)、NPHJ18IY(XA)、NPHK10(SB)、NPHK10(WG)、NPHK18(SB)、NPHK18(WG)、NPHN10(XA)、NPHN18(XA)、NPHP10(XA)、NPHP18(XA)、NPHQ10(XA)、NPHQ18(XA)、NPHR10KS(XA)、NPHR18KS(XA)、NPHS10(XL)、NPHS15(XL)、NPHS18(XL)、NPHSD10E2(XA)、NPHSD15E2(XA)、NPHSD18E2(XA)、NPHT10(XJ)、NPHT10A(T )、NPHT15(XJ)、NPHT18(XJ)、NPHT18A(T )、NPHTC10(XJ)、NPHTC18(XJ)、NPHTD10E3(XJ)、NPHTD15E3(XJ)、NPHTD18E3(XJ)、NPHTF10(XJ)、NPHTF18(XJ)、NPHU10(XA)、NPHU18(XA)、NPHV10(XA)、NPHV18(XA)、NPHW10(XA)、NPHW18(XA)、NPHX10(XJ)、NPHX18(XJ)、NPHY10(XJ)、NPHY18(XJ)、NPHZ10(XJ)、NPHZ18(XJ)、NPIG18(XA)、NPJA10(XJ)、NPJA18(XJ)、NPJAD10E3(XJ)、NPJAD18E3(XJ)、NPJB10(XJ)、NPJB18(XJ)、NPJC10(XJ)、NPJC18(XJ)、NPJE10(XA)、NPJE15(XA)、NPJE18(XA)、NPJED10E4(XA)、NPJED15E4(XA)、NPJED18E4(XA)、NPJF10(XA)、NPJF10E5(XA)、NPJF15(XA)、NPJF15E5(XA)、NPJF18(XA)、NPJF18E5(XA)、NPJX10(XA)、NPJX18(XA)、NPKA10(WB)、NPKA18(WB)、NPLA10(SP)、NPLA18(SP)、NPLAD10E4(XP)、NPLAD18E4(XP)、NPLB10(TP)、NPLB18(TP)、NPLC10(TP)、NPLC18(TP)、NPLE10(XJ)、NPLE18(XJ)、NPLF10(XA)、NPLF18(XA)、NPLS18(WP)、NPLT10(TP)、NPLT10(WP)、NPLT18(TP)、NPLT18(WP)、NPLU10(SP)、NPLU18(SP)、NPMA05(WX)、NPMB05(WA)、NPMP05P(EW)、NPMY05G(GH)、NPN100BK(XJ)、NPN180BK(XJ)、NPNA10(XJ)、NPNA18(XJ)、NPNB10(XJ)、NPNB18(XJ)、NPNC10(TC)、NPNC10N(RA)、NPNC18(TC)、NPNC18N(RA)、NPND10AZ(TC)、NPNDF10(WZ)、NPNDF18(WZ)、NPNE10(XA)、NPNE10B(XA)、NPNE10E6(XA)、NPNE18(XA)、NPNE18B(XA)、NPNE18E6(XA)、NPNF10(XA)、NPNF18(XA)、NPNH10(XJ)、NPNH10E8(XJ)、NPNH18(XJ)、NPNH18E8(XJ)、NPNI10(XT)、NPNI10KS(XT)、NPNI18(XT)、NPNI18KS(XT)、NPNJ10(XJ)、NPNJ18(XJ)、NPNK10(XA)、NPNK18(XA)、NPNL10E6(XJ)、NPNL18E6(XJ)、NPNM10E9(XJ)、NPNM18E9(XJ)、NPNN10J9(WP)、NPNN18J9(WP)、NPNP10E1(XJ)、NPNP10E2(XT)、NPNP18E1(XJ)、NPNP18E2(XT)、NPNQ10(VB)、NPNQ10S(VR)、NPNQ18(VB)、NPNQ18S(VR)、NPNR10(XA)、NPNR18(XA)、NPNS10(SP)、NPNS18(SP)、NPNT10(WP)、NPNT18(WP)、NPNU10(RA)、NPNU18(RA)、NPNV10(XA)、NPNV10KS(XJ)、NPNV18(XA)、NPNV18KS(XJ)、NPNVC10(XJ)、NPNVC18(XJ)、NPNW10B(XJ)、NPNW18B(XJ)、NPNX10(HN)、NPNX18(HN)、NPNY10(XJ)、NPNY18(XJ)、NPNZ10B(XJ)、NPNZ18B(XJ)、NPPA10(HA)、NPPA10E5(HA)、NPPA18(HA)、NPPA18E5(HA)、NPPE10(HC)、NPPE18(HC)、NPPX10(TA)、NPPX18(TA)、NPQA06(WZ)、NPQS06(BZ)、NPRA05(XJ)、NPRB05(XJ)、NPRC05(VB)、NPRD05(NL)、NPRE05(XA)、NPRF05(XA)、NPRG05(XJ)、NPRH05(TC)、NPRJ05(TA)、NPRK05(NZ)、NPRS05(WP)、NPRW05(WB)、NPRX05(TD)、NPS1000BK(BP)、NPSA10(TP)、NPSA10(WP)、NPSB10(NP)、NPSB10(TP)、NPSC10(RP)、NPSC10(TP)、NPSC10(WP)、NPSS10(BP)、NPST10(BP)、NPST10(WP)、NPV10A(TD)、NPV18A(TD)、NPVA10(TA)、NPVA18(TA)、NPVB10(TA)、NPVB10E8(TB)、NPVB18(TA)、NPVB18E8(TB)、NPVC10(TA)、NPVC18(TA)、NPVD10(TA)、NPVD18(TA)、NPVE10(SA)、NPVE18(SA)、NPVF10KM(TD)、NPVF18KM(TD)、NPVH10(HA)、NPVH18(HA)、NPVK10(TA)、NPVK18(TA)、NPVL10(TD)、NPVL18(TD)、NPVM10E9(TB)、NPVM18E9(TB)、NPVN10(TA)、NPVN18(TA)、NPVP10E1(TA)、NPVP10E2(TD)、NPVP10E3(TD)、NPVP18E1(TA)、NPVP18E2(TD)、NPVP18E3(TD)、NPVR10(TA)、NPVR18(TA)、NPVS10(TA)、NPVT10(TA)、NPVU10(TD)、NPVW10B(TB)、NPVW18B(TB)、NPVX10R(RA)、NPVX18R(RA)、NPVY10(TA)、NPVY18(TA)、NPWA10(TP)、NPWA10(WP)、NPWB10(TZ)、NPWB10(WZ)、NPWD10(TZ)、NPWD10(WZ)、NPWS10(BP)、NPWT10(BZ)、NPWU10(BZ)、NPXA10(CL)、NPXA18(CL)、NPYA10(TA)、NPYA18(TA)、NPYG10E3(BA)、NPYG18E3(BA)、NPYS10(WA)、NPYS18(WA)、NPZ10A(NL)、NPZ18A(NL)、NPZA10(TA)、NPZA10KS(TA)、NPZA18(TA)、NPZA18KS(TA)、NPZB10(WA)、NPZB10KS(TA)、NPZB18(WA)、NPZB18KS(TA)、NPZE10(NL)、NPZE18(NL)、NPZQ10(TA)、NPZQ18(TA)、NSFL05P(EK)、NSFV05P(EC)、NSKG05(WB)、NSKH05(WB)、NSKJ05M(EW)、NSKW05D(EX)、NSLA05(XA)、NSLB05(XA)、NSLC05(XJ)、NSLD05(XA)、NSLD05G(GH)、NSLE05(XA)、NSLF05(XA)、NSLF05C(W )、NSLG05C(W )、NSLJ05C(W )、NSLK05M(HX)、NSLS05C(W )、NSLY05(GH)、NSNA05(AX)、NSNA05(WN)、NSNA05(YL)、NSNAH05C(YL)、NSNAQ05(AX)、NSNAQ05(YL)、NSNB05(AF)、NSNB05(PY)、NSNB05(WY)、NSNC05(PJ)、NSNC05(WY)、NSND05(AB)、NSND05(WA)、NSND05(WX)、NSND05G(GH)、NSNE05(WG)、NSNE05A(PA)、NSNF05(WA)、NSNR05P(EZ)、NSNZ05MA(ER)、NSQA36(XA)、NSQB36(XA)、NSSE10(HA)、NSSE10V6(HH)、NSSE18(HA)、NSSE18V6(HH)、NSSF10(WS)、NSSF18(WS)、NSSFD10E2(WZ)、NSSFD18E2(WZ)、NSSH10(WS)、NSSH18(WS)、NSTB10(XA)、NSTB18(XA)、NSTC10(XA)、NSTC18(XA)、NSTG10(XA)、NSTG10K(XA)、NSTG18(XA)、NSTG18K(XA)、NSUA05(GA)、NSUA05(WA)、NSUA05E5(KB)、NSUA05E5(KP)、NSUA05E5(KY)、NSUB05(WG)、NSUC05(WB)、NSUK05(AA)、NSVB05(DB)、NSVB05(GA)、NSVBD05E4(KB)、NSVBD05E4(KP)、NSVBD05E4(KY)、NSVG05(CA)、NSVGC05(CA)、NSVGD05E3(KB)、NSVGD05E3(KP)、NSVGD05E3(KY)、NSWA10(WB)、NSWA18(WB)、NSWAC10(WD)、NSWAC18(WD)、NSWAD10E4(WB)、NSWAD18E4(WB)、NSWB10(CA)、NSWB10E6(CA)、NSWB18(CA)、NSWB18E6(CA)、NSWE10(WB)、NSWE10CA(CB)、NSWE18(WB)、NSWE18CA(CB)、NSWF10(WB)、NSWF10MX(WB)、NSWF10N(WB)、NSWF18(WB)、NSWF18MX(WB)、NSWF18N(WB)、NSXA05(XR)、NSXB05(WR)、NSXB05(YR)、NSYAC10(WE)、NSYAC18(WE)、NSYSF10(XJ)、NSYSF18(XJ)、NSZA10(WG)、NSZA18(WG)、NSZAH10(WG)、NSZAH18(WG)、NSZAQ10(WZ)、NSZAQ18(WZ)、NSZB10(WZ)、NSZB10K(WZ)、NSZB18(WZ)、NSZB18K(WZ)、NSZCC10(WZ)、NSZCC18(WZ)、NSZCH10HC(RA)、NSZCH10HC(WZ)、NSZCH18HC(RA)、NSZCH18HC(WZ)、NSZDF10(WZ)、NSZDF18(WZ)、NSZKF18(WZ)、NSZLH10(WZ)、NSZLH18(WZ)
1個
239 税込263
当日出荷

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)



最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1255
1脚
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
9,398 税込10,338
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


耐久性、柔軟性に優れた、小型軽量なポータブル探傷器。 EN12668-1の要求事項を満たすよう設計された、優れた耐久性でさまざまな検査環境に対応。
仕様【爆発性雰囲気】MIL-STD-810F, Method 511.4, Procedure I、【キーパッド】日本語/英語/国際記号/中国語、【パルサー】調節可能な矩形波、【PRF】10Hz~2000Hz(10Hz単位で調整可能)、【電圧設定】100/200/300/400V(パルサー)、【ダンピング】50/100/200/400Ω、【デジタルフィルター設定】標準デジタルフィルター(30種類)/EN12668-1:2010準拠フィルター(7種類):0.2~10MHz、2.0~21.5MHz、8.0~26.5MHz、0.5~4MHz、0.2~1.2MHz、1.5~8.5MHz、5~15MHz、【波形表示】全波、半波+、半波-、RF、【リジェクション】全画面の高さの0~80%、警告表示あり、【測定レート】すべてのモードでPRFに同等、【ゲート】測定ゲート:2つの独立したゲート(振幅/伝播時間測定)・ゲート開始位置:表示範囲内で設定可能・ゲート幅:ゲート開始位置から表示範囲で終了位置の範囲に設定可能・ゲート高さ:全画面の高さ2%~95%の範囲で設定可能・アラーム:正負しきい値、最小深さ(ゲート1/ゲート2)、【測定】測定表示位置: 5つの配置が可能(手動または自動選択)・ゲート1/ゲート2:厚さ・ビーム路程・きず距離・深さ・振幅・伝播時間・深さ-最小値/最大値・振幅-最小値/最大値、その他の設定:DGS/AVGのオーバーシュート値(dB)・DGS/AVGのERS(同等の反射源サイズ)・AWS D1.1/D1.5 A・B・C・D値・リジェクション値・エコーto基準dB値、DAC/TC:標準、DACポイント:最大50ポイント/ダイナミックレンジ110dB、特殊なDACモード:カスタムDAC(6カーブまで)/20~80%表示、曲面補正:斜角測定で曲面の周囲を検査する場合のビーム路程を補正 セット内容本体(バッテリー内蔵)・カプラント・microSDカード・アダプタ・ACアダプタセット・取扱説明書(本体)・取扱説明書(スタートガイド)・収納ケース 質量(kg)1.6(リチウムイオンバッテリー含む) 出力【ビデオ】VGA出力標準搭載/【アラーム】2アラーム出力・5V TTL・10mA 電源ACメイン:AC100~120V(50/60Hz)・AC200~240V(50/60Hz) 接続【探触子】大LEMO 分解能【振幅】全画面の高さ0%~110%の±0.25% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167 保護等級IP規格-IEC 60529-2004による試験:IP67相当(ナビゲーションキーパッド)/IP66相当(スクロールノブ)、製品の設計・開発時に行うIP規格に基づいたオリンパス設計実証試験に合格 入力信号最大20V P-P 自動校正方法音速、ゼロ補正、垂直ビーム(最初の底面反射またはエコー to エコー)、斜角ビーム(ビーム路程または深さ) バッテリーリチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載(×1) 気温(℃)-10~50(使用時) 校正【テストモード】パルスエコー・デュアル・透過、【単位】ミリメートル・インチ・マイクロ秒、【レンジ】3.36mm~13388mm(5900m/s)、【音速】635m/s~15240m/s、【ゼロ補正】0~750μs、【ディスプレイ遅延】65.02mm~5080.75mm(鋼中・縦波音速)、【屈折角】0.1きざみで0°~90° 周波数帯域(MHz)【レシーバー】0.2~26.5(-3dB) ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD、更新速度60Hz パルス幅PerfectSquare:25~5000ns(0.1MHz)の範囲で調整可能 直線性【時間軸】全画面の幅の±0.5%/【振幅】全画面の高さの0.25%、増幅精度±1dB トリガー【入力】5V TTL/【出力】5V TTL・最大10mA 耐振動性能MIL-STD-810F, Method 514.5, Procedure I 耐衝撃性能MIL-STD-810F, Method 516.5, Procedure I 言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語、ポルトガル語、ロシア語 保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー) インピーダンス(Ω)【レシーバー入力】400±5% ポート【USBポート】USB On-The-Go(OTG)/【RS-232ポート】対応 保存データ種類内蔵メモリー:100000 ID、リムーバブルメモリー:2GB microSDカード ゲイン0~110dB ディスプレイサイズ(目安)117×89mm(W×H)、146mm(対角) 駆動時間(時間)約15~16 サービス分類レンタル
1台
5,690 税込6,259
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール
1個
13,980 税込15,378
92日以内出荷



サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)